カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 電気材料(2)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • 三桂製作所
  • クレトイシ(2)
  • 日本バルカー(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「em5gp」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EM5BGグランドパッキン 三桂製作所

    EM5BGグランドパッキン

    三桂製作所
    159税込175
    1個ほか
    3日以内出荷
  • 樹脂製マルチコネクタE型 三桂製作所

    樹脂製マルチコネクタE型

    三桂製作所
    459税込505
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ケーブルの固定、及び差込口からの水・油・粉塵などが侵入することを防ぎます。
    用途本体に2-4個の穴を持つマルチタイプのケーブルコネクタ ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタライトグレー温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)10防水保護等級IP67
  • 樹脂製マルチコネクタE型黒 三桂製作所

    樹脂製マルチコネクタE型黒

    三桂製作所
    429税込472
    1個
    3日以内出荷
    ケーブルの固定、及び差込口からの水・油・粉塵などが侵入することを防ぎます。
    用途本体に2-4個の穴を持つマルチタイプのケーブルコネクタ ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)10防水保護等級IP67
  • ケイグランド ノックアウト接続用コネクタ EBG型 三桂製作所

    ケイグランド ノックアウト接続用コネクタ EBG型

    三桂製作所
    139税込153
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    樹脂製だから軽量・錆びません!!
    用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ温度範囲(℃)-20~90保護等級IP67機能耐油
  • EM3BGグランドパッキン 三桂製作所

    EM3BGグランドパッキン

    三桂製作所
    459税込505
    1個
    3日以内出荷から71日以内出荷
  • 樹脂製マルチコネクタ 三桂製作所

    樹脂製マルチコネクタ

    三桂製作所
    499税込549
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • E2型シールコネクター(ノックアウト接続用) 三桂製作所

    E2型シールコネクター(ノックアウト接続用)

    三桂製作所(1件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    耐熱性は、94V2仕様でハロゲンフリーです。 袋ナットに緩み防止機構付です。
    用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
  • コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付 三桂製作所

    コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付

    三桂製作所(5件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
    用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
  • EM5BG グランドパッキン 三桂製作所

    EM5BG グランドパッキン

    三桂製作所
    199税込219
    1個
    10日以内出荷
    E2型,E型及びC2型をマルチ形にするためのEM5型マルチパッキンです。E2型、E型、C2型のすべてのケイグランドに取付けできます。本体とパッキンの枠番を揃えてご使用下さい。スリーブ有りで使用する場合はスリーブの先端を切ってご使用下さい。使用しない穴は、スリーブを切らずに穴に入れたままでご使用下さい。本体がUL品であってもマルチパッキンを組み込んだ場合、UL品になりません。
    温度範囲(℃)-20~90保護等級IP67芯数ケーブル:4質量(g/個)13ケーブル外径(Φmm)挿入できる/スリーブ無し:8.0~6.0、挿入できる/スリーブ有り:6.0~4.0環境RoHS10物質対応特性耐油パッキン24
  • 樹脂製マルチコネクタE2型 三桂製作所

    樹脂製マルチコネクタE2型

    三桂製作所
    558税込614
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    袋ナット緩み止め機構付き
    用途本体に2-4個の穴を持つマルチタイプのケーブルコネクタ ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタライトグレー温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)10防水保護等級IP67
  • 樹脂製コネクタ(管用平行おねじ付) 三桂製作所

    樹脂製コネクタ(管用平行おねじ付)

    三桂製作所
    319税込351
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    樹脂製なので軽量・錆びません!!
    用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ適合ケイフレックス/KMS、KPF種類管用平行/おねじ付
  • ケイグランド用コネクタ C2BG型 三桂製作所

    ケイグランド用コネクタ C2BG型

    三桂製作所(1件のレビュー)
    269税込296
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
    用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)使用温度範囲(℃)-20~90保護等級IP67機能耐振動
  • 樹脂製マルチコネクタE2型黒 三桂製作所

    樹脂製マルチコネクタE2型黒

    三桂製作所
    519税込571
    1個
    3日以内出荷
    袋ナット緩み止め機構付き
    用途本体に2-4個の穴を持つマルチタイプのケーブルコネクタ ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)10防水保護等級IP67