カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(8)
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 三桂製作所
- BIGM(丸山製作所)(21)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- MICROCHIP(8)
- OSG(オーエスジー)(5)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- TRUSCO(1)
- アイリスオーヤマ(1)
- カナテクス(2)
- サンドビック(2)
- シャープ(1)
- スタープラチナ(2)
- タカチ電機工業(2)
- ミヤナガ(1)
- 光(1)
- 塚本無線(13)
- 昭和コーポレーション(2)
- 未来工業(1)
- 第一測範(1)
- ブランドをもっと見る
「gp-28」の検索結果

樹脂製コネクタ(管用平行おねじ付)
三桂製作所¥649税込¥7141個当日出荷から3日以内出荷樹脂製なので軽量・錆びません!!用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ適合ケイフレックス/KMS、KPF種類管用平行/おねじ付
防爆式コネクタ用パッキン
三桂製作所¥2,498税込¥2,7481箱(20個)11日以内出荷防爆式コネクタ用の組替用ゴムパッキンです。例えばコネクタK2XBG2216 は、挿入できるケーブル外径は、Φ14~Φ16mm です。 もし、このコネクタにΦ11mm のケーブルを挿入する場合は、ゴムパッキンKX(GP)2212 に組替えてご使用下さい。取付可能対象【コネクタ】取付けできるコネクタ材質CR温度範囲(℃)-20~90色調黒色
ケイフレ用樹脂製45゜カップ
三桂製作所¥1,298税込¥1,4281個11日以内出荷ケイフレックスとねじ付き鋼製電線管を接続するためのPA製の45°形コンビネーションカップリングです。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は1000N (JIS C8461-23の分類コードは4ヘビー)です。温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V0環境RoHS10物質対応主材質PA6特性耐油IP等級ケイフレックス IP67
ケイフレ用樹脂製90゜カップ
三桂製作所¥1,298税込¥1,4281個11日以内出荷ケイフレックスとねじ付き鋼製電線管を接続するためのPA製の90°形コンビネーションカップリングです。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は1000N (JIS C8461-23の分類コードは4ヘビー)です。温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V0環境RoHS10物質対応主材質PA6特性耐油IP等級ケイフレックス IP67