曜日別特売

ケイフレ用樹脂製90゜カップ

ケイフレ用樹脂製90゜カップ - 三桂製作所ケイフレ用樹脂製90゜カップ - 三桂製作所ケイフレ用樹脂製90゜カップ - 三桂製作所ケイフレ用樹脂製90゜カップ - 三桂製作所

ケイフレックスとねじ付き鋼製電線管を接続するためのPA製の90°形コンビネーションカップリングです。
ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は1000N (JIS C8461-23の分類コードは4ヘビー)です。

温度範囲(℃)
-20~90
難燃性
UL94V0
環境
RoHS10物質対応
主材質
PA6
特性
耐油
IP等級
ケイフレックス IP67
内容量
1個
全11種類を絞り込む
適合ケーブル外径(Φmm)
質量(g/個)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
適合ケーブル外径(Φmm)
質量(g/個)
接続対象
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74749608KM90KCP16【挿入可能】1337【電線管/ケイフレックス】※16、【電線管/薄鋼電線管/ねじ呼び】CTC19、【電線管/薄鋼電線管/呼び】C19
¥740
¥679
¥747(税込)
11日以内出荷
返品不可
74749617KM90KCP22【挿入可能】1846【電線管/ケイフレックス】※22、【電線管/薄鋼電線管/ねじ呼び】CTC25、【電線管/薄鋼電線管/呼び】C25
¥980
¥889
¥978(税込)
11日以内出荷
返品不可
74749626KM90KCP28【挿入可能】2368【電線管/ケイフレックス】※28、【電線管/薄鋼電線管/ねじ呼び】CTC31、【電線管/薄鋼電線管/呼び】C31
¥1,330
¥1,298
¥1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
74749635KM90KCP54【挿入可能】48215【電線管/ケイフレックス】※54、【電線管/薄鋼電線管/ねじ呼び】CTC63、【電線管/薄鋼電線管/呼び】C63
¥3,340
¥2,998
¥3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
74749800KM90KGP12【挿入可能】1025【電線管/ケイフレックス】※12、【電線管/厚鋼電線管/ねじ呼び】CTG16、【電線管/厚鋼電線管/呼び】G16
¥680
¥619
¥681(税込)
11日以内出荷
返品不可
74749809KM90KGP16【挿入可能】1337【電線管/ケイフレックス】※16、【電線管/厚鋼電線管/ねじ呼び】CTG16、【電線管/厚鋼電線管/呼び】G16
¥740
¥679
¥747(税込)
11日以内出荷
返品不可
74749818KM90KGP22【挿入可能】1846【電線管/ケイフレックス】※22、【電線管/厚鋼電線管/ねじ呼び】CTG22、【電線管/厚鋼電線管/呼び】G22
¥980
¥889
¥978(税込)
11日以内出荷
返品不可
74749827KM90KGP28【挿入可能】2369【電線管/ケイフレックス】※28、【電線管/厚鋼電線管/ねじ呼び】CTG28、【電線管/厚鋼電線管/呼び】G28
¥1,330
¥1,298
¥1,428(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月18日
74749836KM90KGP36【挿入可能】32114【電線管/ケイフレックス】※36、【電線管/厚鋼電線管/ねじ呼び】CTG36、【電線管/厚鋼電線管/呼び】G36
¥1,930
¥1,798
¥1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
74749845KM90KGP42【挿入可能】37140【電線管/ケイフレックス】※42、【電線管/厚鋼電線管/ねじ呼び】CTG42、【電線管/厚鋼電線管/呼び】G42
¥2,720
¥2,498
¥2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
74749861KM90KGP54【挿入可能】48204【電線管/ケイフレックス】※54、【電線管/厚鋼電線管/ねじ呼び】CTG54、【電線管/厚鋼電線管/呼び】G54
¥3,340
¥2,998
¥3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする