カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- 三桂製作所
- イスカル(113)
- 三菱ふそう(15)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- KEMET(3)
- Xiaomi(3)
- プレジール(2)
- EPSON(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- エコリカ(1)
- JIT(1)
- SIEMENS(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- みんなのラボ(1)
「ic82」の検索結果

屋外(耐寒/耐候)/固定用ケイフレックス
三桂製作所¥65,980税込¥72,5781巻(10m)3日以内出荷から16日以内出荷亜鉛めっき帯鋼のコアにジャケットとして耐候及び耐寒性の優れたビニルを被膜しています。 日光が直接当たる屋外の配管はもちろんのこと、低温の場所の配管に最適です。
候寒防水SUSケイフレックス
三桂製作所¥149,800税込¥164,7801個(10m)10日以内出荷ステンレス(SUS304)鋼帯をインターロック構造に折り曲げたコアの外周にビニルを被覆しています。Type LIH は、耐熱/難燃/耐放射線性に優れたグレードのビニルで火力発電所、原子力発電所、化学プラント等の重プラント用の配管にご使用下さい。又このグレードは、熱老化、酸素指数及び塩化水素ガス発生量にも配慮しています。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、ビニル被覆ステンレス製ケイフレックス用の附属品をご使用下さい。温度範囲(℃)-40~60配管固定配管環境RoHS10物質対応色調黒色特性耐寒、耐候IP等級IP67