カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- 三桂製作所
- JAE(日本航空電子工業)(174)
- BIGM(丸山製作所)(66)
- KTC(34)
- CONTEC(コンテック)(33)
- PROST's(5)
- Haier(ハイアール)(4)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- ナベヤ(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- モートーン(2)
- MSTコーポレーション(1)
- ノーブランド(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
- ヤガミ(1)
- 東洋技研(1)
- Kawasaki(1)
- K&N(1)
- ブランドをもっと見る
「jae」の検索結果

サンフレキROBO用コンビカップ
三桂製作所¥909税込¥1,0001個10日以内出荷サンフレキROBOを日本航空電子工業(株)製コネクタに接続するためのカップリングです。カップリングに下図の2ゴムワッシャを附属しています。JAE製コネクタを補強するためのステー(品番SFPA437~441)を準備しています。下欄をご照合下さい。表中の※は日本航空電子工業(株)製コネクタJN1、JN2シリーズです。サンフレキROBO#16とカップリングの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。L113.6L227Φd8.4ΦD17温度範囲(℃)-20~90ΦA34ΦC10.3適合ケーブル外径(Φmm)【挿入】8寸法B(Φmm)34難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応特性耐油、耐振動(緩み止め付)接続対象【/コネクタ】※、【/サンフレキROBO】NS21IP等級IP67