カテゴリ

  • 空調・電設資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
  • 三桂製作所
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • EASTECH(イーステック)(2)
  • SMC(1)
  • EPSON(1)
  • 関西ペイント(1)
  • SONY(ソニー)(1)
  • テック(TEC)(1)
  • ラトックシステム(1)
  • brembo(1)
  • Adafruit(1)
  • EATON(イートン)(1)
  • StarTech.com(1)
  • スイッチサイエンス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k2k2i」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンビネーションカップリング(ねじなし接続式) 三桂製作所コンビネーションカップリング(ねじなし接続式)三桂製作所
339税込373
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじなし簡単施工で防水性能も進化
用途ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのねじなしコンビネーションカップリング
ケイフレ用防水ねじなしカップ 三桂製作所ケイフレ用防水ねじなしカップ三桂製作所
529税込582
1個
翌日出荷
ケイフレックスと鋼製電線管を接続するための防水型コンビネーションカップリングです。トルク小ねじの締め付けは、頭が折れるまで行います。トルク小ねじの折れた頭部に対して、安全保護の為の保護キャップ(GLPA556)が使用できます。トルク小ねじのかわりに六角小ねじ(SUS 製)を取り付けたものも特注にて承ります。その場合、品番の末尾にVLを追加して下さい。( 例:K2KI10VL)納期区分は確となります。 ・VL 付きは、ねじなし鋼製電線管接続用です。ねじ部は切断してご使用下さい。薄鋼電線管は、ねじ部を切断してご使用下さい。ケーブル工事に、ご使用下さい。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMV、KMS、KIV、KIH、KPF、KIC、KMEC、KPBF(#10 除く)、KMB、KIB を表しています。鋼製電線管を引き抜く際、パッキンがめくれて破損する場合がありますので、パッキン単体でも販売しています。K2K I 用:RPP I ※-S(例:RPP I 16-S)K2KE用:RPPE※-S(例:RPPE19-S)本製品に使用している防水シール付トルク小ねじは単品で販売しております。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10 は500N ( JIS C 8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N ( JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)、#70 以上は2500N ( JIS C 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー) です。電線管とコンビネーションカップリングの引張力は#10~28 は500N (JIS C 8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#36 以上は1000N ( JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー) です。
L122L223温度範囲(℃)-20~90ΦA39.3表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)質量(g/個)100寸法I(Φmm)19.3環境RoHS6物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP65接続対象【電線管/ねじなし電線管/薄鋼電線管】E25/C25、【電線管/ケイフレックス】※22
トルクねじ 三桂製作所トルクねじ三桂製作所
229税込252
1箱(20個)
翌々日出荷
ねじなし接続用の鋼製のトルクねじです。
付属品VKC,PKI,WK2I,WK2E,KMK2I,KMK2E,K2K2I,K2K2E,G2C,G2BG,GWKG,GEWKC,RIKG,REKG,RBUI,RBUE,KC3KI,KC3KE材質L8ねじM5×0.8表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)質量(g/個)3.2環境RoHS10物質対応