カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- 三桂製作所
- 阪上製作所(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「kcs22」の検索結果

CSAケイフレックス
三桂製作所¥21,980税込¥24,1781巻(20m)3日以内出荷CSA規格品のケーブル保護管(手で曲げられるフレキシブルチューブ)です。色黒色規格CSA規格品温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
CSAケイフレックス LG
三桂製作所¥22,980税込¥25,2781個(20m)10日以内出荷ケイフレックスType KCS は、カナダのCSA 規格のC22.2No-56「Flexible metal conduit and liquid-tight flexible metal conduit」の登録品です。管の構造は、亜鉛めっき帯鋼のコアにジャケットとして耐油性及び柔軟性に優れたビニルを被覆しています。呼び36 以下のサイズは、ポリプロピレン製のコードパッキンにより可とう性がスムーズとなり、可動配管(呼び42以上は固定配管)にご使用になれます。ケーブル(CSA 規格)工事に、ご使用下さい。附属品は、KM 型(標準型)のCSA マーク表示の附属品をご使用下さい。温度範囲(℃)-20~60配管可動配管(#12~#36)難燃性難燃環境RoHS10物質対応色調黒色、ライトグレー特性高耐油IP等級IP67