カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
- 三桂製作所
- KANA(片山チエン)(1)
- イハラサイエンス(1)
「kmb22」の検索結果
特価

耐ノイズ/固定用ケイフレックス
三桂製作所¥17,980税込¥19,7781巻当日出荷から6日以内出荷高温の場所には耐熱ケーブル、その他の場所にはケーブル/ビニルコードをご使用下さい。付属品は標準型(KM型)をご使用下さい。但し、高温仕様で使用する場合はKB型をご使用下さい。 耐熱性に優れており、高温の場所、溶接ビートの発生する場所、熱い切紛のかかる場所の配管等にご使用下さい。用途電気抵抗値が小さいのでノイズ対策の配管に最適です
SUSケイフレックスコネクタ
三桂製作所¥4,298税込¥4,7281個11日以内出荷ブレード掛けケイフレックスLIB、LMB 用のステンレス(SUS304)製のボックスコネクタです。ケイフレックスの切断は、ワイヤーのばらけ防止のため切断部にビニルテープを巻いて、その上から行って下さい。環境RoHS10物質対応主材質SUS304特性非防水
ケイフレックス45゜コネクタ
三桂製作所¥999税込¥1,0991個11日以内出荷ブレード掛けケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。ケイフレックスとコネクタの引張力は#10 は500N(JIS C 8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)、#70 以上は2500N(JIS C 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー) です。温度範囲(℃)-20~100表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水
ケイフレックス90゜コネクタ
三桂製作所¥999税込¥1,0991個11日以内出荷ブレード掛けケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。ケイフレックスとコネクタの引張力は#10 は500N(JIS C 8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)、#70 以上は2500N(JIS C 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー) です。温度範囲(℃)-20~100表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水