カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- 三桂製作所
- カネテック(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
「kmdh」の検索結果
特価

SUSケイフレ水抜きハブ
三桂製作所¥2,998~税込¥3,298~1個10日以内出荷表中の「取付けできる附属品」欄の※1印はKMBGL,KMBCL,KMBML,KM90BGL,KM45BGL を表しています。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※2 はLIC、LIH、を推奨しますが標準のビニル被覆ケイフレックスKMS,KMV,KPF, KIC,KIH,KIV,KMEC も接続できます。取付可能対象【付属品】取付けできる付属品環境RoHS10物質対応主材質SUS304
ケイフレックス用水抜コネクタ
三桂製作所¥919~税込¥1,011~1個10日以内出荷ケイフレックスをボックス類のノックアウトに接続しケイフレックスに留った水を管の外に抜きボックス内に水が侵入しないようにケーブルをグランドする構造のコネクタです。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMV、KMS、KIV、KIH、KPF、KIC、KMEC、KPBF、KMB、KIB を表しています。水抜き穴の形状及び寸法は前項のType KMDH のとおりです。ケイフレックスとコネクタの引張力は1000N ( JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー) です。温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水