曜日別特売

SUSケイフレ水抜きハブ

SUSケイフレ水抜きハブ - 三桂製作所

表中の「取付けできる附属品」欄の※1印はKMBGL,KMBCL,KMBML,KM90BGL,KM45BGL を表しています。
表中の「接続できるケイフレックス」欄の※2 はLIC、LIH、を推奨しますが標準のビニル被覆ケイフレックスKMS,KMV,KPF, KIC,KIH,KIV,KMEC も接続できます。

取付可能対象
【付属品】取付けできる付属品
環境
RoHS10物質対応
主材質
SUS304
内容量
1個
全6種類を絞り込む
質量(g/個)
ΦD
6種類すべて表示中
注文コード
品番
L
Φd
ΦD
質量(g/個)
接続対象
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74750010KMDHL1627.9123270【ケイフレックス】※2 16
¥3,400
¥2,998
¥3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
74750019KMDHL2228.7123886【ケイフレックス】※2 22
¥3,640
¥3,198
¥3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
74750028KMDHL2829.8134581【ケイフレックス】※2 28
¥4,600
¥3,998
¥4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
74750037KMDHL3631.51354130【ケイフレックス】※2 36
¥4,980
¥4,298
¥4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
74750046KMDHL42361563.5260【ケイフレックス】※2 42
¥5,340
¥4,598
¥5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
74750055KMDHL5437.51573205【ケイフレックス】※2 54
¥6,200
¥5,298
¥5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする