カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
  • 三桂製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kmv54」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラント(耐候/波形)用ケイフレックス 三桂製作所

    プラント(耐候/波形)用ケイフレックス

    三桂製作所(2件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    手で曲げられるフレキシブルチューブです。
    色黒配管固定配管使用周囲温度(℃)-20~60耐候性耐候RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
  • プラント用ケイフレックス 三桂製作所

    プラント用ケイフレックス

    三桂製作所
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    4日以内出荷
  • SUSケイフレ水抜きカップ 三桂製作所

    SUSケイフレ水抜きカップ

    三桂製作所
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    表中の「接続できるケイフレックス」欄の※2 はLIC、LIH、を推奨しますが標準のビニル被覆ケイフレックスKMS,KMV,KPF, KIC,KIH,KIV,KMEC も接続できます。KMDCL54 の袋ナットは丸形となります。
    環境RoHS10物質対応主材質SUS304
  • 耐圧防爆パッキン式コネクタ 三桂製作所

    耐圧防爆パッキン式コネクタ

    三桂製作所
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ケイフレックスを防爆機器類に接続するためのコネクタです。ケイフレックスは、ビニル被覆ケイフレックスをご使用下さい。特に、Type KIH/KPFを推奨します。ケイフレックスを化学プラント等の爆発の危険のある場所に施設する場合にご使用下さい。セパレート形(KXUBG/K2XUBG)は、本体とスリーブが分割されていますので施工及びメンテナンスが簡単です。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS,KMV,KPF,KIH,KIC,KIV,KMEC,KPBF,KMB,KIB を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコネクタの引張力は#12~54 は1000N(JIS のヘビー)です。K2XBG/K2XUBG は波形ケイフレックス(KMS,KMV,KMEC)が使用できます。KXBG/KXUBG のラベル色調は赤色、K2XBG/K2XUBG のラベル色調は黒色です。
    規格耐圧防爆d2G4温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)