曜日別特売

SUSケイフレ水抜きカップ

SUSケイフレ水抜きカップ - 三桂製作所

表中の「接続できるケイフレックス」欄の※2 はLIC、LIH、を推奨しますが標準のビニル被覆ケイフレックスKMS,KMV,KPF, KIC,KIH,KIV,KMEC も接続できます。
KMDCL54 の袋ナットは丸形となります。

環境
RoHS10物質対応
主材質
SUS304
内容量
1個
全6種類を絞り込む
適合ケーブル外径(Φmm)
質量(g/個)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
Φd
適合ケーブル外径(Φmm)
質量(g/個)
接続対象
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74749949KMDCL1610【挿入可能】1390【ケイフレックス】※2 16
¥10,180
¥8,698
¥9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
74749958KMDCL2212【挿入可能】18140【ケイフレックス】※2 22
¥11,520
¥9,898
¥10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
74749967KMDCL2813【挿入可能】24255【ケイフレックス】※2 28
¥12,720
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
74749976KMDCL3613【挿入可能】33375【ケイフレックス】※2 36
¥15,380
¥13,980
¥15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
74749985KMDCL4215【挿入可能】37460【ケイフレックス】※2 42
¥19,020
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
74750001KMDCL5415【挿入可能】48590【ケイフレックス】※2 54
¥22,600
¥19,980
¥21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする