カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
  • 三桂製作所
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n29bg25」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サンフレキROBO 90°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 三桂製作所

    サンフレキROBO 90°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き

    三桂製作所
    789税込868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。 ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。 配線を90°に出す際に便利です。
    用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用
  • サンフレキロボ90°コネクタ 三桂製作所

    サンフレキロボ90°コネクタ

    三桂製作所
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
  • サンフレキROBO90゜コネクタ 三桂製作所

    サンフレキROBO90゜コネクタ

    三桂製作所
    2,698税込2,968
    1個
    10日以内出荷
    サンフレキROBOを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタです。サンフレキROBO#16~#63とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。各表中の※1印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。90°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合もありますので、最大外径の40~60%の外径を目安として下さい。
    温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色、ライトグレー特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP67