カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
- 三桂製作所
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- UNION(ユニオン産業)(1)
「n2bg20」の検索結果

SANKEI ポリアミド製コネクタ(ノックアウト接続用)
三桂製作所(1件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷から4日以内出荷速結式で、袋ナットの締め付けは手で行えます。 標準型附属品はハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 サンフレキROBO NS型用コネクタです。用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
サンフレキROBO用コネクタ
三桂製作所¥589税込¥6481個4日以内出荷サンフレキROBOを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。N2BG※ESDはN2BGの特性を維持しながら帯電防止効果に優れた材質を使用しており、静電気をきらうクリーンルーム等での使用に最適です。製品表面固有抵抗値:1010~1011Ω/ sqで帯電防止効果に優れています。(静電気によるチリ、ホコリ、粒子の吸着や静電気帯電による障害を防止する効果があります。)。安定した帯電防止効果を長時間持続します。ブリードアウトによる汚染はありません。温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2相当環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調白色特性耐油、耐振動(緩み止め付)、静電気防止IP等級IP67