カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(21)
絞り込み
ブランド
  • 三桂製作所
  • YAGEO(34)
  • KEMET(20)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
  • 三菱電機(16)
  • MURATA(村田製作所)(15)
  • イシハシ精工(13)
  • 京セラ(13)
  • SKC(13)
  • BOURNS(11)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6)
  • KYOCERA AVX(6)
  • TDK(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • SMC(4)
  • FACOM(4)
  • エスコ(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nf16」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サンフレキROBO 高耐屈曲・耐寒タイプ 三桂製作所

    サンフレキROBO 高耐屈曲・耐寒タイプ

    三桂製作所
    28,980税込31,878
    1巻
    3日以内出荷
    仕様UL規格品(NF12除く)、高耐油、ハロゲンフリー、可動配管使用周囲温度(℃)-10~65(可動時)、-40~115(固定時)
  • サンフレキROBO90゜コネクタ 三桂製作所

    サンフレキROBO90゜コネクタ

    三桂製作所
    649税込714
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
  • サンフレキROBO用コネクタ 三桂製作所

    サンフレキROBO用コネクタ

    三桂製作所
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    サンフレキROBO を制御盤類のノックアウトに接続し、ケーブルをグランドするためのコネクタです。多芯のケーブルをグランドするためのコネクタも用意できます。サンフレキROBO とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23 の分類コードは2 ライト)です。
    温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP65
  • サンフレキN2型45コネクタ 三桂製作所

    サンフレキN2型45コネクタ

    三桂製作所
    589税込648
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    サンフレキROBOをリミットスイッチ等電気機器に接続するためのコネクタです。サンフレキROBO#16~#63とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。各表中の※1 印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。45°,90°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合もありますので、最大外径の40~60%の外径を目安として下さい。
    温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色、ライトグレー特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP67
  • サンフレキROBO90中継カップ 三桂製作所

    サンフレキROBO90中継カップ

    三桂製作所
    1,798税込1,978
    1個
    10日以内出荷
    サンフレキROBO 相互を90°曲げて接続し、しかもカップリングを支持板(厚さ6mm)に固定するカップリングです。サンフレキROBO とカップリングの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2 ライト)です。
    温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP67
  • サンフレキ90回転式コネクタ 三桂製作所

    サンフレキ90回転式コネクタ

    三桂製作所
    1,598税込1,758
    1個
    10日以内出荷
    サンフレキROBO を制御盤類のノックアウトに接続し、接続方向を軸に回転させるためのコネクタです。サンフレキROBO#16~#63 とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23 の分類コードは2 ライト)です。回転部破損防止のため下記の事項にご配慮いただき、必要に応じて実装試験のうえご使用下さい。 ・サンフレキROBO が袋ナット根元から曲がらないよう長さに余裕を持たせて下さい。 ・サンフレキROBO が振られないよう安全な可動条件、配管、収容率にして下さい。 (逆U 字配管は振られやすいので特にご注意下さい。)。高負荷での回転動作が避けられない場合は、樹脂製ベアリング式回転ハブHR2HG をご使用下さい。
    L116温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色、ライトグレー特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP65
  • サンフレキ90゜コンビカップ 三桂製作所

    サンフレキ90゜コンビカップ

    三桂製作所
    1,098税込1,208
    1個
    10日以内出荷
    サンフレキROBO をねじ付き電線管に接続するためのカップリングです。サンフレキROBO#16~#63 とカップリングの引張力は250N(JIS C 8461-23 の分類コードは2 ライト)です。
    温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色、ライトグレー特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級サンフレキ IP67
  • サンフレキROBO90゜コネクタ 三桂製作所

    サンフレキROBO90゜コネクタ

    三桂製作所
    599税込659
    1個
    10日以内出荷
    サンフレキROBOをフード・ハウジング等に接続するためのコネクタです。サンフレキROBO#16~#63とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。
    温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP67
  • サンフレキROBO90゜コネクタ 三桂製作所

    サンフレキROBO90゜コネクタ

    三桂製作所
    529税込582
    1個
    10日以内出荷
    サンフレキROBOをリミットスイッチ等電気機器に接続するためのコネクタです。サンフレキROBO#16~#63とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。各表中の※1 印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。45°,90°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合もありますので、最大外径の40~60%の外径を目安として下さい。
    温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色、ライトグレー特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP67
  • サンフレキROBO回転式コネクタ 三桂製作所

    サンフレキROBO回転式コネクタ

    三桂製作所
    1,398税込1,538
    1個
    10日以内出荷から21日以内出荷
    サンフレキROBO を制御盤類のノックアウトに接続し、接続方向を軸に回転させるためのコネクタです。サンフレキROBO#16~#63 とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23 の分類コードは2 ライト)です。回転部破損防止のため下記の事項にご配慮いただき、必要に応じて実装試験のうえご使用下さい。 ・サンフレキROBO が袋ナット根元から曲がらないよう長さに余裕を持たせて下さい。 ・サンフレキROBO が振られないよう安全な可動条件、配管、収容率にして下さい。 (逆U 字配管は振られやすいので特にご注意下さい。)。高負荷での回転動作が避けられない場合は、樹脂製ベアリング式回転ハブHR2HG をご使用下さい。
    L116温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色、ライトグレー特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP65
  • サンフレキN2型45コネクタ 三桂製作所

    サンフレキN2型45コネクタ

    三桂製作所
    649税込714
    1個
    10日以内出荷
  • サンフレキ90゜コンビカップ 三桂製作所

    サンフレキ90゜コンビカップ

    三桂製作所
    3,298税込3,628
    1個
    10日以内出荷
    サンフレキROBO をバックシェルなしコネクタに接続するためのカップリングです。サンフレキROBO#16~#32 とカップリングの引張力は250N(JIS C 8461-23 分類コードは2 ライト)です。MS コネクタとカップリングの接続は、手締めにて行なって下さい。増し締めを行なう場合は、アルミたて型モータレンチ (スーパーツール製品番MFT 68A を推奨)、プライヤー等を使用して締付けて下さい。締付すぎにはご注意下さい。MS コネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。
    温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP65
  • サンフレキROBO用コネクタ 三桂製作所

    サンフレキROBO用コネクタ

    三桂製作所
    529税込582
    1個
    10日以内出荷
    サンフレキROBOを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。サンフレキROBO#16~#63とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。
    温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色、ライトグレー特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP67
  • サンフレキN2型45コネクタ 三桂製作所

    サンフレキN2型45コネクタ

    三桂製作所
    1,998税込2,198
    1個
    10日以内出荷
    サンフレキROBOを制御盤類のノックアウトに接続するための45°形コネクタです。サンフレキROBO#16~#63とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。各表中の※1 印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。45°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合もありますので、最大外径の40~60%の外径を目安として下さい。
    温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色、ライトグレー特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP67
  • サンフレキROBO用コンビカップ 三桂製作所

    サンフレキROBO用コンビカップ

    三桂製作所
    2,598税込2,858
    1個
    10日以内出荷
    サンフレキROBO をバックシェル付きMS コネクタに接続するためのカップリングです。サンフレキROBO#16~#40 とカップリングの引張力は250N(JIS C 8461-23 分類コードは2 ライト)です。MSコネクタとカップリングの接続は、手締めにて行なって下さい。増し締めを行なう場合は、アルミたて型モータレンチ(スーパーツール製品番MFT 68A を推奨)、プライヤー等を使用して締付けて下さい。締付すぎにはご注意下さい。MS コネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。
    温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP65
  • サンフレキROBO用コンビカップ 三桂製作所

    サンフレキROBO用コンビカップ

    三桂製作所
    2,598税込2,858
    1個
    10日以内出荷
    サンフレキROBO をバックシェルなしコネクタに接続するためのカップリングです。サンフレキROBO#16~#32 とカップリングの引張力は250N(JIS C 8461-23 分類コードは2 ライト)です。MS コネクタとカップリングの接続は、手締めにて行なって下さい。増し締めを行なう場合は、アルミたて型モータレンチ (スーパーツール製品番MFT 68A を推奨)、プライヤー等を使用して締付けて下さい。締付すぎにはご注意下さい。MS コネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。
    温度範囲(℃)-20~90締付トルク(N・m)【N2HKD】2.0~4.0難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP65
  • サンフレキROBO用コネクタ 三桂製作所

    サンフレキROBO用コネクタ

    三桂製作所
    2,298税込2,528
    1個
    10日以内出荷
    サンフレキROBOを第一電子工業(株)製コネクタに接続するためのコネクタです。表中の※は第一電子工業(株)製コネクタCM10-SP/CMV1-SP(バックシェルを外して使用して下さい。)です。補強カバー(CM10-SP-CV)に対応しています。サンフレキROBO#16とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。第一電子工業(株)製コネクタ CM10-AP/CMV1-AP(アングル)を接続の場合バックシェルを外せば接続可能です。但し、ストレート接続となります。アングルでの接続の場合はお問い合せ下さい。
    L16.5L263温度範囲(℃)-20~90接続ねじ【ΦS1】15.9、【呼び】M16×1寸法B(Φmm)29.9難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66、亜鉛ダイカスト(ZDC2)色調黒色特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP67
  • サンフレキROBO90゜コネクタ 三桂製作所

    サンフレキROBO90゜コネクタ

    三桂製作所
    879税込967
    1個
    10日以内出荷
    サンフレキROBOを制御盤類のノックアウトに接続するための本体が亜鉛合金ダイカスト製の90°形コネクタです。袋ナットは、N2型と同じ樹脂製で色調は黒色です。サンフレキROBOとコネクタの引張力は250N(JIS C8461-23の分類コードは2ライト)です。
    温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)難燃性UL94V2環境RoHS10物質対応主材質亜鉛ダイカスト(ZDC2)色調黒色特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP67
  • サンフレキROBO用コンビカップ 三桂製作所

    サンフレキROBO用コンビカップ

    三桂製作所
    639税込703
    1個
    10日以内出荷
    サンフレキROBOをバックシェルなしMSコネクタに接続するためのコンビネーションカップリングです。MSコネクタとカップリングの接続は、手締めにて行なって下さい。増し締めを行なう場合はアルミたて型モータレンチ(スーパーツール製品番MFT68Aを推奨)、プライヤー等を使用して締付けて下さい。締付すぎにご注意下さい。サンフレキROBO#16~#63とカップリングの引張力は250N(JIS C8461-23の分類コードは2ライト)です。MSコネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。
    温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP67
  • サンフレキ90゜コンビカップ 三桂製作所

    サンフレキ90゜コンビカップ

    三桂製作所
    999税込1,099
    1個
    10日以内出荷
    サンフレキROBOをバックシェルなしMSコネクタに接続するためのコンビネーションカップリングです。MSコネクタとカップリングの接続は、手締めにて行なって下さい。増し締めを行なう場合はアルミたて型モータレンチ(スーパーツール製品番MFT68Aを推奨)、プライヤー等を使用して締付けて下さい。締付すぎにご注意下さい。サンフレキROBO#16~#63とカップリングの引張力は250N(JIS C8461-23の分類コードは2ライト)です。MSコネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。
    温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色特性耐油IP等級IP67
  • サンフレキROBO用コンビカップ 三桂製作所

    サンフレキROBO用コンビカップ

    三桂製作所
    639税込703
    1個
    10日以内出荷から21日以内出荷
    サンフレキROBOをバックシェル付きMSコネクタに接続するためのコンビネーションカップリングです。MSコネクタとカップリングの接続は、手締めにて行なって下さい。増し締めを行なう場合はアルミたて型モータレンチ(スーパーツール製品番MFT 68A を推奨)、プライヤー等を使用して締付けて下さい。締付すぎにご注意下さい。サンフレキROBO#16~#63とカップリングの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。MSコネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。
    温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP67