曜日別特売

サンフレキ90゜コンビカップ

サンフレキ90゜コンビカップ - 三桂製作所サンフレキ90゜コンビカップ - 三桂製作所

サンフレキROBO をねじ付き電線管に接続するためのカップリングです。
サンフレキROBO#16~#63 とカップリングの引張力は250N(JIS C 8461-23 の分類コードは2 ライト)です。

温度範囲(℃)
-20~90
難燃性
UL94V2
環境
ハロゲンフリー、RoHS10物質対応
主材質
PA66
色調
黒色、ライトグレー
特性
耐油、耐振動(緩み止め付)
IP等級
サンフレキ IP67
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ΦD
6種類すべて表示中
注文コード
品番
L1
F
Φd
ΦD
E
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74755750N29KG1214398.124.834
¥1,160
¥999
¥1,099(税込)
11日以内出荷
返品不可
74755759N29KG16144111.424.836
¥1,270
¥1,098
¥1,208(税込)
11日以内出荷
返品不可
74755768N29KG20144515.126.838
¥1,480
¥1,298
¥1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
74755777N29KG25145119.831.940
¥2,260
¥1,998
¥2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
74755786N29KG32165426.139.946
¥3,100
¥2,698
¥2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
74755795N29KG40186233.74953
¥3,880
¥3,398
¥3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする