カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 三桂製作所
- SMC(138)
- Texas Instruments(11)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
- 東芝(6)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- CKD(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4)
- 東洋技研(4)
- ウインズ(2)
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- NB(日本ベアリング)(2)
- ミヤコ自動車(2)
- ON SEMICONDUCTOR(2)
- ダイヤトレンド(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- DiodesZetex(2)
- MLITFILTER (エムリットフィルター)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ns6-3」の検索結果

サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 黒色
三桂製作所¥34,980税込¥38,4781巻翌日出荷UL規格の承認品で、ハロゲンフリーです。 難燃性はUL94V2です。 電線は、ケーブル、ビニールコードなどをご使用ください。用途工作機械の配管に。材質ポリアミド(PA)使用周囲温度(℃)-5~65(可動時)、-40~115(固定時)RoHS指令(10物質対応)対応
サンフレキROBO
三桂製作所¥34,980税込¥38,4781個(20m)4日以内出荷Type NS は圧縮強度に優れた標準タイプです。用途としては一般的な配管に最適です。File No.E167112(UL1696)。NS12 の引張強度及び耐圧縮性分類は、JIS C 8461-23 の分類コード1 ベリーライトです。NS16~63 の引張強度及び耐圧縮性分類は、JIS C 8461-23 の分類コード2 ライトです。ライトグレー色のマンセル値はN7 です。サンフレキROBO 自身は、ねじり可動には不適です。このような配管が必要の場合は、回転式の附属品をご使用下さい。サンフレキROBO は附属品の接続引張強度を含めて金属製に比べて弱いので大きい引張荷重で可動の場合等は注意して下さい。サンフレキROBO 及び附属品は、非電導体ですから金属製電線管の場合のような電気的ボンディングが不要となり電気設備の接地という煩わしい問題から開放されます。ポリアミド製なので、普通の条件下では、一般にアルカリ類、アルコール類、エーテル類、ケトン類、炭化水素類、ハロゲン化水素類、潤滑油、ガソリン、洗剤、切削油、水など耐薬品性に高い耐力を有しています。直射日光に対してポリアミド樹脂は耐候性があまりないので屋内にてご使用下さい。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、サンフレキROBO 用附属品のN2 型(例:N2BG)をご使用下さい。自動車部品等に使用する小径サンフレキROBO は後頁をご参照下さい。温度範囲(℃)【可動時】-5~65、【固定時】-40~115難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応色調黒色特性高耐油IP等級IP67
サンフレキROBO 標準タイプ 高強度
三桂製作所¥34,980税込¥38,4781巻4日以内出荷色ライトグレー適合規格UL、CSA対応ハロゲンフリー配管可動配管使用環境温度(℃)-5~65(可動時)/-40~115(固定時)耐油性高耐油防水性防水