カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(209)
  • 測定用品(36)
  • トラック用品・パーツ(35)
  • 自動車補修部品(14)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 制御機器(10)
  • カー用品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 家電(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ns63」の検索結果

360件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブラインドリベット(オールスチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット(オールスチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(1000個)
    当日出荷から4日以内出荷
    片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
    用途自動車板金、電機板金など。材質フランジ部/NSスチール、シャフト部/スチール摘要紙箱入リベット種別NSスチールフランジスチールシャフト材質(フランジ)(リベット本体)スチール(炭素鋼)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
  • 角ナット カメダデンキ

    角ナット

    カメダデンキ(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリエステルトラックロープコンパクト ユタカメイク

    ポリエステルトラックロープコンパクト

    ユタカメイク(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1巻
    当日出荷
    強度・耐水性・耐薬品性に優れたロープです。 片端はサツマ(輪)加工でもう片端は切りっぱなしでテープ止めになっております。
    用途トラックの荷締め用のロープ仕様片端サツマ加工色白包装形態袋入引張強度(kN[kgf])3.50(360)RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.58(60kgf)
  • NBシャフト 中実軸 SUS440C相当 NB(日本ベアリング)

    NBシャフト 中実軸 SUS440C相当

    NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1本
    当日出荷から26日以内出荷
    材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    材質SUS440C相当形状中実
  • SHNS六角ナット(インチ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SHNS六角ナット(インチ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1パック(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプ六角ナット
  • ブラインドリベット/エコパック(オールスチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット/エコパック(オールスチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1パック(35本)
    当日出荷
    片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
    用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:スティール(炭素鋼)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ丸頭
  • ブラインドリベット 丸頭(オールスティール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット 丸頭(オールスティール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥4,810税込¥5,291
    1パック(500本)
    当日出荷から11日以内出荷
    片側から複数の母材をワン・アクションで締結!。丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富。様々な製品の製造組立に利用可能
    材質(マンドレル)スティール材質(ボディ)スティール
  • サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 黒色 三桂製作所

    サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 黒色

    三桂製作所
    ¥34,980税込¥38,478
    1巻
    翌日出荷
    UL規格の承認品で、ハロゲンフリーです。 難燃性はUL94V2です。 電線は、ケーブル、ビニールコードなどをご使用ください。
    用途工作機械の配管に。材質ポリアミド(PA)使用周囲温度(℃)-5~65(可動時)、-40~115(固定時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニュー四季懐紙 椿 アーテック[和紙]

    ニュー四季懐紙 椿

    アーテック[和紙]
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(100枚)
    翌々日出荷
    和紙の表面に特殊加工してありますので、絵柄の上に直接食品を載せて頂けます。水分・油分を通さず、盛り付けの美しさを保ちます。
    材質両面ポリラミ金銀
  • ブラインドリベット エコBOX (オールスチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット エコBOX (オールスチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1箱(150本)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質オールスチール
  • ネジリブラシ ステンレス 300mm アズワン

    ネジリブラシ ステンレス 300mm

    アズワン
    ¥899税込¥989
    1本
    当日出荷から24日以内出荷
    薬品を使用する環境でも毛が痛みにくいです。
    全長(mm)300毛材ステンレス
  • LNN・LNNS クランプナットレバー NBK(鍋屋バイテック会社)

    LNN・LNNS クランプナットレバー

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状L字形種類クランプレバー取付部めねじ
  • サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 三桂製作所

    サンフレキROBO 標準タイプ 高強度

    三桂製作所
    ¥34,980税込¥38,478
    1巻
    4日以内出荷
    色ライトグレー適合規格UL、CSA対応ハロゲンフリー配管可動配管使用環境温度(℃)-5~65(可動時)/-40~115(固定時)耐油性高耐油防水性防水
  • FOGWIN 汎用スタンダードモデル(F-02) ウインズ

    FOGWIN 汎用スタンダードモデル(F-02)

    ウインズ(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷
  • クランプナットレバー NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプナットレバー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    材質は3種類。 [[LNN]]----スティール製 [[LNNS]]----ステンレス製(SUS304) [[LNNS-A4]]----ステンレス製(SUS316L)SUS316L製。 [[LNNS-A4]]はSUS316L製。化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。基本成分にモリブデンを含んでおり、高温下でも高い強度があります。
    材質(本体)SUS316L/ショットブラストねじ規格並目
  • サウンドテック エボリューション ウインズ

    サウンドテック エボリューション

    ウインズ
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    5日以内出荷
  • NBシャフト SNS(中実軸・ステンレス鋼) NB(日本ベアリング)

    NBシャフト SNS(中実軸・ステンレス鋼)

    NB(日本ベアリング)
    ¥4,898税込¥5,388
    1本
    9日以内出荷から37日以内出荷
    ・材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 ・熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    タイプSNS
  • ヒータップ 6灯式スタンドヒーター アンデックス

    ヒータップ 6灯式スタンドヒーター

    アンデックス
    ¥619,800税込¥681,780
    1台
    9日以内出荷
    ヒータップシリーズの機能をさらに使いやすくプラスしました。 機種スタイルは用途に応じて選べる5タイプをラインナップ! ハイストローク対応フォーマットで、高い場所での照射も容易に行えるセパレートバンクを採用。 多関節、回転機構であらゆるポジションに対応しています。 各ランプに独立スイッチを搭載しているため、無駄な部分への照射を防ぎ、省エネを実現。 残時間表示デジタルタイマーで使いやすくなりました。
    寸法(幅W×高さH)(mm)(照射面積)1368×790電源プラグ三相200/30A/3P、アースコード付(10m)タイマー予備乾燥99分、本乾燥99分の自動タイマー切替危険物の類別非危険物昇降方式ダンパー方式RoHS指令(10物質対応)対応
  • SANSHIN 軽量セミボルトレスラック樹脂側網 SANSHIN

    SANSHIN 軽量セミボルトレスラック樹脂側網

    SANSHIN
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    10日以内出荷から30日以内出荷
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    11日以内出荷
    熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。
    仕様熱帯処理形状1段取付方式C型20mmレール結線方式ネジアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    13日以内出荷から15日以内出荷
    熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。
    セット内容端子台形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000結線方式ネジアップ特性熱帯処理
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    13日以内出荷から46日以内出荷
    熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。
    仕様特殊:熱帯処理形状1段取付DIN35mm結線方式ネジアップ
  • サンフレキROBO 三桂製作所

    サンフレキROBO

    三桂製作所
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個(20m)ほか
    4日以内出荷
    Type NS は圧縮強度に優れた標準タイプです。用途としては一般的な配管に最適です。File No.E167112(UL1696)。NS12 の引張強度及び耐圧縮性分類は、JIS C 8461-23 の分類コード1 ベリーライトです。NS16~63 の引張強度及び耐圧縮性分類は、JIS C 8461-23 の分類コード2 ライトです。ライトグレー色のマンセル値はN7 です。サンフレキROBO 自身は、ねじり可動には不適です。このような配管が必要の場合は、回転式の附属品をご使用下さい。サンフレキROBO は附属品の接続引張強度を含めて金属製に比べて弱いので大きい引張荷重で可動の場合等は注意して下さい。サンフレキROBO 及び附属品は、非電導体ですから金属製電線管の場合のような電気的ボンディングが不要となり電気設備の接地という煩わしい問題から開放されます。ポリアミド製なので、普通の条件下では、一般にアルカリ類、アルコール類、エーテル類、ケトン類、炭化水素類、ハロゲン化水素類、潤滑油、ガソリン、洗剤、切削油、水など耐薬品性に高い耐力を有しています。直射日光に対してポリアミド樹脂は耐候性があまりないので屋内にてご使用下さい。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、サンフレキROBO 用附属品のN2 型(例:N2BG)をご使用下さい。自動車部品等に使用する小径サンフレキROBO は後頁をご参照下さい。
    温度範囲(℃)【可動時】-5~65、【固定時】-40~115難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応色調黒色特性高耐油IP等級IP67
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    15日以内出荷
    熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。
    その他特殊仕様:熱帯処理取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
  • エアフィルター モノタロウ

    エアフィルター

    モノタロウ(3885件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
    用途交換用エアーフィルターとして販売区分業務用
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(642件のレビュー)
    ¥1,790~税込¥1,969~
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(528件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(256件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • サーキットブレーカ 汎用品(NS)シリーズ 日幸電機製作所

    サーキットブレーカ 汎用品(NS)シリーズ

    日幸電機製作所
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    31日以内出荷
    引きはずし方式完全電磁式
  • ブレーキパッド ミヤコ自動車

    ブレーキパッド

    ミヤコ自動車(374件のレビュー)
    ¥4,390~税込¥4,829~
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
  • SUS製 深形フード 網3M 風圧シャッター付 ワイド水切 排気専用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    SUS製 深形フード 網3M 風圧シャッター付 ワイド水切 排気専用

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    30日以内出荷
    排気専用 風圧シャッター内蔵(外気侵入低減) 網部脱着可 雨雪浸入低減 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質 SUS304(ワイド水切:SUS443J1) シャッター: 100タイプは合成樹脂 150タイプはアルミ
    用途外壁用仕様網3メッシュ、防火ダンパーなし、給排気:排気専用材質ステンレスタイプ風圧シャッター付、ワイド水切
  • シールキット 制研化学工業

    シールキット

    制研化学工業(162件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
  • ブレーキパッド 曙ブレーキ工業

    ブレーキパッド

    曙ブレーキ工業(193件のレビュー)
    ¥5,990税込¥6,589
    1セット(4枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
  • エアーエレメント 東洋エレメント

    エアーエレメント

    東洋エレメント(3件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    エアフィルタは大量に通過する空気の流れを阻害することなく、エンジンに有害な不純物を取り除き、綺麗な空気をエンジンに供給する役目をしています。
  • シールキット(ニッサン) PITWORK(日産)

    シールキット(ニッサン)

    PITWORK(日産)(20件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
  • MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMC

    MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形

    SMC
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    作動方式複動
  • 掃除機用 丸ノズル エスコ

    掃除機用 丸ノズル

    エスコ
    ¥5,720税込¥6,292
    1個
    当日出荷
    適合EA899NA-30、NS-30、-50、-60、-61、-63、NB-50用エスコ品番EA899NA-106材質ブラシ:ナイロン、ノズル:プラスチック
  • CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB63-125C) SMC

    CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB63-125C)

    SMC
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)125作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド