カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(10)
絞り込み
ブランド
  • 三桂製作所
  • モノタロウ(2)
  • サンワサプライ(35)
  • ダイヤトレンド(168)
  • PANDUIT(パンドウイット)(25)
  • POFC(3)
  • サンワダイレクト(4)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • RS PRO(184)
  • エイム電子(9)
  • ホンダ(293)
  • メディアカバーマーケット(71)
  • SMC(52)
  • MAD MAX(マッドマックス)(32)
  • StarTech.com(23)
  • BULGIN(15)
  • YAMAHA(ヤマハ)(12)
  • BOURNS(10)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(9)
  • エレコム(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「om3」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケイフレ用Mねじ付きコネクタ 三桂製作所

    ケイフレ用Mねじ付きコネクタ

    三桂製作所
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • ケイグランド用コネクタ C2OM型 三桂製作所

    ケイグランド用コネクタ C2OM型

    三桂製作所
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    袋ナット緩み止め機構付き
    用途ケーブルを電気機器に接続するためのコネクタ温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)8防水保護等級IP67
  • ケイグランド用コネクタ 三桂製作所

    ケイグランド用コネクタ

    三桂製作所
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    袋ナット緩み止め機構付き
    用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタライトグレー温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)8防水保護等級IP67
  • サンフレキロボ用コネクタ 三桂製作所

    サンフレキロボ用コネクタ

    三桂製作所
    759税込835
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
  • メートルおねじ付き(PA製) 三桂製作所

    メートルおねじ付き(PA製)

    三桂製作所
    319税込351
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • サンフレキN2型45コネクタ 三桂製作所

    サンフレキN2型45コネクタ

    三桂製作所
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    サンフレキROBOをリミットスイッチ等電気機器に接続するためのコネクタです。サンフレキROBO#16~#63とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。各表中の※1 印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。45°,90°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合もありますので、最大外径の40~60%の外径を目安として下さい。
    温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色、ライトグレー特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP67
  • サンフレキROBO用コネクタ 三桂製作所

    サンフレキROBO用コネクタ

    三桂製作所
    799税込879
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    サンフレキROBOをリミットスイッチ等電気機器に接続するためのコネクタです。サンフレキROBO#16~#63とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。各表中の※1 印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。45°,90°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合もありますので、最大外径の40~60%の外径を目安として下さい。
    L18温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色、ライトグレー特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP67
  • サンフレキロボ用コネクタ 三桂製作所

    サンフレキロボ用コネクタ

    三桂製作所
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
  • サンフレキROBO90゜コネクタ 三桂製作所

    サンフレキROBO90゜コネクタ

    三桂製作所
    1,298税込1,428
    1個
    10日以内出荷
    サンフレキROBOをリミットスイッチ等電気機器に接続するためのコネクタです。サンフレキROBO#16~#63とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。各表中の※1 印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。45°,90°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合もありますので、最大外径の40~60%の外径を目安として下さい。
    温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色、ライトグレー特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP67
  • ケイフレ用ホールドコネクタ 三桂製作所

    ケイフレ用ホールドコネクタ

    三桂製作所
    3,198税込3,518
    1個
    10日以内出荷
    ケイフレックスをリミットスイッチ、フード等のめねじに接続し、ケーブルをグランドするためのコネクタです。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KIを表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコネクタの引張力は#10は500N(JIS C 8461-23の分類コードは3ミディアム)、#12~54は1000N(JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー)です。
    L18温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67
nom3000特集
  • おすすめ人気ランキング
  • nom3000