カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- 三桂製作所
- ノーリツ(3)
- 三陽金属(ERBA)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pv2410」の検索結果
特価

防水プリカチューブ(10m)
三桂製作所¥10,980税込¥12,0781個(10m)4日以内出荷標準防水プリカは、標準プリカ(型式PZ)の外側に軟質ポリ塩化ビニル( PVC)を被覆した構造です。電線は、IV電線/ケーブル等がご使用できます。附属品は、防水プリカ用の附属品をご使用下さい。JIS C 8461-1 による分類コード:33312165X31X温度範囲(℃)-20~601巻長さ(m)10配管固定配管環境RoHS10物質対応色調グレー特性耐候IP等級IP67