カテゴリ

  • 空調・電設資材(7)
絞り込み
ブランド
  • 三桂製作所
  • KVK(2)
  • 大阪コネクター製造(2)
  • 岩田製作所(1)
  • イワタツール(1)
  • エンジニア(1)
  • オーム電機(1)
  • ノーブランド(1)
  • 槌屋ヤック(1)
  • 正和(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)

「pz24」の検索結果

特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブッシング(絶縁型) 三桂製作所ブッシング(絶縁型)三桂製作所(1件のレビュー)
65税込72
1個
当日出荷から3日以内出荷
樹脂製だから軽量。錆びません。
用途プリカチューブの端末に取付けるブッシング材質PC使用温度範囲(℃)-50~135色調グレー
プリカチューブ 三桂製作所プリカチューブ三桂製作所(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1巻
当日出荷から4日以内出荷
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)温度範囲(℃)-40~105
ノックアウト用コネクタ(薄鋼電線管おねじ付) 三桂製作所ノックアウト用コネクタ(薄鋼電線管おねじ付)三桂製作所(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(20個)
当日出荷から翌日出荷
薄鋼ねじのスッキリ外観
用途標準プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)使用温度範囲(℃)-50~150規格(接続ねじ)JIS C 8305温度範囲(℃)-45~150適合規格(PS)E接続ねじJIS C 8350表面処理電気亜鉛メッキ(三価ユニクロ)
ノックアウト用コネクタ(厚鋼電線管おねじ付) 三桂製作所ノックアウト用コネクタ(厚鋼電線管おねじ付)三桂製作所(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(20個)
当日出荷から8日以内出荷
厚鋼ねじのスッキリ外観
用途標準プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
コンビネーションカップリング(薄鋼用) 三桂製作所コンビネーションカップリング(薄鋼用)三桂製作所
119税込131
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
プリカチューブと鋼製電線管を接続するための亜鉛合金ダイカスト(ZDC)製非ユニオン式のコンビネーションカップリングです。 ※プリカチューブ及び鋼製電線間の接続は、ねじ込み方式です。
プリカチューブ 三桂製作所プリカチューブ三桂製作所
16,980税込18,678
1個(25m)
翌日出荷から翌々日出荷
外層に亜鉛めっき鋼帯、中間層に鋼帯、内層に耐水紙を用いた管にひだ付けした構造です。特定電気用品以外の電気用品なのでコンクリート埋設はもとより、特殊場所を除いた乾燥した場所の低圧屋内配線に鋼製電線管と同様に施設できます。電線は、IV電線/ケーブル等がご使用できます。附属品は、標準プリカ用の附属品をご使用下さい。JIS C 8461-1 による分類コード:3343213023XX
温度範囲(℃)-40~105配管固定配管環境RoHS10物質対応特性非防水
プリカチューブ(10m) 三桂製作所プリカチューブ(10m)三桂製作所
6,498税込7,148
1個(10m)
翌日出荷
外層に亜鉛めっき鋼帯、中間層に鋼帯、内層に耐水紙を用いた管にひだ付けした構造です。特定電気用品以外の電気用品なのでコンクリート埋設はもとより、特殊場所を除いた乾燥した場所の低圧屋内配線に鋼製電線管と同様に施設できます。電線は、IV電線/ケーブル等がご使用できます。附属品は、標準プリカ用の附属品をご使用下さい。JIS C 8461-1 による分類コード:3343213023XX
温度範囲(℃)-40~1051巻長さ(m)10配管固定配管環境RoHS10物質対応特性非防水