カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(8)
絞り込み
ブランド
- 三桂製作所
- DIPPERホクメイ(3)
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- Optibelt(3)
- SMC(159)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- エスコ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(8)
- セキスイ(1)
- ホンダ(1)
- 大阪コネクター製造(2)
- 槌屋ヤック(3)
「pz63」の検索結果
特価

ブッシング(絶縁型)
三桂製作所(1件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷から3日以内出荷樹脂製だから軽量。錆びません。用途プリカチューブの端末に取付けるブッシング材質PC使用温度範囲(℃)-50~135色調グレー
ノックアウト用コネクタ(薄鋼電線管おねじ付)
三桂製作所(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷から3日以内出荷薄鋼ねじのスッキリ外観用途標準プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)使用温度範囲(℃)-50~150規格(接続ねじ)JIS C 8305温度範囲(℃)-45~150適合規格(PS)E接続ねじJIS C 8350表面処理電気亜鉛メッキ(三価ユニクロ)
ユニオン式コンビネーションカップリング(ねじなし接続式)
三桂製作所¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から3日以内出荷スッキリ外観・簡単施工用途標準プリカチューブをねじなし電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
ノックアウト用コネクタ(厚鋼電線管おねじ付)
三桂製作所(1件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷から4日以内出荷厚鋼ねじのスッキリ外観用途標準プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
コンビネーションカップリング(厚鋼用)
三桂製作所¥999税込¥1,0991個4日以内出荷プリカチューブと鋼製電線管を接続するための亜鉛合金ダイカスト(ZDC)製非ユニオン式のコンビネーションカップリングです。 ※プリカチューブ及び鋼製電線間の接続は、ねじ込み方式です。
SUSパイプ用万能サドル
三桂製作所¥1,998税込¥2,1981個(25個)11日以内出荷プリカチューブPZを固定するための万能サドルです。予め耳部を折り曲げたもの(型式LS2A)で、チューブに沿って丸形に折り曲げてご使用下さい。25個単位での販売となります。温度範囲(℃)-50~200環境RoHS10物質対応主材質SUS304
プリカ用ユニオンコンビカップ
三桂製作所¥2,898税込¥3,1881個11日以内出荷プリカチューブとねじ付き鋼製電線管を接続するためのコンビネーションカップリングです。プリカチューブの接続はユニオン式、鋼製電線管の接続は、ねじ込み式です。プリカチューブとカップリングの引張力は500N(JIS C 8461-22の分類コードは3ミディアム)です。JIS C 8461-1による分類コード:X355X13023X0温度範囲(℃)-45~150表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水