カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(875)
- 制御機器(54)
- 電気材料(19)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- 三桂製作所
- モノタロウ(1)
- 三恵社(459)
- サンドビック(218)
- サンケイ(150)
- ワルター(43)
- 三景(21)
- 三菱マテリアル(18)
- 山桂産業(17)
- 三菱電機(16)
- 三恵(16)
- サンケイ化学(14)
- 岩崎電気(12)
- 近江精機(11)
- 音羽電機工業(10)
- リオン(7)
- ユニット(7)
- Merck(メルクミリポア)(7)
- SANKEIプランニング(7)
- 産経ゴム(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(27)
「sannkei」の検索結果
特価

コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付
三桂製作所(5件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から4日以内出荷厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型
三桂製作所(5件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1巻(30m)ほか当日出荷から5日以内出荷ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応用途手で曲げられるフレキシブルチューブ使用温度範囲(℃)-20~60保護等級IP67機能防水/耐候/高耐油
ノックアウト用コネクタ(袋ナット式)
三桂製作所(2件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から3日以内出荷通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
コンビネーションカップリング(ねじなし接続式)
三桂製作所(4件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から7日以内出荷ねじなし簡単施工用途ケイフレックスと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング温度範囲(℃)-20~90
プラント(耐候/波形)用ケイフレックス
三桂製作所(2件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷手で曲げられるフレキシブルチューブです。色黒配管固定配管使用周囲温度(℃)-20~60耐候性耐候RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
コンビネーションカップリング(ねじなし)
三桂製作所(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から12日以内出荷ねじなし簡単施工で防水性能も実現用途防水プリカチューブと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
ケイフレックス用90°コネクタ(管用平行おねじ付)
三桂製作所¥499~税込¥549~1個当日出荷から4日以内出荷厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタ
ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き
三桂製作所(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から12日以内出荷厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ブッシング(絶縁型)
三桂製作所(1件のレビュー)¥69~税込¥76~1個当日出荷から3日以内出荷樹脂製だから軽量。錆びません。用途プリカチューブの端末に取付けるブッシング材質PC使用温度範囲(℃)-50~135色調グレー
ケイグランド ノックアウト接続用コネクタ EBG型
三桂製作所¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷から22日以内出荷樹脂製だから軽量・錆びません!!用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ温度範囲(℃)-20~90保護等級IP67機能耐油
コネクタ(薄鋼電線管おねじ付)
三桂製作所¥329~税込¥362~1個当日出荷から4日以内出荷薄鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ケイグランド用コネクタ C2BG型
三桂製作所(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1個ほか当日出荷から22日以内出荷通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)使用温度範囲(℃)-20~90保護等級IP67機能耐振動
ノックアウト用コネクタ(薄鋼電線管おねじ付)
三桂製作所(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1個ほか当日出荷から3日以内出荷薄鋼ねじのスッキリ外観用途標準プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)使用温度範囲(℃)-50~150規格(接続ねじ)JIS C 8305温度範囲(℃)-45~150適合規格(PS)E接続ねじJIS C 8350表面処理電気亜鉛メッキ(三価ユニクロ)
ケイフレックス用水抜きカップリング
三桂製作所¥469~税込¥516~1個当日出荷から3日以内出荷ケイフレックスとケイフレックスを接続するためのストレートカップリングで、ケイフレックス内部に溜った水を丸穴でドレンする構造です。穴数1
E2型シールコネクター(ノックアウト接続用)
三桂製作所(1件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷から16日以内出荷耐熱性は、94V2仕様でハロゲンフリーです。 袋ナットに緩み防止機構付です。用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
ユニオン式コンビネーションカップリング(ねじなし接続式)
三桂製作所¥249~税込¥274~1個ほか当日出荷から3日以内出荷スッキリ外観・簡単施工用途標準プリカチューブをねじなし電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
コンビネーションカップリング(ねじなし接続式)
三桂製作所¥339~税込¥373~1個当日出荷から4日以内出荷ねじなし簡単施工で防水性能も進化用途ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのねじなしコンビネーションカップリング
コンビネーションカップリング(ねじ付)
三桂製作所(1件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷から4日以内出荷厚鋼ねじでガッチリ接続用途防水プリカチューブと厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
グロメット(膜付き)
三桂製作所(1件のレビュー)¥52~税込¥57~1個当日出荷ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。用途各種ケーブル配線工事等に。 アウトレットボックスなどの穴の切り口に。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 薄鋼電線管おねじ付き
三桂製作所(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から3日以内出荷ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
ケイフレックス用防水ねじなしカップリング
三桂製作所¥389~税込¥428~1個当日出荷から3日以内出荷ねじなし簡単施工で防水も実現用途ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのねじなしコンビネーションカップリング温度範囲(℃)-20~90
樹脂製コネクタ(管用平行おねじ付)
三桂製作所¥319~税込¥351~1個当日出荷から3日以内出荷樹脂製なので軽量・錆びません!!用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ適合ケイフレックス/KMS、KPF種類管用平行/おねじ付
ケイフレックス用 コンビネーションカップリング ねじなし/薄鋼電線管接続用 防水仕様
三桂製作所¥399~税込¥439~1個当日出荷から3日以内出荷防水型ねじなしコンビネーションカップリング温度範囲(℃)-20~90
ケイフレックス用45°コネクタ(管用平行おねじ付)
三桂製作所¥659~税込¥725~1個当日出荷から4日以内出荷厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための45°形コネクタ
被覆SUSパイプ用万能サドル
三桂製作所¥1,298~税込¥1,428~1袋(25個)当日出荷から4日以内出荷管やケーブルを固定するステンレス製の万能サドル。曲げやすく丈夫で柔軟性に優れ、加工しやすいのが特長。LS2AVは、パイプ・防水プリカ用の特殊ビニルカバー付き材質ステンレス温度範囲(℃)-20~90
SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス
三桂製作所(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1巻(30m)ほか当日出荷から4日以内出荷手で曲げられるフレキシブルチューブです。適合規格MAS配管可動配管使用環境温度(℃)-5~60耐油性高耐油RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
...