カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(906)
- 事務用品(537)
- 切削工具(286)
- オフィス家具(145)
- 制御機器(85)
- 自動車補修部品(40)
- 科学研究・開発用品(29)
- 測定用品(26)
- 電気材料(19)
- 肥料・農薬・除草剤・種(18)
- 店舗什器・備品(14)
- 安全標識(14)
- 作業工具(14)
- 医療(13)
- 学童・教育用品(10)
- 物流用品(9)
- 救急・衛生(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- 日用品(6)
- ヘルスケア(6)
- 家電(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 建築金物(5)
- 介護用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 塗料(4)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
- 作業服(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 農業機械(4)
- 卓上消耗品(3)
- 厨房用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 空圧工具(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 保管用品(2)
- 防犯用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- カー用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- テープ(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 食品・飲料(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 三桂製作所(961)
- 三恵社(460)
- サンドビック(196)
- サンケイ(150)
- サンケーキコム(84)
- ワルター(43)
- 555(スリーファイブ)(37)
- SANDVIK(22)
- 三景(21)
- 三菱マテリアル(18)
- 山桂産業(17)
- 三菱電機(16)
- 三恵(15)
- サンケイ化学(14)
- 岩崎電気(12)
- 近江精機(11)
- 音羽電機工業(10)
- リオン(7)
- ユニット(7)
- ブランドをもっと見る
「sankei」の検索結果

SANKEI ポリアミド製コネクタ(ノックアウト接続用)
三桂製作所(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から3日以内出荷速結式で、袋ナットの締め付けは手で行えます。 標準型附属品はハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 サンフレキROBO NS型用コネクタです。用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス
三桂製作所(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1巻(30m)ほか当日出荷から5日以内出荷手で曲げられるフレキシブルチューブです。適合規格MAS配管可動配管使用環境温度(℃)-5~60耐油性高耐油RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
自動ペーパーホルダー(Hunmu P)
SANKEIプランニング¥32,980税込¥36,2781台翌々日出荷清潔、簡単、ロールペーパーのオートディスペンサー。本体にも紙にも触らず清潔&衛生的。交換にかかる時間と人件費をぐっ!と削減。ひと目でわかる使い方。コードレス&オプションで使う場所を選ばない材質ABS樹脂、ポリプロピレン質量(kg)約2.4電源コンセント式:AC100V 50/60H、電池式:アルカリ乾電池単1形1.5V仕様 4本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約290×360×215調整範囲(mm)ペーパー長さ:160~550作動距離(mm)人感センサー:30 ±10 (正面)保証期間1 年間使用環境温度(℃)5 ~ 40繰り返し・詰め替え対応
除菌マットセット
SANKEIプランニング¥64,980税込¥71,4781セット翌々日出荷専用のマット、ラバーベース共に水で洗い流すだけでお手入れOK。簡単なメンテナンスで衛生的な環境を保ちます。ラバーベースの特殊合成ゴム(NBR)を素材が、床面を強力にグリップするので安全にご使用いただけます。耐久性・耐薬品性にも優れているので、人通りの多い環境でも高い信頼性を発揮します。用途衛生管理セット内容【除菌マットセット】専用マット1枚、専用ラバーベース1枚、除菌剤4本、雨用玄関マット1枚種別除菌マット材質専用マット:PVC、ラバーベース:NBR(特殊合成ゴム)、雨用玄関マット:表)ポリプロピレン70%・ポリエステル30%(裏)特殊合成ゴム(NBR)PVC寸法(mm)専用マット:585×830、ラバーベース:635×880、雨用玄関マット:620×880色雨用玄関マット:全6色から選択可能(ネイビーブルー・ブラウン・グリーン・ライトグレー・ダークグレー・レッド)滑り止め効果あり洗濯方法水洗い可能適合用途衛生管理
オートディスペンサースタンド
SANKEIプランニング¥45,980税込¥50,5781台翌々日出荷出入口でしっかりと感染予防対策非接触!直接手を触れず衛生的A4ポップケース付き/四方開閉タイプだから、POPの入れ替えラクラク♪材質アルミ合金質量(kg)約7
500mlスプレータイプ容器
SANKEIプランニング¥59,980税込¥65,9781箱(120個)3日以内出荷液体アルコール対応!こまめな詰替え不要な大容量空ボトル材質PE寸法(mm)約82×58×175容量(mL)500色(本体)白商品タイプ容器のみ繰り返し・詰め替え対応
PET樹脂パーテーション
SANKEIプランニング¥9,298~税込¥10,228~1個3日以内出荷スタッフとお客様の接触・飛沫感染を避けることを目的とした透明パーテーションです。材質PET樹脂高さ(mm)600
Hunmu P専用オプション品
SANKEIプランニング¥13,980税込¥15,3781箱(12個)5日以内出荷Hunmu Pの専用ロールペーパーです。仕様●サイズ:紙幅200mm×190m巻●ケース入数:1カートン 12ロールアズワン品番68-1420-40
E2型シールコネクター(ノックアウト接続用)
三桂製作所(1件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷から15日以内出荷耐熱性は、94V2仕様でハロゲンフリーです。 袋ナットに緩み防止機構付です。用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
スーパーミニフック 強力マグネットタイプ
サンケーキコム(19件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷小さいボディーでありながら、超強力な磁力を持っているので2~3kgの重みまでなら吊り下げることが可能です。360°回転するので天井にも取り付けることができます。耐荷重(kg)3特性超強力仕様マグネット式トラスコ品番371-8816色シルバー質量(g)20寸法(縦×横)(mm)53×26フック自在回転RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付
三桂製作所(5件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から3日以内出荷厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ステンレスマグネットフック
サンケーキコム(1件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷本体がステンレスで、磁石にも対錆び加工がされています。用途対荷重内の物を吊るす用に。材質本体:ステンレス(SUS430)、フック:ステンレス(SUS304)、ネジオム磁石、エポキシ樹脂色シルバータイプスイング
ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型
三桂製作所(5件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1巻(30m)ほか当日出荷から5日以内出荷ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応用途手で曲げられるフレキシブルチューブ保護等級IP67使用温度範囲(℃)-20~60機能防水/耐候/高耐油
二重リング
サンケーキコム(13件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1パック(200個)当日出荷外れる心配のない二重リングです。キーの種類や用途に合わせてサイズバリエーションをそろえています。材質スチール
ノックアウト用コネクタ(袋ナット式)
三桂製作所(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から翌々日出荷通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
コンビネーションカップリング(ねじなし接続式)
三桂製作所(4件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から9日以内出荷ねじなし簡単施工用途ケイフレックスと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング温度範囲(℃)-20~90
プラント(耐候/波形)用ケイフレックス
三桂製作所(2件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷手で曲げられるフレキシブルチューブです。色黒配管固定配管使用周囲温度(℃)-20~60耐候性耐候RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
使い捨て ワークエプロン
三景(6件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(25枚)当日出荷厚手の生地を用い、しっかりした作りのエプロンです。 厨房やホール等に。種別使い捨て材質ポリプロピレン100%色ブラックサイズフリー幅(cm)60着丈(cm)80TKG品番9-1488-1301TKG品番(2017)6-1360-1301
ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き
三桂製作所(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から11日以内出荷厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ケイフレックス用90°コネクタ(管用平行おねじ付)
三桂製作所¥499~税込¥549~1個当日出荷から3日以内出荷厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタ
コンビネーションカップリング(ねじなし)
三桂製作所(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から11日以内出荷ねじなし簡単施工で防水性能も実現用途防水プリカチューブと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
ブッシング(絶縁型)
三桂製作所(1件のレビュー)¥69~税込¥76~1個当日出荷から翌々日出荷樹脂製だから軽量。錆びません。用途プリカチューブの端末に取付けるブッシング材質PC使用温度範囲(℃)-50~135色調グレー
コネクタ(薄鋼電線管おねじ付)
三桂製作所¥349~税込¥384~1個当日出荷から4日以内出荷薄鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
...