カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
- 三桂製作所
- ホンダ(61)
- キースプランニング(16)
- GOAL(ゴール)(3)
- サイバーリンク(3)
- SMC(2)
- 3M(スリーエム)(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- Festo(2)
- ウェッジ(2)
- アズワン(1)
- エレコム(1)
- 東正車輛(1)
- 長野計器(1)
- 日動工業(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ヒサゴ(1)
- ツヨロン(藤井電工)(1)
- 北陽電機(1)
- ブランドをもっと見る
「ubg」の検索結果

プリカ用ユニオンコネクタ
三桂製作所¥9,998~税込¥10,998~1個11日以内出荷プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタです。プリカチューブの接続は、ユニオン式です。鋼(SPHC)製のロックナットを附属しています。プリカチューブとコネクタの引張力は500N(JIS C 8461-22の分類コードは3ミディアム)です。JIS C 8461-1による分類コード:X342X13023X0L247温度範囲(℃)-25~90ΦA135.9表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)寸法B(Φmm)129.6環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水接続対象【プリカチューブ】PZ 101
耐圧防爆パッキン式コネクタ
三桂製作所¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷から11日以内出荷ケイフレックスを防爆機器類に接続するためのコネクタです。ケイフレックスは、ビニル被覆ケイフレックスをご使用下さい。特に、Type KIH/KPFを推奨します。ケイフレックスを化学プラント等の爆発の危険のある場所に施設する場合にご使用下さい。セパレート形(KXUBG/K2XUBG)は、本体とスリーブが分割されていますので施工及びメンテナンスが簡単です。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS,KMV,KPF,KIH,KIC,KIV,KMEC,KPBF,KMB,KIB を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコネクタの引張力は#12~54 は1000N(JIS のヘビー)です。K2XBG/K2XUBG は波形ケイフレックス(KMS,KMV,KMEC)が使用できます。KXBG/KXUBG のラベル色調は赤色、K2XBG/K2XUBG のラベル色調は黒色です。規格耐圧防爆d2G4温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)