カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
  • 三桂製作所
  • GOAL(ゴール)(3)
  • サイバーリンク(3)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • ウェッジ(2)
  • エレコム(1)
  • 東正車輛(1)
  • 日動工業(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ツヨロン(藤井電工)(1)
  • 北陽電機(1)
  • KENWOOD(1)
  • リビー(1)
  • 東芝テリー(1)
  • Cherry(1)
  • legrand(1)
  • ITPROTECH(1)
  • KAOKO(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ubg」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プリカ用ユニオンコネクタ 三桂製作所

    プリカ用ユニオンコネクタ

    三桂製作所
    539税込593
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 耐圧防爆パッキン式コネクタ 三桂製作所

    耐圧防爆パッキン式コネクタ

    三桂製作所
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
  • プリカ用ユニオンコネクタ 三桂製作所

    プリカ用ユニオンコネクタ

    三桂製作所
    9,998税込10,998
    1個
    11日以内出荷
    プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタです。プリカチューブの接続は、ユニオン式です。鋼(SPHC)製のロックナットを附属しています。プリカチューブとコネクタの引張力は500N(JIS C 8461-22の分類コードは3ミディアム)です。JIS C 8461-1による分類コード:X342X13023X0
    L247温度範囲(℃)-25~90ΦA135.9表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)寸法B(Φmm)129.6環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水接続対象【プリカチューブ】PZ 101
  • 耐圧防爆パッキン式コネクタ 三桂製作所

    耐圧防爆パッキン式コネクタ

    三桂製作所
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ケイフレックスを防爆機器類に接続するためのコネクタです。ケイフレックスは、ビニル被覆ケイフレックスをご使用下さい。特に、Type KIH/KPFを推奨します。ケイフレックスを化学プラント等の爆発の危険のある場所に施設する場合にご使用下さい。セパレート形(KXUBG/K2XUBG)は、本体とスリーブが分割されていますので施工及びメンテナンスが簡単です。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS,KMV,KPF,KIH,KIC,KIV,KMEC,KPBF,KMB,KIB を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコネクタの引張力は#12~54 は1000N(JIS のヘビー)です。K2XBG/K2XUBG は波形ケイフレックス(KMS,KMV,KMEC)が使用できます。KXBG/KXUBG のラベル色調は赤色、K2XBG/K2XUBG のラベル色調は黒色です。
    規格耐圧防爆d2G4温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)