絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

大阪コネクター製造

大阪コネクター製造のページです。大阪コネクター製造は、建築金物・建材・塗装内装用品、空調・照明・電設資材/電気材料、ねじ・ボルト・釘/素材などの商品を提供しています。現在67件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名大阪コネクター製造 株式会社
所在地〒581-0066 大阪府八尾市北亀井町1-6-13
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボックスコネクタ(防水プリカ用) 大阪コネクター製造ボックスコネクタ(防水プリカ用)大阪コネクター製造(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボックスコネクタ 大阪コネクター製造ボックスコネクタ大阪コネクター製造(3件のレビュー)
66税込73
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上亜鉛合金/電気亜鉛メッキ
防水ねじなしコネクタ WPネジナシコネクタ 大阪コネクター製造防水ねじなしコネクタ WPネジナシコネクタ大阪コネクター製造(1件のレビュー)
449税込494特価
1個
当日出荷から翌日出荷
ボックスコネクタねじなし電線管・電線管を盤などに接続するための防水型のコネクタ。亜鉛合金製なので「さびない」。
材質亜鉛合金製仕様ねじなし接続型
ねじなしコンビネーションカップリング 大阪コネクター製造ねじなしコンビネーションカップリング大阪コネクター製造
219税込241
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
逆アダプタ 大阪コネクター製造逆アダプタ大阪コネクター製造
599税込659
1個
当日出荷から3日以内出荷
防爆用逆アダプターです。
材質亜鉛ダイキャスト
正アダプタ 大阪コネクター製造正アダプタ大阪コネクター製造
459税込505
1個
当日出荷から3日以内出荷
防爆用正アダプターです。
規格JISB0202
防水型ねじなしユニオンカップリング 大阪コネクター製造防水型ねじなしユニオンカップリング大阪コネクター製造
489税込538
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛メッキ
ジョイントフレックス 大阪コネクター製造ジョイントフレックス大阪コネクター製造
16,980税込18,678
1箱(50m)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
吸引被覆型一般工作機械用一般配管用
材質【ビニル被覆】PZC、【フレキ部】亜鉛鍍金鋼板常用温度(℃)-20~60
防水プリカ水抜ユンオンカップ 大阪コネクター製造防水プリカ水抜ユンオンカップ大阪コネクター製造
679税込747
1個
翌日出荷
可とう管(プリカ)を相互に接続するためのカップリングで可とう管内に溜まった水をドレンする構造です。
違径ニップル 亜鉛ダイカスト製 大阪コネクター製造違径ニップル 亜鉛ダイカスト製大阪コネクター製造
339税込373特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
違径ニップル
防水ボックスコネクタ シンガタWPコネクタ 大阪コネクター製造防水ボックスコネクタ シンガタWPコネクタ大阪コネクター製造
449税込494
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ジョイントフレックスJF・MJF用おねじがフレックスボックスコネクタです。JFは防水型仕様。MJFは簡易防水型になります。
防水ねじなしユニオンカップ PツキWPカップ 大阪コネクター製造防水ねじなしユニオンカップ PツキWPカップ大阪コネクター製造
499税込549
1個
翌日出荷
防水型ユニオンカップリング(めねじ)電線管ねじと(めねじ)可とう管ねじを施しています。電線管側にもパッキンが付きます。
仕様ねじ接続型
ボックスコネクタ 大阪コネクター製造ボックスコネクタ大阪コネクター製造
449税込494
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
ジョイントフレックスMBF・MBFS・MBSS(ワイヤーブレート被覆型)用おねじがフレックスボックスコネクタで非防水型になります。
防水型ユニオンカップリング 大阪コネクター製造防水型ユニオンカップリング大阪コネクター製造
368税込405
1個
翌日出荷
材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛メッキ
径違ねじなしコンビネーションカップリング 大阪コネクター製造径違ねじなしコンビネーションカップリング大阪コネクター製造
529税込582
1個
翌々日出荷
ねじなし電線管は締付ビスで取付締付ビスの頭部が締付破断にて取付完了ねじ付電線管は捻じ込にて取付
材質(本体)亜鉛合金(ZDC2)表面処理電気亜鉛メッキ
フレキ用端末コーン 大阪コネクター製造フレキ用端末コーン大阪コネクター製造
999税込1,099
1箱(10個)
翌々日出荷
JECは捻じ込にて取付
材質(本体)鋼製表面処理電気亜鉛メッキ
ジョイントフレックス 大阪コネクター製造ジョイントフレックス大阪コネクター製造
7,398税込8,138
1箱(10m)
翌々日出荷
非防水仕様一般工作機械用耐熱配管用重プラント用
常用温度(℃)150~200
絶縁ブッシング 大阪コネクター製造絶縁ブッシング大阪コネクター製造
3,898税込4,288
1箱(25個)ほか
翌々日出荷
ねじ付電線管は捻じ込にて取付
材質(本体)亜鉛合金(ZDC2)表面処理電気亜鉛メッキ
ロックナット 大阪コネクター製造ロックナット大阪コネクター製造
2,498税込2,748
1箱(100個)ほか
翌々日出荷
フレキ用コネクタ、ケーブルコネクタ等に付属している厚鋼ねじの汎用ロックナットです。
種類厚鋼
防水ねじなしカップリング シンガタネシナシカップ 大阪コネクター製造防水ねじなしカップリング シンガタネシナシカップ大阪コネクター製造
529税込582
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ジョイントフレックスJF・MJF用(めねじ)がねじなし電線管とフレックス新型ユニオンカップリングです。JFは防水型仕様。MJFは簡易防水型になります。
仕様ねじなし接続型
防水アングルコネクタ WPアングルコネクタ 大阪コネクター製造防水アングルコネクタ WPアングルコネクタ大阪コネクター製造
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
防水型アングルコネクタ90°曲り(おねじ)電線管ねじと(めねじ)可とう管ねじを施しています。
仕様ロックナット付き
プラグ 大阪コネクター製造プラグ大阪コネクター製造
234税込257
1個
3日以内出荷
六角穴沈み込みタイプです。亜鉛ダイガスト製なので赤さびでません。
材質亜鉛ダイガスト製
ねじなしコネクタ 大阪コネクター製造ねじなしコネクタ大阪コネクター製造
229税込252
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
ネジナシコネクタ電線管とボックスをつなぐコネクタ非防水(ケーブル保護管用として使用してください。)
仕様ロックナット付き
ダイカスト ねじなしカップ 大阪コネクター製造ダイカスト ねじなしカップ大阪コネクター製造
479税込527
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ネジナシカップリングねじなし・電線管を相互に接続するための非防水型のカップリング
仕様ねじなし接続型
パイプキャップ 大阪コネクター製造パイプキャップ大阪コネクター製造
8,898税込9,788
1箱(10個)ほか
翌々日出荷
ねじ付電線管は捻じ込にて取付
材質(本体)亜鉛合金(ZDC2)種類薄鋼
耐圧パッキン式コネクタd2G4 大阪コネクター製造耐圧パッキン式コネクタd2G4大阪コネクター製造
19,980税込21,978
1箱(3個)ほか
翌々日出荷
違径ニップル 大阪コネクター製造違径ニップル大阪コネクター製造
7,998税込8,798
1箱(10個)ほか
翌々日出荷
ねじ付電線管は捻じ込にて取付機械類には捻じ込にて取付
防水型ねじなしユニオンカップリング 大阪コネクター製造防水型ねじなしユニオンカップリング大阪コネクター製造
5,798税込6,378
1箱(10個)
翌々日出荷
防水プリカは中リングをねじ込んでから袋ナットで締付完了。 金属製電線管は防水キャップの挿入口に滑走材塗布し締付ビスの頭部が破断するまで締付完了。パッキン付き
材質【圧着リング】PE/EPDM、【本体・袋ナット・中リング】ZDC2、【防水キャップ】EPDM表面処理電気亜鉛メッキ接続防水プリカチューブ+金属製電線管防水性JIS防水保護等級IP64相当
防水型ねじなしユニオンカップリング 大阪コネクター製造防水型ねじなしユニオンカップリング大阪コネクター製造
5,198税込5,718
1箱(10個)
翌々日出荷
防水プリカは中リングをねじ込んでから袋ナットで締付完了。 金属製電線管は防水キャップの挿入口に滑走材塗布し締付ビスの頭部が破断するまで締付完了。
材質【圧着リング】PE/EPDM、【本体・袋ナット・中リング】ZDC2種類薄鋼表面処理電気亜鉛メッキ接続防水プリカチューブ+金属製電線管適合電線管【ねじなし/薄鋼】C19、【プリカチューブ】PV12防水性JIS防水保護等級IP64相当
防水型ねじなしユニオンカップリング 大阪コネクター製造防水型ねじなしユニオンカップリング大阪コネクター製造
10,980税込12,078
1箱(20個)ほか
翌々日出荷
ねじなし電線管は締付ビスで取付締付ビスの頭部が締付破断にて取付完了
用途屋内用材質(本体)亜鉛合金(ZDC2)種類薄鋼表面処理電気亜鉛メッキ接続ジョイントフレックス(MJF)+金属製電線管
防水型ねじなしユニオンカップリング 大阪コネクター製造防水型ねじなしユニオンカップリング大阪コネクター製造
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
用途屋外用材質(本体)亜鉛合金(ZDC2)種類厚鋼表面処理電気亜鉛鍍金(三価)接続ジョイントフレックス(MJF)+金属製電線管
防水型ユニオンカップリング 大阪コネクター製造防水型ユニオンカップリング大阪コネクター製造
12,980税込14,278
1箱(2個)ほか
翌々日出荷
ねじ付電線管は捻じ込にて取付
材質(本体)亜鉛合金(ZDC2)表面処理電気亜鉛メッキ接続ジョイントフレックス(MJF)+金属製電線管
防水プリカ用水抜きユニオンカップリング 大阪コネクター製造防水プリカ用水抜きユニオンカップリング大阪コネクター製造
7,198税込7,918
1箱(10個)ほか
翌々日出荷
その他【可とう管】15表面処理電気亜鉛メッキ接続防水プリカチューブ+防水プリカチューブ
防水型アングルボックスコネクター45° 大阪コネクター製造防水型アングルボックスコネクター45°大阪コネクター製造
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
その他【可とう管】82、【電線管】82材質(本体)真鍮製種類厚鋼呼び82-82角度(°)45表面処理電気亜鉛鍍金(三価)
防水型アングルボックスコネクター90° 大阪コネクター製造防水型アングルボックスコネクター90°大阪コネクター製造
26,980税込29,678
1個ほか
翌々日出荷
ボックス側はロックナットで取付
材質(本体)真鍮製種類厚鋼角度(°)90表面処理電気亜鉛メッキ
非防水型アングルボックスコネクター90° 大阪コネクター製造非防水型アングルボックスコネクター90°大阪コネクター製造
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
ボックス側はロックナットで取付
材質(本体)真鍮製種類厚鋼呼び82角度(°)90表面処理電気亜鉛メッキ適合チューブ【プリカチューブ】83
非防水型アングルボックスコネクター45° 大阪コネクター製造非防水型アングルボックスコネクター45°大阪コネクター製造
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
ボックス側はロックナットで取付
材質(本体)真鍮製種類厚鋼呼び82角度(°)45表面処理電気亜鉛メッキ適合チューブ【プリカチューブ】83
防水型アングルボックスコネクター45° 大阪コネクター製造防水型アングルボックスコネクター45°大阪コネクター製造
21,980税込24,178
1箱(10個)ほか
翌々日出荷
ボックス側はロックナットで取付
材質(本体)真鍮製角度(°)45表面処理電気亜鉛鍍金(三価)
プリカ中リング 大阪コネクター製造プリカ中リング大阪コネクター製造
1,198税込1,318
1箱(10個)ほか
翌々日出荷
プリカチューブにも使えますプリカ中リングは捻じ込にて取付
材質(本体)亜鉛合金(ZDC2)
ジョイントフレックス 大阪コネクター製造ジョイントフレックス大阪コネクター製造
19,980税込21,978
1箱(30m)ほか
翌々日出荷
重プラント用一般配管用
材質【ビニル被覆】PZC、【フレキ部】亜鉛鍍金鋼板標準色