カテゴリ

  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • PROTERIAL(プロテリアル)
  • モノタロウ(1)
  • マリンテック(25)
  • ONE GAIN(ワンゲイン)(19)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(6)
  • KHD(6)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(5)
  • 品川電線(4)
  • オーナンバ(3)
  • エスコ(2)
  • 三ツ星(2)
  • 三沢電線(2)
  • SUZUKID(スズキッド)(1)
  • T.SIN(テイシン電機)(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • タツタ電線(1)
  • フジクラ(1)
  • JAPPY(1)
  • 田中電線(1)
  • ユーボン(1)
  • 共立電子産業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2sq kiv」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600V電気機器用ビニル絶縁電線 PROTERIAL(プロテリアル)600V電気機器用ビニル絶縁電線PROTERIAL(プロテリアル)
53,980税込59,378
1巻(300m)
5日以内出荷
IVに比べ可とう性に富んでいます。
用途600V電気機器用ビニル絶縁電線規格JIS C 3316定格電圧(V)600定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
関連キーワード
kiv 2sq特集