カテゴリ
- 電気材料(7)
絞り込み
ブランド
- PROTERIAL(プロテリアル)
- SMC(24)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- MIWA(6)
- カナテクス(4)
- AbuGarcia(アブガルシア)(4)
- 三沢電線(3)
- タチカワ(2)
- ホンダ(2)
- ビクセン(2)
- 三陽金属(ERBA)(2)
- KEMET(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- EPSON(1)
- omron(オムロン)(1)
- KTC(1)
- 住友電気工業(スミチューブ(R))(1)
- セコニック(1)
- ダイニチ工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「ft02f」の検索結果

非鉛耐熱PVCワイヤ
PROTERIAL(プロテリアル)¥22,980~税込¥25,278~1巻(610m)ほか当日出荷から5日以内出荷1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F用途電気、電子機器の内部配線。(一次回路のリード線)種類より線定格電圧(V)600絶縁体標準厚さ(mm)0.81定格温度(℃)105耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)15
非鉛耐熱PVCワイヤ
PROTERIAL(プロテリアル)(1件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1巻(610m)4日以内出荷から5日以内出荷1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F用途電気、電子機器の内部配線。種類より線定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.41定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
非鉛耐熱PVCワイヤ
PROTERIAL(プロテリアル)¥10,980~税込¥12,078~1本(10m)ほか5日以内出荷から7日以内出荷1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F用途電気、電子機器の内部配線。(一次回路のリード線)RoHS指令(10物質対応)対応
非鉛半硬質PVCワイヤ
PROTERIAL(プロテリアル)(1件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1巻(610m)5日以内出荷1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.機械的強度に優れてます。 3.仕上がり外径が細く、配線スペースを取りません。 4.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F用途電気、電子機器の内部配線。種類より線定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.25定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
非鉛照射架橋PVC二重被覆ワイヤ
PROTERIAL(プロテリアル)¥57,980~税込¥63,778~1巻(305m)ほか5日以内出荷1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F 3.部分最小厚0.40mm以上としており、ヨーロッパ向けに有利です。 4.照射架橋されており、熱的に安定しています。 5.耐摩耗性、機械的強度に優れています。用途電気、電子機器の内部配線。特にシャープエッジ回り、一次回路。種類より線定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.48シース標準厚さ(mm)0.48絶縁抵抗(MΩ/km)(at 15.6℃)15定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC4000
ハロゲンフリー難燃IR-POワイヤ
PROTERIAL(プロテリアル)¥24,980税込¥27,4781巻(610m)5日以内出荷から7日以内出荷1.ハロゲン化合物を含まず、RoHS規制対応の難燃IR-PO絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.仕上り外径が細く、配線スペースを取りません。 3.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F用途電気、電子機器の内部配線。導体サイズ(AWG[mm2])28導体外径(Φmm)0.38種類より線定格電圧(V)300定格温度(℃)105概算質量(kg/km)1.6導体構成(本/mm)7/0.127絶縁体外径(mm)0.88RoHS指令(10物質対応)対応絶縁体標準厚さ(mm)0.25最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)223最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10耐電圧(V/min)AC2000
ハロゲンフリー難燃IR-POワイヤ
PROTERIAL(プロテリアル)¥49,980~税込¥54,978~1巻(610m)5日以内出荷から6日以内出荷1.ハロゲン化合物を含まず、RoHS規制対応の難燃IR-PO絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.仕上り外径が細く、配線スペースを取りません。 3.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F用途電気、電子機器の内部配線。定格電圧(V)300許容電流(A)(at 40℃)8.7仕上外径(mm)1.58標準長さ(m)610概算質量(kg/km)5.5導体構成(本/mm)17/0.16導体外径(Φmm)0.76定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)58.1耐電圧(V/min)AC2000導体サイズ(AWG[mm2])22最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10