標準ハンガーPROTERIAL(プロテリアル)31日以内出荷
適合機種絶縁トロリー タフトロE形質量(kg)0.09グリーン購入法適合
フィードインPROTERIAL(プロテリアル)31日以内出荷
適合機種絶縁トロリー タフトロE形質量(kg)0.17グリーン購入法適合
矯正器PROTERIAL(プロテリアル)31日以内出荷
適合機種絶縁トロリー タフトロE形質量(kg)0.95グリーン購入法適合
エンドカバーPROTERIAL(プロテリアル)31日以内出荷
用途タフトロ端末部の絶縁キャップ(スライドアンカークランプを使用する場合など)適合機種絶縁トロリー タフトロE形質量(kg)0.01グリーン購入法適合
モールドがいし付き標準ハンガーPROTERIAL(プロテリアル)31日以内出荷
適合機種絶縁トロリー タフトロE形質量(kg)0.15種類一般屋外用グリーン購入法適合
屋内用中間引締がいしPROTERIAL(プロテリアル)31日以内出荷
適合機種絶縁トロリー タフトロE形質量(kg)1.05グリーン購入法適合
端末引締がいしPROTERIAL(プロテリアル)31日以内出荷
給電用コネクタがついています。(端末給電ができます。)
適合機種絶縁トロリー タフトロE形質量(kg)0.93種類屋内屋外兼用グリーン購入法適合
端末固定がいしPROTERIAL(プロテリアル)31日以内出荷
給電用コネクタがついています。(端末給電ができます。)
適合機種絶縁トロリー タフトロE形質量(kg)0.51種類屋内屋外兼用グリーン購入法適合
スライドアンカークランプPROTERIAL(プロテリアル)31日以内出荷
用途固定位置の調整ができる固定用部品(屋内のクレーン横向用など)適合機種絶縁トロリー タフトロE形質量(kg)0.7グリーン購入法適合
エンドカバーPROTERIAL(プロテリアル)46日以内出荷
用途タフトロ端末部カバー適合機種絶縁トロリー タフトロF 形質量(kg)0.01方式布設:非張力グリーン購入法適合
張力形ジョイントセットPROTERIAL(プロテリアル)46日以内出荷
用途張力布設の場合の接続部品(直線ルートの増設延長など)適合機種絶縁トロリー タフトロE形質量(kg)0.64グリーン購入法適合
非張力形ジョイントセットPROTERIAL(プロテリアル)46日以内出荷
用途非張力布設の場合の接続部品(エンドレスルートなど)適合機種絶縁トロリー タフトロE形質量(kg)0.2グリーン購入法適合
タフトロ E 形 本体 100A 60mPROTERIAL(プロテリアル)46日以内出荷
材質銅条(硬質PVC)質量(kg)21長さ(m)60定格電流(A)100質量(kg/m)0.35導体断面積(mm2)28グリーン購入法適合
タフトロ E 形 本体 100A 100mPROTERIAL(プロテリアル)46日以内出荷
材質銅条(硬質PVC)質量(kg)35長さ(m)100定格電流(A)100質量(kg/m)0.35導体断面積(mm2)28グリーン購入法適合
タフトロ E 形 本体 100A 30mPROTERIAL(プロテリアル)46日以内出荷
材質銅条(硬質PVC)質量(kg)10.5長さ(m)30定格電流(A)100質量(kg/m)0.35導体断面積(mm2)28グリーン購入法適合
タフトロ E 形 本体 100A 80mPROTERIAL(プロテリアル)46日以内出荷
材質銅条(硬質PVC)質量(kg)28長さ(m)80定格電流(A)100質量(kg/m)0.35導体断面積(mm2)28グリーン購入法適合
タフトロ E 形 本体 100A 45mPROTERIAL(プロテリアル)46日以内出荷
材質銅条(硬質PVC)質量(kg)15.8長さ(m)45定格電流(A)100質量(kg/m)0.35導体断面積(mm2)28グリーン購入法適合
タフトロ E 形 本体 100A 15mPROTERIAL(プロテリアル)46日以内出荷
材質銅条(硬質PVC)質量(kg)5.3長さ(m)15定格電流(A)100質量(kg/m)0.35導体断面積(mm2)28グリーン購入法適合
タフトロ E 形 本体 30A 15mPROTERIAL(プロテリアル)46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)5.3長さ(m)15定格電流(A)30質量(kg/m)0.35導体断面積(mm2)28材質(導体)亜鉛メッキ銅条グリーン購入法適合
タフトロ E 形 本体 30A 45mPROTERIAL(プロテリアル)46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)15.8長さ(m)45定格電流(A)30質量(kg/m)0.35導体断面積(mm2)28材質(導体)亜鉛メッキ銅条グリーン購入法適合
タフトロ E 形 本体 30A 30mPROTERIAL(プロテリアル)46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)10.5長さ(m)30定格電流(A)30質量(kg/m)0.35導体断面積(mm2)28材質(導体)亜鉛メッキ銅条グリーン購入法適合
タフトロ E 形 本体 60A 100mPROTERIAL(プロテリアル)46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)35長さ(m)100定格電流(A)60質量(kg/m)0.35導体断面積(mm2)28材質(導体)亜鉛メッキ鋼条/銅条ラミネートグリーン購入法適合
タフトロ E 形 本体 30A 60mPROTERIAL(プロテリアル)46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)21長さ(m)60定格電流(A)30質量(kg/m)0.35導体断面積(mm2)28材質(導体)亜鉛メッキ銅条グリーン購入法適合
タフトロ E 形 本体 60A 30mPROTERIAL(プロテリアル)46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)10.5長さ(m)30定格電流(A)60質量(kg/m)0.35導体断面積(mm2)28材質(導体)亜鉛メッキ鋼条/銅条ラミネートグリーン購入法適合
タフトロ E 形 本体 60A 45mPROTERIAL(プロテリアル)46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)15.8長さ(m)45定格電流(A)60質量(kg/m)0.35導体断面積(mm2)28材質(導体)亜鉛メッキ鋼条/銅条ラミネートグリーン購入法適合
タフトロ E 形 本体 60A 60mPROTERIAL(プロテリアル)46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)21長さ(m)60定格電流(A)60質量(kg/m)0.35導体断面積(mm2)28材質(導体)亜鉛メッキ鋼条/銅条ラミネートグリーン購入法適合
タフトロ E 形 本体 60A 80mPROTERIAL(プロテリアル)46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)28長さ(m)80定格電流(A)60質量(kg/m)0.35導体断面積(mm2)28材質(導体)亜鉛メッキ鋼条/銅条ラミネートグリーン購入法適合
タフトロ E 形 本体 60A 15mPROTERIAL(プロテリアル)46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)5.3長さ(m)15定格電流(A)60質量(kg/m)0.35導体断面積(mm2)28材質(導体)亜鉛メッキ鋼条/銅条ラミネートグリーン購入法適合