カテゴリ

  • 電気材料(25)
絞り込み
ブランド
  • PROTERIAL(プロテリアル)
  • モノタロウ(4)
  • SMC(1,127)
  • KEMET(161)
  • RS PRO(37)
  • コガネイ(33)
  • ホンダ(25)
  • BIGM(丸山製作所)(23)
  • Phenomenex(23)
  • エスコ(19)
  • バクマ工業(18)
  • 協和[機構部品](18)
  • フエニックス・コンタクト(14)
  • BOURNS(13)
  • 三ツ星ベルト(11)
  • INFINEON(10)
  • OSG(オーエスジー)(9)
  • サンドビック(9)
  • 長野計器(9)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m150a」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タフトロ M 形 本体 4P 150A 30m PROTERIAL(プロテリアル)

    タフトロ M 形 本体 4P 150A 30m

    PROTERIAL(プロテリアル)
    259,800税込285,780
    1本
    46日以内出荷
    材質絶縁カバー:耐熱硬質PVC質量(g)62長さ(m)30極数4定格電流(A)150周囲温度MAX40℃導体断面積(mm2)40材質(導体)銅条グリーン購入法適合
  • タフトロ M 形 本体 4P 150A 50m PROTERIAL(プロテリアル)

    タフトロ M 形 本体 4P 150A 50m

    PROTERIAL(プロテリアル)
    399,800税込439,780
    1本
    46日以内出荷
    材質絶縁カバー:耐熱硬質PVC質量(g)103長さ(m)50極数4定格電流(A)150周囲温度MAX40℃導体断面積(mm2)40材質(導体)銅条グリーン購入法適合
  • タフトロ M 形 本体 3P 150A 50m PROTERIAL(プロテリアル)

    タフトロ M 形 本体 3P 150A 50m

    PROTERIAL(プロテリアル)
    329,800税込362,780
    1本
    46日以内出荷
    材質絶縁カバー:耐熱硬質PVC質量(kg)88長さ(m)50極数3定格電圧(V)600定格電流(A)150周囲温度MAX40℃導体断面積(mm2)40材質(導体)銅条グリーン購入法適合
  • タフトロ M 形 本体 3P 150A 30m PROTERIAL(プロテリアル)

    タフトロ M 形 本体 3P 150A 30m

    PROTERIAL(プロテリアル)
    199,800税込219,780
    1本
    46日以内出荷
    材質絶縁カバー:耐熱硬質PVC質量(kg)53長さ(m)30極数3定格電圧(V)600定格電流(A)150周囲温度MAX40℃導体断面積(mm2)40材質(導体)銅条グリーン購入法適合
  • タフトロ F 形 本体 150A 100m PROTERIAL(プロテリアル)

    タフトロ F 形 本体 150A 100m

    PROTERIAL(プロテリアル)
    219,800税込241,780
    1本
    46日以内出荷
    材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)78長さ(m)100定格電流(A)150質量(kg/m)0.78導体断面積(mm2)70材質(導体)銅条/亜鉛メッキ鋼より線グリーン購入法適合
  • タフトロ F 形 本体 150A 15m PROTERIAL(プロテリアル)

    タフトロ F 形 本体 150A 15m

    PROTERIAL(プロテリアル)
    32,980税込36,278
    1本
    46日以内出荷
    材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)11.7長さ(m)15定格電流(A)150質量(kg/m)0.78導体断面積(mm2)70材質(導体)銅条/亜鉛メッキ鋼より線グリーン購入法適合
  • タフトロ F 形 本体 150A 60m PROTERIAL(プロテリアル)

    タフトロ F 形 本体 150A 60m

    PROTERIAL(プロテリアル)
    139,800税込153,780
    1本
    46日以内出荷
    材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)46.8長さ(m)60定格電流(A)150質量(kg/m)0.78導体断面積(mm2)70材質(導体)銅条/亜鉛メッキ鋼より線グリーン購入法適合
  • タフトロ F 形 本体 150A 45m PROTERIAL(プロテリアル)

    タフトロ F 形 本体 150A 45m

    PROTERIAL(プロテリアル)
    97,980税込107,778
    1本
    46日以内出荷
    材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)35.1長さ(m)45定格電流(A)150質量(kg/m)0.78導体断面積(mm2)70材質(導体)銅条/亜鉛メッキ鋼より線グリーン購入法適合
  • タフトロ F 形 本体 150A 80m PROTERIAL(プロテリアル)

    タフトロ F 形 本体 150A 80m

    PROTERIAL(プロテリアル)
    179,800税込197,780
    1本
    46日以内出荷
    材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)62.4長さ(m)80定格電流(A)150質量(kg/m)0.78導体断面積(mm2)70材質(導体)銅条/亜鉛メッキ鋼より線グリーン購入法適合
  • タフトロ F 形 本体 150A 30m PROTERIAL(プロテリアル)

    タフトロ F 形 本体 150A 30m

    PROTERIAL(プロテリアル)
    64,980税込71,478
    1本
    46日以内出荷
    材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)23.4長さ(m)30定格電流(A)150質量(kg/m)0.78導体断面積(mm2)70材質(導体)銅条/亜鉛メッキ鋼より線グリーン購入法適合
  • 絶縁トロリー タフトロM形ハンガー 5P用 4P 150A兼用 PROTERIAL(プロテリアル)

    絶縁トロリー タフトロM形ハンガー 5P用 4P 150A兼用

    PROTERIAL(プロテリアル)
    1,298税込1,428
    1個
    31日以内出荷
    質量(kg)0.12グリーン購入法適合
  • 絶縁トロリー タフトロM形ハンガー 4P用 3P 150A 200A兼用 PROTERIAL(プロテリアル)

    絶縁トロリー タフトロM形ハンガー 4P用 3P 150A 200A兼用

    PROTERIAL(プロテリアル)
    1,198税込1,318
    1個
    31日以内出荷
    質量(kg)0.11グリーン購入法適合
  • 絶縁トロリー タフトロM形端末引締材料 エンドフィードなし 3P 150・200A PROTERIAL(プロテリアル)

    絶縁トロリー タフトロM形端末引締材料 エンドフィードなし 3P 150・200A

    PROTERIAL(プロテリアル)
    14,980税込16,478
    1個
    61日以内出荷
    質量(kg)2.1定格電流(A)150・200グリーン購入法適合
  • 絶縁トロリー タフトロM形端末引締材料 エンドフィードなし 4P 150・200A PROTERIAL(プロテリアル)

    絶縁トロリー タフトロM形端末引締材料 エンドフィードなし 4P 150・200A

    PROTERIAL(プロテリアル)
    24,980税込27,478
    1個
    61日以内出荷
    質量(kg)2.2定格電流(A)150・200グリーン購入法適合
  • タフトロ F 形 本体 200A 150m PROTERIAL(プロテリアル)

    タフトロ F 形 本体 200A 150m

    PROTERIAL(プロテリアル)
    1本
    欠品中
    【1】より安定した集電性能。独自のV溝導体構造により、ブラシの離線や接触電圧降下を低減しています。動力用はもちろん、離線を嫌う制御信号などの伝送用や横向布設等にも、安定した集電性能を発揮します。コレクタのストロークの範囲が大きく、しかもブラシの接触圧力が一定してるため、振動、横ゆれによるコレクタの脱線や高速走行による離線が起こりにくい構造です。【2】接続なしの長尺導体。100m以下の定尺物のほか、100mを超える長尺物も製作可能です。【3】”すじがね”入りのタフな導体。導体心線により線を使用しているため、布設直線性がよく、巻き癖は矯正器により簡単にとれます。振動に対する減衰特性がよく、コレクタの追従性が安定しています。【4】幅広い使用環境。線間距離が大きく、粉じんがたまりにくい構造であること、軽耐食仕様のタフトロ、付属品の充実した品揃えにより海岸地帯、セメント工場、下水処理場など、比較的環境のよくない場所にも使用できます。環境条件による選定については、P45を参照してください。【5】品揃えが豊富。負荷容量に応じ経済的な選択ができます。【6】鉛フリー化を実現。本体絶縁カバーおよび集電ブラシの鉛フリー化を実現。環境に配慮した給電線です。
    質量(kg)122長さ(m)150巻定格電流(A)200グリーン購入法適合
  • 絶縁トロリー タフトロM形コレクタ 4P 100A シングル 150A・205A 標準用 PROTERIAL(プロテリアル)

    絶縁トロリー タフトロM形コレクタ 4P 100A シングル 150A・205A 標準用

    PROTERIAL(プロテリアル)
    1個
    欠品中
    二重バネによりブラシを導体に押しつけているため、摺動がなめらかで、集電特性にすぐれています。ブラシの着脱が容易です。ブラシホルダ下部のクレビスが自由に動くため、コレクタアームの揺れが大きくても、ブラシ間の間隔は常に一定です。
    質量(kg)1.5定格(A)100(シングル)グリーン購入法適合
  • 絶縁トロリー タフトロM形コレクタ 3P 30A シングル 150A・200A 標準用 PROTERIAL(プロテリアル)

    絶縁トロリー タフトロM形コレクタ 3P 30A シングル 150A・200A 標準用

    PROTERIAL(プロテリアル)
    1個
    欠品中
    二重バネによりブラシを導体に押しつけているため、摺動がなめらかで、集電特性にすぐれています。ブラシの着脱が容易です。ブラシホルダ下部のクレビスが自由に動くため、コレクタアームの揺れが大きくても、ブラシ間の間隔は常に一定です。
    質量(kg)0.95定格(A)30(シングル)グリーン購入法適合
  • 絶縁トロリー タフトロM形コレクタ 4P 30A シングル 150A・203A 標準用 PROTERIAL(プロテリアル)

    絶縁トロリー タフトロM形コレクタ 4P 30A シングル 150A・203A 標準用

    PROTERIAL(プロテリアル)
    1個
    欠品中
    二重バネによりブラシを導体に押しつけているため、摺動がなめらかで、集電特性にすぐれています。ブラシの着脱が容易です。ブラシホルダ下部のクレビスが自由に動くため、コレクタアームの揺れが大きくても、ブラシ間の間隔は常に一定です。
    質量(kg)1.1定格(A)30(シングル)グリーン購入法適合
  • 絶縁トロリー タフトロM形コレクタ 4P 60A シングル 150A・204A 標準用 PROTERIAL(プロテリアル)

    絶縁トロリー タフトロM形コレクタ 4P 60A シングル 150A・204A 標準用

    PROTERIAL(プロテリアル)
    1個
    欠品中
    二重バネによりブラシを導体に押しつけているため、摺動がなめらかで、集電特性にすぐれています。ブラシの着脱が容易です。ブラシホルダ下部のクレビスが自由に動くため、コレクタアームの揺れが大きくても、ブラシ間の間隔は常に一定です。
    質量(kg)1.3定格(A)60(シングル)グリーン購入法適合
  • 絶縁トロリー タフトロM形コレクタ 3P 100A シングル 150A・202A 標準用 PROTERIAL(プロテリアル)

    絶縁トロリー タフトロM形コレクタ 3P 100A シングル 150A・202A 標準用

    PROTERIAL(プロテリアル)
    1個
    欠品中
    二重バネによりブラシを導体に押しつけているため、摺動がなめらかで、集電特性にすぐれています。ブラシの着脱が容易です。ブラシホルダ下部のクレビスが自由に動くため、コレクタアームの揺れが大きくても、ブラシ間の間隔は常に一定です。
    質量(kg)1.23定格(A)100(シングル)グリーン購入法適合
  • 絶縁トロリー タフトロM形コレクタ 3P 60A シングル 150A・201A 標準用 PROTERIAL(プロテリアル)

    絶縁トロリー タフトロM形コレクタ 3P 60A シングル 150A・201A 標準用

    PROTERIAL(プロテリアル)
    1個
    欠品中
    二重バネによりブラシを導体に押しつけているため、摺動がなめらかで、集電特性にすぐれています。ブラシの着脱が容易です。ブラシホルダ下部のクレビスが自由に動くため、コレクタアームの揺れが大きくても、ブラシ間の間隔は常に一定です。
    質量(kg)1.1定格(A)60(シングル)グリーン購入法適合
  • 絶縁トロリー タフトロM形ミニチュアコレクタ 3P 30A タンデム 150A・200A本体用 PROTERIAL(プロテリアル)

    絶縁トロリー タフトロM形ミニチュアコレクタ 3P 30A タンデム 150A・200A本体用

    PROTERIAL(プロテリアル)
    1個
    欠品中
    質量(kg)0.7定格(A)30(タンデム)グリーン購入法適合
  • 絶縁トロリー タフトロM形ミニチュアコレクタ 4P 30A タンデム 150A・200A本体用 PROTERIAL(プロテリアル)

    絶縁トロリー タフトロM形ミニチュアコレクタ 4P 30A タンデム 150A・200A本体用

    PROTERIAL(プロテリアル)
    1個
    欠品中
    質量(kg)1.2定格(A)30(タンデム)グリーン購入法適合
  • 絶縁トロリー タフトロM形ミニチュアコレクタ 3P 60A タンデム 150A・200A本体用 PROTERIAL(プロテリアル)

    絶縁トロリー タフトロM形ミニチュアコレクタ 3P 60A タンデム 150A・200A本体用

    PROTERIAL(プロテリアル)
    1個
    欠品中
    質量(kg)0.98定格(A)60(タンデム)グリーン購入法適合
  • 絶縁トロリー タフトロM形ミニチュアコレクタ 4P 60A タンデム 150A・200A本体用 PROTERIAL(プロテリアル)

    絶縁トロリー タフトロM形ミニチュアコレクタ 4P 60A タンデム 150A・200A本体用

    PROTERIAL(プロテリアル)
    1個
    欠品中
    質量(kg)1.3定格(A)60(タンデム)グリーン購入法適合
150 80 15特集