カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- メカニカル部品/機構部品(19)
- 自動車用品(1)
- トラック用品(41,300)
絞り込み
ブランド
- いすゞ自動車
- SBC
- モノタロウ(5,956)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,916)
- MAZDA(マツダ)(216,448)
- Panasonic(パナソニック)(29,618)
- RS PRO(39,658)
- SMC(201,248)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,607)
- エスコ(68,637)
- スズキ(71,082)
- スバル(50,523)
- トヨタ(140,018)
- ニッサン(87,642)
- ホンダ(561,544)
- ミツビシ(137,949)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,470)
- 大阪魂(27,050)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
サービス分類
- オーダー・加工(5)
商品レビュー
- 以上(89)
- 以上(101)
- 以上(101)
- 以上(103)
価格
- 1,500円以下(13,380)
- 1,500-10,000円(16,640)
- 10,000-50,000円(9,591)
- 50,000-100,000円(2,855)
- 100,000円以上(1,871)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

(18844)タッチアップスプレー/アークホワイト
いすゞ自動車(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
リニアブッシュ 丸フランジ形
SBC(1件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷から11日以内出荷種別丸形フランジ材質シール:NBRボール:SUJ2外筒:SUJ2保持器:樹脂製形状丸フランジ形シール両側シールRoHS指令(10物質対応)対応
リニアブッシュ 二面取りフランジ形
SBC(4件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷から9日以内出荷リニアブッシュはリニアシャフトに組み合わせて使用され、ボールが保持器の中で循環運動する無限直線運動の案内装置です。ボールがリニアシャフトと点で接触しているため、許容荷重は小さいのですが、低摩擦かつ高精度で直線運動をし、高精度な運動が得られます。二面取りフランジ形のSBHタイプは角フランジ形のSBKタイプに比べて芯高さが低くすみ、コンパクトな設計に適しています。用途搬送装置・半導体製造装置・電子部品製造装置・食品機械等、広範囲にわたって使用されています。種別二面取りフランジ材質シール:NBRボール:SUJ2外筒:SUJ2保持器:樹脂製形状小判フランジ形シール両側シールRoHS指令(10物質対応)対応
リニアブッシュ 角フランジ形
SBC¥599~税込¥659~1個当日出荷から6日以内出荷リニアブッシュはリニアシャフトに組み合わせて使用され、ボールが保持器の中で循環運動する無限直線運動の案内装置です。ボールがリニアシャフトと点で接触しているため、許容荷重は小さいのですが、低摩擦かつ高精度で直線運動をし、高精度な運動が得られます。角フランジ形のSBKタイプはフランジを4箇所平取りしたタイプで、丸フランジ形のSBFタイプに比べ芯高さが低くすみ、コンパクトな設計に適しています。用途搬送装置・半導体製造装置・電子部品製造装置・食品機械等、広範囲にわたって使用されています。種別角形フランジ材質シール:NBRボール:SUJ2外筒:SUJ2保持器:樹脂製形状角フランジ形シール両側シールRoHS指令(10物質対応)対応
リニアブッシュ ストレート形
SBC(5件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から8日以内出荷種別ストレート形材質シール:NBR、ボール:SUJ2、外筒:SUJ2、保持器:樹脂製形状ストレートシール両側シールRoHS指令(10物質対応)対応
リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 フランジタイプ
SBC(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から25日以内出荷タイプフランジタイプ種類セット品ブロック数FL2個RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)(高さHおよび寸法W2)±100相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30ブロック取付穴種類タップ穴
リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 スリムタイプ
SBC¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から8日以内出荷種類セット品ブロック数SL2個RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)(高さH/寸法W2)±100相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30ブロック取付穴種類タップ穴
ブロック(フランジタイプ)
SBC¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷タイプフランジタイプ種類ブロック単品RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)(高さH/寸法W2)±100相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30ブロック取付穴種類タップ穴
(18677)キンキュウツール JIS REー20ーJ
いすゞ自動車¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷【JIS規格】 JIS D 5716認証商品。車の事故、水没など災害で素早く車内から脱出・救出する際に使用する「自動車用緊急脱出支援用具」です。鋭いカッターでシートベルトを切り離し、超硬ハンマーは小さい力でもサイドガラスを割ることができます。本体はわずか60gのため女性でも簡単に使用できます。用途緊急時、シートベルトを切りサイドウインドウを割ることで車外へ脱出するためのツールです。付属品脱出救出用ベルトカッター、ガラスハンマー、固定用ボーダー付仕様RE-20-J適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら