カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 大正天びん製作所
- モノタロウ(5,956)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,916)
- MAZDA(マツダ)(216,448)
- Panasonic(パナソニック)(29,618)
- RS PRO(39,658)
- SMC(201,248)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,607)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,637)
- スズキ(71,082)
- スバル(50,523)
- トヨタ(140,018)
- ニッサン(87,642)
- ホンダ(561,544)
- ミツビシ(137,949)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,470)
- 大阪魂(27,050)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
8ページ目: 大正天びん製作所のすべての商品

増おもり分銅 (黄銅クロムメッキ) (M2級)
大正天びん製作所¥6,498~税込¥7,148~1個5日以内出荷吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM2級
枕型分銅 鋳鉄 (M2級) 20kgM2RF-20K
大正天びん製作所¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。材質鋳鉄質量(kg)20クラスM2級
円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (M1級)
大正天びん製作所¥6,498~税込¥7,148~1個5日以内出荷計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM1級
円筒分銅 ステンレス OIML型 (F2級)
大正天びん製作所¥12,980~税込¥14,278~1個5日以内出荷耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製。計量法やJIS等の規格に準拠しているだけでなく国際法定計量機関(OIML)の勧告にも準拠、活躍の場がグローバル化する時代に適した分銅です。計量検定所等の基準器検査や、JCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級
円盤分銅 ステンレス (F2級)
大正天びん製作所¥5,998~税込¥6,598~1個5日以内出荷ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級表面粗さ(μm)2以下
円盤分銅 黄銅クロムメッキ (M1級)
大正天びん製作所¥6,298~税込¥6,928~1個5日以内出荷ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM1級表面粗さ(μm)5以下
枕型分銅 ステンレス (M1級)
大正天びん製作所¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。材質鋳造用 マルテンサイト系ステンレス鋼クラスM1級表面粗さ鏡面仕上
枕型分銅 非磁性ステンレス (M1級)
大正天びん製作所¥27,980~税込¥30,778~1個5日以内出荷ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。材質鋳造用 オーステナイト系ステンレス鋼クラスM1級表面粗さ鏡面仕上
板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (M1級)
大正天びん製作所¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスM1級表面粗さ(μm)5以下
増おもり分銅 (黄銅クロムメッキ) (M1級)
大正天びん製作所¥8,998~税込¥9,898~1個5日以内出荷吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM1級
円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F1級)
大正天びん製作所¥7,498~税込¥8,248~1個5日以内出荷計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF1級
枕型分銅 ステンレス (M2級)
大正天びん製作所¥17,980~税込¥19,778~1個5日以内出荷ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。材質鋳造用 マルテンサイト系ステンレス鋼クラスM2級表面粗さ鏡面仕上
増おもり型ニュートン分銅(黄銅クロムメッキ)(M1級)【5N】
大正天びん製作所¥39,980~税込¥43,978~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます。材質黄銅クロムメッキ等級M1級
増おもり型ニュートン分銅(黄銅クロムメッキ)(M1級)【2N】
大正天びん製作所¥28,980~税込¥31,878~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます。材質黄銅クロムメッキ等級M1級
増おもり型ニュートン分銅(黄銅クロムメッキ)(M1級)【20N】
大正天びん製作所¥49,980~税込¥54,978~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます。材質黄銅クロムメッキ等級M1級
増おもり型ニュートン分銅(黄銅クロムメッキ)(M1級)【1N】
大正天びん製作所¥22,980~税込¥25,278~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます。材質黄銅クロムメッキ等級M1級
増おもり型ニュートン分銅(黄銅クロムメッキ)(M1級)【10N】
大正天びん製作所¥49,980~税込¥54,978~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます。材質黄銅クロムメッキ等級M1級
増おもり型ニュートン分銅(黄銅クロムメッキ)(M1級)【0.5N】
大正天びん製作所¥18,980~税込¥20,878~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます。材質黄銅クロムメッキ等級M1級
増おもり型ニュートン分銅(黄銅クロムメッキ)(M1級)【0.2N】
大正天びん製作所¥16,980~税込¥18,678~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます。材質黄銅クロムメッキ等級M1級
増おもり型ニュートン分銅(黄銅クロムメッキ)(M1級)【0.1N】
大正天びん製作所¥13,980~税込¥15,378~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます。材質黄銅クロムメッキ等級M1級
JISマーク付OIML型円筒分銅(非磁性ステンレス)(F1級)【5kg】
大正天びん製作所¥119,800~税込¥131,780~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷付属品プラスチックケース付き種別OIML型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級F1級
JISマーク付OIML型円筒分銅(非磁性ステンレス)(F1級)【5g】
大正天びん製作所¥14,980~税込¥16,478~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷付属品プラスチックケース付き種別OIML型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級F1級
JISマーク付OIML型円筒分銅(非磁性ステンレス)(F1級)【50g】
大正天びん製作所¥20,980~税込¥23,078~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷付属品プラスチックケース付き種別OIML型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級F1級
JISマーク付OIML型円筒分銅(非磁性ステンレス)(F1級)【500g】
大正天びん製作所¥36,980~税込¥40,678~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷種別OIML型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級F1級
JISマーク付OIML型円筒分銅(非磁性ステンレス)(F1級)【2kg】
大正天びん製作所¥59,980~税込¥65,978~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷付属品プラスチックケース付き種別OIML型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級F1級
JISマーク付OIML型円筒分銅(非磁性ステンレス)(F1級)【2g】
大正天びん製作所¥14,980~税込¥16,478~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷付属品プラスチックケース付き種別OIML型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級F1級
JISマーク付OIML型円筒分銅(非磁性ステンレス)(F1級)【20kg】
大正天びん製作所¥329,800~税込¥362,780~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷種別OIML型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級F1級
JISマーク付OIML型円筒分銅(非磁性ステンレス)(F1級)【20g】
大正天びん製作所¥17,980~税込¥19,778~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷付属品プラスチックケース付き種別OIML型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級F1級
JISマーク付OIML型円筒分銅(非磁性ステンレス)(F1級)【200g】
大正天びん製作所¥28,980~税込¥31,878~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷種別OIML型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級F1級
JISマーク付OIML型円筒分銅(非磁性ステンレス)(F1級)【1kg】
大正天びん製作所¥49,980~税込¥54,978~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷付属品プラスチックケース付き種別OIML型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級F1級
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら