カテゴリ
- 測定用品(7)
絞り込み
ブランド
- 大正天びん製作所
- メイキコウ(41)
- PMC(30)
- SMC(15)
- コフロック(12)
- 第一機材(11)
- テクノフレックス(10)
- VIBRA(新光電子)(8)
- ハリケーン(7)
- 岩崎通信機(IWATSU)(7)
- LAMP(スガツネ工業)(6)
- MAD MAX(マッドマックス)(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- BAHCO(バーコ)(5)
- RYOCO(菱高精機)(5)
- SUNSTAR(サンスター)(5)
- 旭製作所(4)
- 3M(スリーエム)(4)
- 富士電機(4)
- ブランドをもっと見る
「ss-500」の検索結果

増おもり分銅 (F2級)
大正天びん製作所¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級表面粗さ(μm)2以下
増おもり分銅 (M2級)
大正天びん製作所¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM2級表面粗さ(μm)5以下
増おもり分銅 (M1級)
大正天びん製作所¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM1級表面粗さ(μm)5以下
増おもり分銅 (M1級) JCSS校正証明書付き
大正天びん製作所¥34,980税込¥38,4781セット20日以内出荷吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM1級表面粗さ(μm)5以下
増おもり分銅 (M2級) JCSS校正証明書付き
大正天びん製作所¥26,980税込¥29,6781セット20日以内出荷吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM2級表面粗さ(μm)5以下
増おもり分銅 (F2級) JCSS校正証明書付き
大正天びん製作所¥43,980税込¥48,3781セット20日以内出荷吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級表面粗さ(μm)2以下