カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(434)
  • バイク純正部品(111)
  • バイク部品(66)
  • メカニカル部品(53)
  • 測定用品(36)
  • 建築金物(18)
  • トラック純正部品(16)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 切削工具(9)
  • 制御機器(8)
  • 作業工具(7)
  • 機構部品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 事務用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 手袋(3)
  • 自転車部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 溶接用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss500」の検索結果

関連キーワード
854件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FSS/FST スケールステッカ NBK(鍋屋バイテック会社)

    FSS/FST スケールステッカ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • スカイコード 宮島化学工業

    スカイコード

    宮島化学工業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    被覆溶着の為、結束後の緩みがロープより少ない。柔らかく、縛りやすく、手が痛くならない。バラけず滑らない
  • 電流プローブ SS-500シリーズ 岩崎通信機(IWATSU)

    電流プローブ SS-500シリーズ

    岩崎通信機(IWATSU)
    17,980税込19,778
    1式
    翌々日出荷
    「SS-240A/250/260/270電流プローブ」をPS-52/54で使用する際の接続用変換ケーブル
  • 電流プローブ SS-500シリーズ 岩崎通信機(IWATSU)

    電流プローブ SS-500シリーズ

    岩崎通信機(IWATSU)
    58,980税込64,878
    1式
    翌々日出荷
    電流プローブSS-500シリーズ用の電源です。
    質量(kg)1.1±0.1(付属品を除く)出力電圧(V)±12±0.5使用温湿度範囲0~+40℃(結露なきこと)、80%RH水分量以下
  • 電流プローブ SS-500シリーズ 岩崎通信機(IWATSU)

    電流プローブ SS-500シリーズ

    岩崎通信機(IWATSU)
    529,800税込582,780
    1式
    翌々日出荷
    S/N比が高く数100uAの電流も測定可能です。また3種類の電流レンジを搭載しているので微少電流から大電流まで一台で幅広いアプリケーションの電流解析が行えます。オシロスコープやレコーダなど1MΩ以上の入力を持った波形測定器でご使用になれます。
    用途オシロスコープやレコーダ等の電流センサとして電源や電気電子回路等の電流波形観測が行えます。仕様ノイズ:75uArms以下(20MHzオシロ)ケーブル長(m)電源ケーブル:約1.5 / センサケーブル:約1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサ部:約155×18×26、ターミネーション部:約29×83×40使用温湿度範囲0℃~+40℃、83RH以下(結露しないこと)測定可能導体径(Φmm)5以下
  • 電流プローブ SS-500シリーズ 岩崎通信機(IWATSU)

    電流プローブ SS-500シリーズ

    岩崎通信機(IWATSU)
    269,800税込296,780
    1式
    翌々日出荷
    S/N比が高く数100uAの電流も測定可能です。オシロスコープやレコーダなど1MΩ以上の入力を持った波形測定器でご使用になれます。
    用途オシロスコープやレコーダ等の電流センサとして電源や電気電子回路等の電流波形観測が行えます。仕様ノイズ:75uArms以下(20MHzオシロ)ケーブル長(m)電源ケーブル:約1.5 / センサケーブル:約1感度1[V/A]寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサ部:約155×18×26、ターミネーション部:約29×83×40使用温湿度範囲0℃~+40℃、83RH以下(結露しないこと)測定可能導体径(Φmm)5以下最大ピーク電流(A)±7.5Apeak(非連続)定格電流(Arms)5
  • ダブルサルカン SS 大洋製器工業

    ダブルサルカン SS

    大洋製器工業
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    重量物の吊り上げ時、ワイヤの撚りなどによる吊荷の無用な回転を防ぐことができます。重量物を着地させる際に向きの調整が容易に行えます
    用途荷役作業。安全率5倍
  • FSS/FST-V スケールステッカ NBK(鍋屋バイテック会社)

    FSS/FST-V スケールステッカ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    319税込351
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • エビ印 超セラミック砥石 台付 NANIWA(ナニワ研磨工業)

    エビ印 超セラミック砥石 台付

    NANIWA(ナニワ研磨工業)
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    人造砥石の限界を超えた抜群のとぎ味です。
    用途刃物研ぎに材質アルミナ質研磨材寸法(mm)210×70×25研磨対象各種刃物
  • スケールステッカ(横型) NBK(鍋屋バイテック会社)

    スケールステッカ(横型)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    349税込384
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステッカタイプの横型スケール。機械・装置などに貼りつけて使用してください。 100・200・300・500mmのスケール長を標準化。 柔軟性のあるポリエステル製。ポスト・シャフトなどの曲面に貼りつけたり、任意の長さに切って使用することができます。 角部はRです。容易に剥がれません。
    材質(本体)ポリエステル/アルミ蒸着色(本体)BK
  • 電流プローブ SS-500シリーズ 広域帯モデル 岩崎通信機(IWATSU)

    電流プローブ SS-500シリーズ 広域帯モデル

    岩崎通信機(IWATSU)
    229,800税込252,780
    1式
    翌々日出荷から17日以内出荷
    オシロスコープやレコーダなど1MΩ以上の入力を持った波形測定器でご使用になれます。
    用途オシロスコープやレコーダ等の電流センサとして電源や電気電子回路等の電流波形観測が行えます。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサ部:約175×18×40、ターミネーション部:約27×55×18定格電流(Arms)30
  • 飛び出し防止システムSSCバルブ (ASS~) SMC

    飛び出し防止システムSSCバルブ (ASS~)

    SMC(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    メータアウト制御タイプ シリンダの速度制御機能と急速給気機能を持つ制御弁。(固定絞り付 ※メータアウト制御タイプのみ)
    最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気設定圧力(MPa)0.1~0.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
  • SSSシリーズI型/J型タイプ替ヒーター SURE(石崎電機製作所)

    SSSシリーズI型/J型タイプ替ヒーター

    SURE(石崎電機製作所)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    種別標準
  • ディスポすべり止めシート 1袋 25枚入 アズワン

    ディスポすべり止めシート 1袋 25枚入

    アズワン
    2,790税込3,069
    1袋(25枚)
    翌々日出荷
    使い捨て感覚のすべり止めシート。再生紙の両側をすべり止めコーティングした環境に優しいシートです。用途に応じてカットして使用でき、使用後はリサイクル可能な資源として処分できます。
    材質再生紙寸法(mm)500×500×0.18アズワン品番4-6520-01傾斜角度(°)≧42(ディスポすべり止めシートと紙)※NF Q 3-083摩擦係数静止:≧0.9(ディスポすべり止めシートと紙)※ISO 8295
  • 50mm角用スペーサ 中央精機

    50mm角用スペーサ

    中央精機
    2,998税込3,298
    1台
    3日以内出荷
    用途一回り小さいサイズを組み合わせるためのスペーサです。質量(kg)0.05材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミックコーティングマグボトル アイリスオーヤマ

    セラミックコーティングマグボトル

    アイリスオーヤマ
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    【お手入れ簡単】【食洗器OK】優れた耐久性と耐熱性を備えたセラミックコーティングを採用。金属特有の苦味が出にくく、飲み物本来の風味をしっかり楽しめます。汚れがつきにくく、サッと落とせるため、いつでも清潔に使えるのも嬉しいポイント。さらに、食洗機対応で毎日のお手入れも簡単です。5.6cmの広めの口径により、ドリップバッグにも対応。コーヒーを直接淹れられるなど、使い勝手の良さが魅力です。また、パッキン一体型構造により分解の手間がなく、お手入れもスムーズ。コーヒーや紅茶などを入れて、淹れたての美味しさを長時間お楽しみいただけます。
  • リニアシリーズ型直流安定化電源 第一電波工業

    リニアシリーズ型直流安定化電源

    第一電波工業
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    入力電圧(V)AC100出力変動率(%)2以下 (定格時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スケールステッカ(縦型) NBK(鍋屋バイテック会社)

    スケールステッカ(縦型)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    349税込384
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステッカタイプの縦型スケール。機械・装置などに貼りつけて使用してください。 100・200・300・500mmのスケール長を標準化。 柔軟性のあるポリエステル製。ポスト・シャフトなどの曲面に貼りつけたり、任意の長さに切って使用することができます。 角部はRです。容易に剥がれません。
    材質(本体)ポリエステル/アルミ蒸着色(本体)BK
  • アルミニウム製 ケーブルラック ストレート型ラック カナフジ電工

    アルミニウム製 ケーブルラック ストレート型ラック

    カナフジ電工
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    直線型のラックです。
    材質アルミニウム合金A6063S-T5表面処理アルマイト処理の上クリア塗装仕上
  • スカイコード 茶 宮島化学工業

    スカイコード 茶

    宮島化学工業
    9,498税込10,448
    1個(5巻)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    被覆溶着の為、結束後の緩みがロープより少ない。柔らかく、縛りやすく、手が痛くならない。
    用途庭木・植木の仮植え、根巻きロープ。竹、丸太などの結束。造園作業仕様表面溶着平紐
  • SSSシリーズI型/J型タイプ替こて先 SURE(石崎電機製作所)

    SSSシリーズI型/J型タイプ替こて先

    SURE(石崎電機製作所)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    SSS は昇温効率が高いセラミックヒーター式
    種別I型/J型
  • LEM 電流センサ LEM

    LEM 電流センサ

    LEM
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ソフトケース Nikon(ニコン)

    ソフトケース

    Nikon(ニコン)
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    スピードライトSB-5000用のソフトケースです。
    対応機種SB-5000
  • シャツ レディス 7分袖 住商モンブラン

    シャツ レディス 7分袖

    住商モンブラン
    3,998税込4,398
    1枚
    3日以内出荷
    コンパクトな襟と細身シルエットでスタイリッシュに進化したシャツシリーズ。美しい立ち姿と動きやすを両立させた7分袖のストライプシャツです。白の丸襟と袖のカフスで爽やかな印象に。袖下のマチで動きやすく、背面に配置したヨーク切り替えで体の厚みをカバーし後ろ姿まで美しく。スタイルアップと動きやすさを併せ持った機能設計です。ボタンを留めても開けてもきちんと見えるデザイン。
    混率(%)ポリエステル85/綿15生地ストライプビエラ性別女性用
  • 増おもり分銅 (F2級) 大正天びん製作所

    増おもり分銅 (F2級)

    大正天びん製作所
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます
    仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級表面粗さ(μm)2以下
  • 電流プローブ SS-500シリーズ 大電流モデル 大口クランプ式 岩崎通信機(IWATSU)

    電流プローブ SS-500シリーズ 大電流モデル 大口クランプ式

    岩崎通信機(IWATSU)
    289,800税込318,780
    1式
    翌々日出荷から17日以内出荷
    大電流測定用の電流プローブです。オシロスコープやレコーダなど1MΩ以上の入力を持った波形測定器でご使用になれます。
    用途オシロスコープやレコーダ等の電流センサとして電源やインバータ等の大電流波形観測が行えます。付属品取扱説明書(1)、ケース(1)仕様●ノイズ:25mArms以下(20MHzオシロ)●出力レート:0.01 V/A幅(mm)センサ部:約176、ターミネーション部:約27高さ(mm)センサ部:約69、ターミネーション部:約55奥行(mm)センサ部:約27、ターミネーション部:約18電源PS-54/PS-52(オプション)適合規格安全性:EN61010、EMC:EN61326ケーブル長(m)電源ケーブル:1.0/センサケーブル:2.0感度0.01V/A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサ部:約176×69×27、ターミネーション部:約27×55×18高度(m)高度2000まで(動作)使用温湿度範囲0℃~+40℃、80%RH以下(結露なきこと)保存温湿度範囲-10℃~+50℃、80%RH以下(結露なきこと)カップリング1MΩ AC/DC(測定機側)測定可能導体径(Φmm)20以下
  • 増おもり分銅 (M2級) 大正天びん製作所

    増おもり分銅 (M2級)

    大正天びん製作所
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます
    仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM2級表面粗さ(μm)5以下
  • 増おもり分銅 (M1級) 大正天びん製作所

    増おもり分銅 (M1級)

    大正天びん製作所
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます
    仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM1級表面粗さ(μm)5以下
  • クリヤフォルダー 100枚パック セキセイ

    クリヤフォルダー 100枚パック

    セキセイ
    6,998税込7,698
    1袋
    4日以内出荷
    薄くて丈夫なクリヤーフォルダー。 まとめて買えば、さらにお得な100枚パック。ほこりがつきにくい静電気防止処理をしています。 。学校、オフィスの書類保管に是非ご利用ください。 携帯用、回覧用など多用途にお使いください。
    厚さ(mm)0.18クリアサイズA4材質(本体)PP寸法(縦×横)(mm)310×220入数100枚パック
  • ASS - 飛び出し防止システム/SSCバルブ(ASS) SMC

    ASS - 飛び出し防止システム/SSCバルブ(ASS)

    SMC
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • 増おもり型分銅受台(g仕様) M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)

    増おもり型分銅受台(g仕様) M1級 非磁性ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    13,980税込15,378
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途機械式台秤の点検及び校正に使用する種別増おもり型分銅受台(g仕様)材質非磁性ステンレス等級M1級(2級)許容誤差最大:M1級
  • スイッチ遮断器補助スイッチ シュナイダーエレクトリック

    スイッチ遮断器補助スイッチ

    シュナイダーエレクトリック
    9,398税込10,338
    1個
    7日以内出荷
    仕様●Schneider Electric TeSys シャフトエクステンションは、スイッチ遮断器と併用することができ、長さは 500 mm です断面寸法: 5 x 5 mm 2 正味重量: 88 gm●コード番号:203-6844アズワン品番65-7835-99
  • トラッシュステーションS セキスイ

    トラッシュステーションS

    セキスイ
    189,800税込208,780
    1台
    11日以内出荷
    ・表面処理めっき鋼板の最高峰。・ガルバリウム鋼板の約3倍の防食性のSGL製。・エスジーエルはガルバリウム鋼板のめっき構造を引き継ぎつつ、マグネシウム添加により、その特長をさらに引き出すめっき構造を有しています。・とくに厳しい腐食環境でも亜鉛めっき鋼板はもちろん、ガルバリウム鋼板と比べても、より強い耐食性を発揮します。・上扉は静音仕様のガススプリングで楽に開閉が可能です。・扉の内側に補助取っ手が付いているので、ご老人や背の低い方でも扱いやすいです。・底面はゴミが溜まりにくいフラットな設計です。・下部開閉扉は左右のワンタッチで開け閉めカンタンです。・脚部にアンカー固定用の穴が付いていますので確実に固定する事ができます。さらに脚部にはアジャスターが付いているので、設置面が傾斜していても水平を保つことができます。・収集日以外のいたずらなどの防止に市販の南京錠(径:8mm迄)が付けられます。・屋外 大型ゴミ箱 ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設
    用途排出されるゴミの収集、保管、分別、および搬送(オプション)付属品M10アンカー4本、鍵止め金具(鍵穴8mmΦ)仕様据え置き仕様(高さ調整:35mm~85mm)材質(アジャスター)スチールシルバー材質(本体)スチール(エスジーエル(R)、ZAM(R)、その他)種類ゴミ集積保管庫商品タイプ完成品
  • ワイヤロープ用ベアリングスイベル コンドーテック

    ワイヤロープ用ベアリングスイベル

    コンドーテック
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    両アイ型・片回転式。長期使用を目的とし、オイルシール・Oリングを組込んだ防水・防油式です。グリースニップルから定期的にグリースを補給してください。片回転式ですので、ワイヤロープは回転側に、シャックルで連結してください。(推奨グリース:出光石油・ダフニーエポネックスNO.1相当品)。長オーフ形状・シャックル連結・両回転式。サイズ101・102はオイルシールなし、103~110はオイルシール入りの構造です。丸オーフ形状・ワイヤロープ直結・両回転式。オイルシールなしの構造で、短期間の用途にお使いください。アースドリルおよび重機用・両ジョー・片回転式。アースドリル用とし、オイルシール・Oリングを組込んだ防水構造ですが、衝撃や摩耗等厳しい用途の場合は、泥水が入るおそれもありますので、とくにグリースニップルからのグリースの補給と、ガタ・回転状態のチェックをしてください。ピンボルトは、ゆるむと危険ですので充分に締めつけてください。ワイヤロープを直接ピンボルトに掛けることは極力避けてください。ワイヤロープを直接取り付ける場合には、丸コースを併用するなどしてください。シンブル加工したワイヤロープを使用されることをお勧めします。ピンの締め付け時には、ピンおよびピン穴(めねじ部)のごみ等の付着が無いよう清掃してください。
  • H1/500SSスピードメーター PMC

    H1/500SSスピードメーター

    PMC
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    コックピット廻りのレストレーションに欠かせないスピード&タコメーター。純正同様の機械式を採用しワイヤーから伝達される情報を正確に表示します。スピード・タコメーター共に照明バルブ&配線付。タコメーターはターン・ニュートラルインジケーターバルブ&配線付。
  • Robonityシリーズ Basicモデル YAMAHA(ヤマハ)

    Robonityシリーズ Basicモデル

    YAMAHA(ヤマハ)
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと)繰り返し位置決め精度(mm)±0.01(片振り)
  • ジャンボエンドミル2枚刃標準 RYOCO(菱高精機)

    ジャンボエンドミル2枚刃標準

    RYOCO(菱高精機)
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    超硬ロー付エンドミル、標準2枚刃
    用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
  • 産業用イーサネットコネクタ omron(オムロン)

    産業用イーサネットコネクタ

    omron(オムロン)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    小型タイプ(RJ45コネクタ) 堅牢タイプ(RJ45コネクタ) 組み立て式コネクタ
    種類両側コネクタ付ケーブル(RJ45/RJ45)材質(シース)LSZHケーブルタイプ標準カテゴリーCat6A
  • ジャンボエンドミル2枚刃標準 RYOCO(菱高精機)

    ジャンボエンドミル2枚刃標準

    RYOCO(菱高精機)
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    超硬ロー付エンドミル、標準2枚刃
    用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)材質鋼用 R70刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
  • CS-S500 シングル 18T SHIMANO(シマノ)

    CS-S500 シングル 18T

    SHIMANO(シマノ)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
...