カテゴリ
- 物流/保管/梱包用品/テープ(2)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(1)
- オフィスサプライ(1)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(1)
- メカニカル部品/機構部品(3)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(100)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(46)
- ねじ・ボルト・釘/素材(15)
- 自動車用品(39,656)
- トラック用品(169,856)
- その他(3)
絞り込み
ブランド
- 三菱ふそう
- カメダデンキ
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,334)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(130)
商品レビュー
- 以上(106)
- 以上(114)
- 以上(115)
- 以上(118)
価格
- 1,500円以下(24,268)
- 1,500-10,000円(66,700)
- 10,000-50,000円(69,060)
- 50,000-100,000円(29,016)
- 100,000円以上(36,618)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

カラータイ(ビニタイ)
カメダデンキ(12件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷針金の入ったビニール結束ヒモ(帯状)です。 ねじるだけで手軽に強く結束できます。 RoHS対応品です。材質PVC、針金規格RoHS対応品RoHS指令(10物質対応)対応
パックレース
カメダデンキ(10件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷電線結束用のビニールヒモです。 モノヒラがもつれないで最後まで使えるようにプラスティックケースに収められています。色白材質塩化ビニール
クイックホルダーKH
カメダデンキ(6件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1袋(10個)当日出荷アングルにはさみ込んで部品や配線を固定する金具です。 KH-65、KH-100は、直接電線を結束バンドで固定することもできます。材質鋼鉄仕様RoHS対応品(3C)止め金具付表面処理3C 3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ取付台S-14
カメダデンキ(7件のレビュー)¥359~税込¥395~1個ほか当日出荷配電盤、制御盤、操作盤内にボリュームや各種スイッチを単独に取り付けるのに便利な取付金具です。用途ボリューム、トグルスイッチ仕様止め金具付材質鋼板規格RoHS対応品(3C)表面処理3C 3価クロメート厚さt(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
フラットバー
カメダデンキ¥1,398~税込¥1,538~1本ほか翌々日出荷から4日以内出荷配電盤の構造材として、また配管工事、電気工事、空調工事などに便利なフラットです。 受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけることなく、取付けることができます。
ジュラコン(R)サポーター 六角
カメダデンキ(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(50個)当日出荷基板や保護カバー、部品取付に便利なジュラコン(R)製サポーターです。ねじ径M3仕様RoHS対応品材質(本体)ジュラコン(R)ピッチ(mm)0.5色(本体)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
補助カナグ LK HK
カメダデンキ(15件のレビュー)¥659~税込¥725~1袋(10個)当日出荷ダクトや配線、小物部品取付などに便利な金具です。 穴が連続した溝状のため、自由に位置決めができます。 折り曲げ加工を加えれば、取付困難な場所にも対応できます。RoHS指令(10物質対応)対応
線名札
カメダデンキ(10件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1袋(100個)当日出荷ファイバー製の表示名札です。マジック、不滅インキ、鉛筆などで記入できます。 タコ糸が付属しています。 RoHS指令適合製品です。用途電線、LANケーブル等の表示用名札です。長さ(mm)約110材質(札)強硬ファイバー(綿糸)タコ糸
コルゲートチューブ治具
カメダデンキ(4件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷各種ワイヤーハーネス、配線の保護及び結束のための屈曲性に優れた、新しいチューブです。適合規格KCT-(N)5~7、KC5~7最大径(Φ)5
ダクト取付カナグS-18
カメダデンキ(3件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1袋(10個)当日出荷制御盤の扉裏に穴を明けずに配線ダクトを取付けできる便利な金具です。パイロットランプや操作スイッチにカナグを挟み込んでダクトを固定するので、スタッドボルトを立てる手間が省けます。仕様RoHS対応品(3C)/止め金具付材質(本体)鋼鉄表面処理3C 3価クロメート厚さt(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応特性盤の扉裏に穴を明けずにダクトを取付けできる便利な金具です。
スイッチ取付台ZK
カメダデンキ(3件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1袋(10個)当日出荷から6日以内出荷各種スイッチ、ボリューム、パイロットランプを単独に取り付ける金具です。1個用と2個用を組み合わせて3個以上の多連の取付にも対応できます。 スイッチ取付面は表示銘板が取り付けやすいように広くとってあります。材質鋼板高さ(mm)60表面処理3C 3価クロメート厚さt(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応特性●スイッチ取付穴は9Φ、13Φ、22Φ、25Φ、30Φの5種ですべてのスイッチやボリュムの取付に対応できます。●各サイズとも1個用と2個用があり組み合せて3個以上の多連の取付けにも対応できます。●スイッチ取付面は表示銘板が取付けやすいように広くとってあります。●9Φと13Φは回り止め用に小穴を0°と90°の位置に各1個あけてありますので縦位置でも横位置でも使えます。表面仕上げ3価クロメート
LED盤内照明
カメダデンキ(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181セット当日出荷シンプルで軽量、低価格商品で従来の設計図面と同じトラフ型灯具です。 灯具と直管のセット型番です。 配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。 紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。 ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。用途屋内専用品質量(g)直管:50、灯具:230使用温度範囲(℃)-20~50周波数(Hz)50-60消費電力(W)5電源片側給電全光束(Lm)650入力電圧(V)100~240色温度(K)5700絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500メガ)寿命約40000時間Ra80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000_1分間(対地間)準拠PSE、CISPR15
単管キャップ グレー
カメダデンキ(1件のレビュー)¥899税込¥9891袋(10個)当日出荷端面にはめ込むだけで安全に保護ができます。 単管と同系色で目立ちません。 夏場の抜け防止用空気孔付きです。用途単管端面の保護に。トラスコ品番368-3734材質塩ビ色グレー質量(g)16適合パイプ径(Φmm)48.6
ビニバー
カメダデンキ¥1,298~税込¥1,428~1巻(10m)ほか当日出荷から6日以内出荷純度99.5%以上の上質アルミニウムを使用した、耐久性、耐蝕性、絶縁性に富んだ結束バンドで、経年変化が少なく長年月の使用に耐えます。
...