カテゴリ

  • 物流/保管/梱包用品/テープ(2)
  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(1)
  • オフィスサプライ(1)
  • オフィス家具/照明/清掃用品(1)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(1)
  • メカニカル部品/機構部品(3)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(101)
  • 空調・電設資材/電気材料(46)
  • ねじ・ボルト・釘/素材(16)
  • 自動車用品(2)
  • トラック用品(47,262)
  • その他(3)
絞り込み
ブランド
  • 日野自動車
  • カメダデンキ
  • モノタロウ(5,907)
  • ホンダ(316,086)
  • MAZDA(マツダ)(217,126)
  • 三菱ふそう(209,572)
  • SMC(207,770)
  • トヨタ(140,366)
  • ミツビシ(138,013)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,899)
  • ニッサン(88,068)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,173)
  • エスコ(75,278)
  • スズキ(68,816)
  • BIGM(丸山製作所)(66,164)
  • スバル(61,753)
  • Kawasaki(43,556)
  • いすゞ自動車(43,269)
  • BMW(40,308)
  • KTM(36,223)
  • メディアカバーマーケット(35,784)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(133)
商品レビュー
  • 以上(59)
  • 以上(66)
  • 以上(68)
  • 以上(70)
価格
  • 1,500円以下(15,005)
  • 1,500-10,000円(22,244)
  • 10,000-50,000円(16,119)
  • 50,000-100,000円(61)
  • 100,000円以上(34)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
47,436件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コルゲートチューブ カメダデンキコルゲートチューブカメダデンキ(7件のレビュー)
4,398税込4,838
1本ほか
当日出荷から17日以内出荷
軽くてフレキシブルでありながら丈夫でつぶれにくく、電線を確実に保護します。 延長方向にスリット(切れ目)加工を施しておりますので電線が容易に収納できます。
仕様RoHS対応品外観延長方向にスリットがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
カラータイ(ビニタイ) カメダデンキカラータイ(ビニタイ)カメダデンキ(11件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
針金の入ったビニール結束ヒモ(帯状)です。 ねじるだけで手軽に強く結束できます。 RoHS対応品です。
材質PVC、針金規格RoHS対応品RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーステッカー カメダデンキワイヤーステッカーカメダデンキ(6件のレビュー)
939税込1,033
1袋(100個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ACベース カメダデンキACベースカメダデンキ(4件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
DIN35ミリレール上にACコンセントを取り付けるベースです。
仕様RoHS対応品(3C)適合コンセント/松下電工製WK3001(1口)、WK3004(2口)材質(本体)鋼鉄表面処理3C 3価クロメート厚さt(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.05MB)
取付金具 カメダデンキ取付金具カメダデンキ(8件のレビュー)
629税込692
1袋(10個)
当日出荷
最もポピュラーな端子台金具です。 S-2M、S-2、S-3を組み合わせて端子台を階段状に取付けられます。 25°の傾斜と角のない形状で使いやすくなっております。
傾斜角度(°)25厚さt(mm)3材質鋼板表面処理3C 3価クロメート規格RoHS対応取付ネジ径M4RoHS指令(10物質対応)対応特性●最もポピュラーな端子台カナグです。S-2M、S-2、S-3を組み合わせて端子台を階段状に取付けられます。●25°の傾斜と角のない形状で使い易くなっております。表面仕上げ3価クロメート
マルチアングル カメダデンキマルチアングルカメダデンキ(6件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット(2本)ほか
翌々日出荷
L型の丈夫な穴あきアングルです。50ミリピッチですので使い易いです。
用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台形状L型
コルゲートチューブ治具 カメダデンキコルゲートチューブ治具カメダデンキ(16件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
コルゲートチューブに電線を素早く収納することができます。
フラットバー カメダデンキフラットバーカメダデンキ
1,298税込1,428
1本ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
配電盤の構造材として、また配管工事、電気工事、空調工事などに便利なフラットです。 受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけることなく、取付けることができます。
クイックホルダーKH カメダデンキクイックホルダーKHカメダデンキ(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(10個)
当日出荷
アングルにはさみ込んで部品や配線を固定する金具です。 KH-65、KH-100は、直接電線を結束バンドで固定することもできます。
材質鋼鉄仕様RoHS対応品(3C)止め金具付表面処理3C 3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
線名札 カメダデンキ線名札カメダデンキ(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(100個)
当日出荷
ファイバー製の表示名札です。マジック、不滅インキ、鉛筆などで記入できます。 タコ糸が付属しています。 RoHS指令適合製品です。
用途電線、LANケーブル等の表示用名札です。長さ(mm)約110材質(札)強硬ファイバー(綿糸)タコ糸
パックレース カメダデンキパックレースカメダデンキ(10件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
電線結束用のビニールヒモです。 モノヒラがもつれないで最後まで使えるようにプラスティックケースに収められています。
材質塩化ビニール
コルゲートチューブ治具 カメダデンキコルゲートチューブ治具カメダデンキ(4件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
各種ワイヤーハーネス、配線の保護及び結束のための屈曲性に優れた、新しいチューブです。
適合規格KCT-(N)5~7、KC5~7最大径(Φ)5
取付カナグS カメダデンキ取付カナグSカメダデンキ(3件のレビュー)
129税込142
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
取付面に平行に浮かして端子台等を取付ける金具です。
厚さt(mm)3
スイッチ取付台S-14 カメダデンキスイッチ取付台S-14カメダデンキ(7件のレビュー)
309税込340
1個ほか
当日出荷
配電盤、制御盤、操作盤内にボリュームや各種スイッチを単独に取り付けるのに便利な取付金具です。
用途ボリューム、トグルスイッチ仕様止め金具付材質鋼板規格RoHS対応品(3C)表面処理3C 3価クロメート厚さt(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
取付金具 カメダデンキ取付金具カメダデンキ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(10個)
当日出荷
省スペースタイプの端子台支持金具です。
補助カナグ LK HK カメダデンキ補助カナグ LK HKカメダデンキ(15件のレビュー)
569税込626
1袋(10個)
当日出荷
ダクトや配線、小物部品取付などに便利な金具です。 穴が連続した溝状のため、自由に位置決めができます。 折り曲げ加工を加えれば、取付困難な場所にも対応できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイステッカー カメダデンキハイステッカーカメダデンキ
2,398税込2,638特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
電線を傷めない塩ビコーティングした製品です。
図面ホルダ カメダデンキ図面ホルダカメダデンキ(2件のレビュー)
729税込802
1枚ほか
当日出荷
配電盤の図面、仕様書などを盤内に保管し、必要に応じて取り出すことができます。 透明ですから内部が良く見えます。 軽量で耐久性に優れています。
ハイステッカー カメダデンキハイステッカーカメダデンキ
1,498税込1,648
1袋(100個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Uカナグ カメダデンキUカナグカメダデンキ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(3本)ほか
翌々日出荷
U型の丈夫な穴あきチャンネルです。
用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台形状U型
六角サポーター カメダデンキ六角サポーターカメダデンキ(2件のレビュー)
919税込1,011
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
基板や保護カバー、部品取付に便利なスチール製サポーターです。
表面処理3C 三価クロメート仕様RoHS対応品(3C)種別標準材質鉄SUM-23
NFベース カメダデンキNFベースカメダデンキ(2件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
DIN35ミリレール上にノイズフィルター、コンデンサー、安定化電源、抵抗器、シーケンサ等を取り付けるベースです。
仕様RoHS対応品(3C)付属品機器取付ビス、ワッシャー、パンチナット各2個表面処理3C 3価クロメート厚さt(mm)1.6
丸札 カメダデンキ丸札カメダデンキ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(100枚)
当日出荷
ファイバー製の表示名札です。 表示名を名札の部分にマジック、不滅インキなどで記入し、表示物に結びつけます。
材質強硬ファイバー長さ(mm)(タコ糸)約110サイズΦ15RoHS指令(10物質対応)対応
カードホルダー カメダデンキカードホルダーカメダデンキ
1,998税込2,198
1袋ほか
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルしばり紐 カメダデンキケーブルしばり紐カメダデンキ(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1巻(200m)
当日出荷
軽くて丈夫で耐候性、特に摩擦に強く優れています。 酸・アルカリに強く、腐ったり、カビや虫害を受けません。 RoHS対応品です。
長さ(m)200材質ビニロン規格RoHS対応品RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候
ダクト取付カナグS-18 カメダデンキダクト取付カナグS-18カメダデンキ(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷
制御盤の扉裏に穴を明けずに配線ダクトを取付けできる便利な金具です。パイロットランプや操作スイッチにカナグを挟み込んでダクトを固定するので、スタッドボルトを立てる手間が省けます。
仕様RoHS対応品(3C)/止め金具付材質(本体)鋼鉄表面処理3C 3価クロメート厚さt(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応特性盤の扉裏に穴を明けずにダクトを取付けできる便利な金具です。
LED盤内照明 カメダデンキLED盤内照明カメダデンキ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット
当日出荷
シンプルで軽量、低価格商品で従来の設計図面と同じトラフ型灯具です。 灯具と直管のセット型番です。 配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。 紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。 ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。
用途屋内専用品質量(g)直管:50、灯具:230使用温度範囲(℃)-20~50周波数(Hz)50-60消費電力(W)5電源片側給電全光束(Lm)650入力電圧(V)100~240色温度(K)5700絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500メガ)寿命約40000時間Ra80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000_1分間(対地間)準拠PSE、CISPR15
ワイヤーステッカー カメダデンキワイヤーステッカーカメダデンキ(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(50個)ほか
当日出荷
RoHS指令適合商品です。 ナイロン製の接着式クランプです。柔軟性に富み、ワンタッチで開閉できます。
材質66ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
角ナット カメダデンキ角ナットカメダデンキ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニカナグ カメダデンキユニカナグカメダデンキ(1件のレビュー)
179税込197
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
UN-26シリーズは、U-1、U-26の継ぎ手として、UN-38シリーズは、U-38、L-40の継ぎ手としてお使いください。 UN-40シリーズは、L-40Wの継ぎ手として立体的にカナグを組む時に非常に便利です。
スイッチ取付台ZK カメダデンキスイッチ取付台ZKカメダデンキ(3件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
各種スイッチ、ボリューム、パイロットランプを単独に取り付ける金具です。1個用と2個用を組み合わせて3個以上の多連の取付にも対応できます。 スイッチ取付面は表示銘板が取り付けやすいように広くとってあります。
材質鋼板高さ(mm)60表面処理3C 3価クロメート厚さt(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応特性●スイッチ取付穴は9Φ、13Φ、22Φ、25Φ、30Φの5種ですべてのスイッチやボリュムの取付に対応できます。●各サイズとも1個用と2個用があり組み合せて3個以上の多連の取付けにも対応できます。●スイッチ取付面は表示銘板が取付けやすいように広くとってあります。●9Φと13Φは回り止め用に小穴を0°と90°の位置に各1個あけてありますので縦位置でも横位置でも使えます。表面仕上げ3価クロメート
(S1560)ELEMENT SET 日野自動車(S1560)ELEMENT SET日野自動車(5件のレビュー)
1,115税込1,227
1個
当日出荷から12日以内出荷
(S0445)BULB 24V-21/5W 日野自動車(S0445)BULB 24V-21/5W日野自動車
400税込440
1個
当日出荷
ジュラコン(R)サポーター 六角 カメダデンキジュラコン(R)サポーター 六角カメダデンキ(4件のレビュー)
969税込1,066
1袋(50個)
当日出荷から13日以内出荷
基板や保護カバー、部品取付に便利なジュラコン(R)製サポーターです。
ねじ径M3仕様RoHS対応品材質(本体)ジュラコン(R)ピッチ(mm)0.5色(本体)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
ユニカナグ カメダデンキユニカナグカメダデンキ(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から7日以内出荷
マルチアングル接続用カナグに新たなラインアップが登場 ! マルチアングルを差し込み、ボルトで固定するだけで確実な接続が可能です。 従来品より穴幅が大きいのでボルトが通り易くなっています。
(SO445)BULB 24V-21W 日野自動車(SO445)BULB 24V-21W日野自動車
300税込330
1個
当日出荷
小判札 カメダデンキ小判札カメダデンキ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(100枚)
当日出荷
材質(札)強硬ファイバー、(線糸)タコ糸(長さ約11cm)RoHS指令(10物質対応)対応特性●表示物に合った大きさの札を選べます。●耐用年数が長い。関連資料図面(0.09MB)
単管キャップ グレー カメダデンキ単管キャップ グレーカメダデンキ(1件のレビュー)
899税込989
1袋(10個)
当日出荷
端面にはめ込むだけで安全に保護ができます。 単管と同系色で目立ちません。 夏場の抜け防止用空気孔付きです。
用途単管端面の保護に。トラスコ品番368-3734材質塩ビグレー質量(g)16適合パイプ径(Φmm)48.6
(SZ430)WASHER、SOFT 日野自動車(SZ430)WASHER、SOFT日野自動車
144税込158
1個
当日出荷から9日以内出荷
...