カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • カメダデンキ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(49)
  • ホンダ(42)
  • BAGSTER (バグスター)(33)
  • オーム電機(26)
  • 栃木屋(22)
  • 岩田製作所(21)
  • 東京発条製作所(19)
  • SHIMANO(シマノ)(13)
  • TRUSCO(12)
  • NAC(長堀工業)(12)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(11)
  • 未来工業(9)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(9)
  • イスカル(8)
  • コンドーテック(8)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • 東洋技研(8)
  • YAMAHA(ヤマハ)(8)
  • 新日軽(LIXIL)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TL10」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED盤内照明 カメダデンキLED盤内照明カメダデンキ
2,898税込3,188
1セット
当日出荷
シンプルで軽量、低価格商品で従来の設計図面と同じトラフ型灯具です。 灯具と直管のセット型番です。 配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。 紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。 ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。
用途屋内専用品質量(g)直管:50、灯具:230使用温度範囲(℃)-20~50周波数(Hz)50-60消費電力(W)5電源片側給電全光束(Lm)650入力電圧(V)100~240色温度(K)5700絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500メガ)寿命約40000時間Ra80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000_1分間(対地間)準拠PSE、CISPR15
トラフ型LED灯具 カメダデンキトラフ型LED灯具カメダデンキ
1,898税込2,088
1台
7日以内出荷
シンプルで軽量、低価格商品で従来の設計図面と同じトラフ型灯具です。 配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。 紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。 ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。
用途屋内専用品適合片側AC100V給電、G13口金質量(g)(本体)230RoHS指令(10物質対応)対応
LED盤内照明 トラフ型 カメダデンキLED盤内照明 トラフ型カメダデンキ
5,498税込6,048
1セット
9日以内出荷
人感センサータイプで赤外線を使用している。点灯時間は2分となっている。。LED管球の交換可能なため、メンテナンスを容易に行えます。配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。
用途屋内専用品質量(g)直管:50 灯具:230使用温度範囲(℃)-20~50周波数(Hz)50-60消費電力(W)5電源片側給電センサータイプ赤外線全光束(Lm)650入力電圧(V)100~240色温度(K)5700絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500メガ)寿命約40000時間RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間2分演色指数(Ra)80耐電圧(V)AC2000_1分間(対地間)準拠PSE、CISPR15