2つのマイクを1つのスタンドにスマートに設置!Gator Frameworks GFW-MIC-1TO2は、マイクスタンドの効率を最大化するデュアルマイクバーです。限られたスペースで2つのマイクを同時に使用したい場合に理想的。堅牢なオールスチール製で、スタジオやライブ、ポッドキャスト収録など、あらゆるシーンで安定したセッティングを提供します。・1つのマイクスタンドで2つのマイクを同時に設置可能・頑丈なオールスチール製構造で高い安定性・マイクスタンドへの取り付けが簡単なアダプター付属・マイク間の距離を調整可能(モデルによる、または汎用性を示唆)・省スペース設計で、スタンドの数を減らせる・スタジオ、ライブパフォーマンス、ポッドキャスト、インタビューなどに最適・外形寸法:約 長さ5.0インチ x 幅1.2インチ x 高さ1.0インチ(約12.7 x 3.0 x 2.5 cm)・本体重量:約0.4ポンド(約181g)・素材:スチール・カラー:ブラック・ネジ規格:標準的な5/8インチマイクスタンドネジに対応
小型スタジオモニターの真価を引き出す、コンパクトなアイソレーションパッドです。デスクやスピーカースタンドからの不要な振動を効果的に遮断し、クリアな音質を実現。低音のもたつきを解消し、中高音域の明瞭度を高めます。角度調整機能も備え、最適なリスニング環境の構築をサポート。ニアフィールド環境でのミキシングやDTM作業の精度向上に貢献します。・小型スタジオモニターと設置面の間に生じる不要な共振を抑制し、スピーカーが持つ本来の音響性能を発揮させます。・高密度アコースティックフォームが振動を吸収・分離することで、音の濁りや歪みを低減し、よりピュアで正確なサウンドモニタリングを可能にします。・付属の角度調整用パッドを利用して、スピーカーに適切な傾斜をつけられ、リスニングポジションに合わせた精密な音場調整が可能です。・主に5インチクラスの小型スタジオモニターを縦置きで設置するのに適したサイズ設計です。より小型のスピーカーにも対応します。・ベースとなるプラットフォームと角度調整用パッドというシンプルな構成で、誰でも簡単に設置や調整が行えます。・デスクやスタンドからの振動伝達を大幅にカットすることで、特に低音域の不明瞭さやブーミーな響きを改善し、タイトで輪郭のはっきりした低音再生を実現します。・音像の定位感や分離が向上し、各音源のディテールが聴き取りやすくなるため、ミキシングやマスタリング作業の効率とクオリティアップに貢献します。・音楽制作はもちろん、コンパクトなオーディオシステムでのリスニング、デスクトップでの映画鑑賞やゲームサウンドの向上にも役立ちます。・製品名:GFW-ISOPAD-SM スタジオモニター用アイソレーションパッド (スモールサイズペア)・材質:高密度アコースティックフォーム・用途:小型スタジオモニタースピーカーのアイソレーション・対応スピーカーサイズ目安:5インチウーファー搭載のスタジオモニター(縦置き)、またはそれ以下のサイズのモニター・構成品:ベースプラットフォーム x 2枚、角度調整用リバーシブルパッド x 2枚・角度調整オプション:複数の角度設定が可能(パッドの組み合わせにより、フラット設置や傾斜設置に対応)・寸法 (長さ x 幅 x 高さ):約302mm x 171mm x 41mm (11.88インチ x 6.75インチ x 1.63インチ)・重量 (1ペアあたり):約0.09kg (0.2ポンド)・カラー:チャコールグレー / ブラック系・UPCコード:0716408551364
スタジオモニター本来の性能を引き出し、クリアな音響環境を実現するアイソレーションパッドです。デスクやスタンドからの不要な振動を効果的に吸収・分離し、音の濁りを抑制。低音域の解像度を高め、中高音域のディテールを際立たせます。角度調整機能により、最適なリスニングポジションへスピーカーを向けることが可能です。ミキシング、マスタリング、DTM作業の精度向上に貢献します。・スタジオモニターと設置面との間に発生する不要な共振を抑制し、スピーカー本来の音質を引き出します。・高密度なアコースティックフォームが振動を吸収し、音の濁りを軽減することで、よりクリアで正確なモニタリング環境を提供します。・付属の角度調整用パッドを使用することで、スピーカーに適切な傾斜をつけることができ、リスニングポイントに合わせた最適な音場設定が可能です。・中型サイズのスタジオモニター(多くの6.5インチモデルに適合)を縦置きで設置するのに最適な設計です。小型スピーカーの場合は横置きにも対応します。・ベースプラットフォームと角度調整パッドのシンプルな構成で、簡単に設置・調整が行えます。・デスクからの振動伝達を低減することで、特に低音域のブーミーさや不明瞭さを改善し、引き締まった低音再生に貢献します。・音像定位が明確になり、各楽器の分離や奥行き感が向上するため、ミキシングやマスタリング作業の精度向上に繋がります。・音楽制作だけでなく、映画鑑賞やゲームなど、より質の高いリスニング体験を求める方にもおすすめです。・製品名:GFW-ISOPAD-MD スタジオモニター用アイソレーションパッド (ミディアムサイズペア)・材質:高密度アコースティックフォーム・用途:スタジオモニタースピーカーのアイソレーション・対応スピーカーサイズ目安:6.5インチウーファー搭載のスタジオモニター(縦置き)、またはそれ以下のサイズのモニター(横置きも可)・構成品:ベースプラットフォーム x 2枚、角度調整用リバーシブルパッド x 2枚・角度調整オプション:複数の角度設定が可能(例:フラット、+/-4度、+/-8度など、パッドの組み合わせによる)・寸法 (長さ x 幅 x 高さ):約328mm x 264mm x 40mm (12.9インチ x 10.45インチ x 1.56インチ)・重量 (1ペアあたり):約0.23kg (0.5ポンド)・カラー:チャコールグレー / ブラック系・UPCコード:0716408551357
演奏中の水分補給もこれで完璧!マイクスタンドやドラムハードウェアに簡単に取り付けられる、Gator Frameworks GFW-SINGLECUPドリンクホルダー。缶やカップをしっかりホールドし、手の届く範囲に飲み物をキープできるので、集中力を途切らせることなくパフォーマンスを続けられます。軽量ながらも丈夫な作りで、ステージやスタジオでの頼れる相棒です。・マイクスタンドやドラムハードウェアに直接取り付け可能・缶や標準的なカップにフィットするデザイン・演奏中に飲み物を手の届く場所に保持・クランプ式で簡単かつしっかりと固定・軽量で耐久性のあるスチール製・ステージやスタジオ、練習室での使用に最適・外形寸法:約 長さ5.0インチ x 幅5.0インチ x 高さ3.0インチ(約12.7 x 12.7 x 7.6 cm)・本体重量:約0.4ポンド(約182g)・耐荷重:約2ポンド(約0.9 kg)・対応パイプ径:最大1.6インチ(約40mm)・素材:スチール・カラー:ブラック
マイクスタンドにクランプで簡単装着できる、9インチ x 9インチの便利なユーティリティシェルフです。演奏中やリハーサル中に必要なカポ、ハーモニカ、携帯電話などの小物を手の届く範囲に保持し、パフォーマンススペースをすっきりと整理します。耐久性のあるスチール製で、周辺の立ち上がりエッジがアイテムの落下を防ぎます。・小型マイクスタンドクランプオンユーティリティシェルフ・9インチ x 9インチ(約22.8 x 22.8 cm)の表面積・アイテムの滑り落ちを防ぐ縁の立ち上がり・カポ、ハーモニカ、携帯電話などの小物の保持に最適・最大40mm径のチューブに対応・ブラックパウダーコーティング仕上げ・頑丈なスチール製・耐荷重:10ポンド(約4.5 kg)・本体重量:2.2ポンド(約1.0 kg)・外寸(幅):9インチ(約22.8 cm)・外寸(高さ):1.3インチ(約3.3 cm)
パフォーマンスやスタジオ作業の効率を格段に向上させる、マイクスタンド用大型クランプオンユーティリティシェルフです。11インチ x 15インチの広々としたスペースは、中型ノートPCやタブレット、アクセサリーなどを安定して置くのに最適。周囲の立ち上がりエッジが落下を防ぎ、整理された快適な環境を提供します。・大型マイクスタンドクランプオンユーティリティシェルフ・11インチ x 15インチ(約27.9 x 38.1 cm)の広々とした表面積・中型ノートPCやタブレット、各種アクセサリーの設置に最適・アイテムの滑り落ちを防ぐ縁の立ち上がり・最大40mm径のチューブに対応する調整可能なクランプ・ブラックパウダーコーティング仕上げ・耐久性の高いスチール構造・耐荷重:10ポンド(約4.5 kg)・本体重量:3.6ポンド(約1.6 kg)・外寸(幅):11インチ(約27.9 cm)・外寸(奥行):15インチ(約38.1 cm)・外寸(高さ):1.3インチ(約3.3 cm)
ライブパフォーマンスやスタジオ作業、プレゼンテーションなど、あらゆる場面でタブレットやスマートフォンを安全かつ見やすく固定するユニバーサルマウントです。独自のコーナーグリップシステムにより、多様なサイズのデバイスに対応。マイクスタンドへの直接取り付けやクランプ固定が可能で、縦向き・横向きの自由な角度調整も実現します。・幅広いサイズのタブレットやスマートフォンに対応可能なユニバーサル設計のホルダーです。(対応画面サイズ目安:5.5インチ~13インチ程度)・4点でデバイスの角を確実にグリップするコーナーグリップシステムを採用し、安定した固定力を実現します。・コーナーグリップのパーツは反転させることで、より小さなスマートフォンなどにもフィットさせることが可能です。・マイクスタンドのネジ径に直接取り付けることができるほか、付属のクランプを使用して最大38mm径のパイプや支柱にも固定できます。・ホルダー部分は360度回転可能で、デバイスを縦向きでも横向きでも使用できます。・ティルト調整機能により、視聴しやすい最適な角度にデバイスを傾けることができます。・ライブ演奏時の譜面表示、DJプレイ時のエフェクターコントロール、レコーディングスタジオでの歌詞表示、プレゼンテーション時の資料表示など、多用途に活用できます。・堅牢な素材で作られており、耐久性にも優れています。・製品名:GFW-TABLET1000 ユニバーサルタブレット/スマートフォンクランプマウント・材質:高耐久性プラスチック等・用途:タブレット、スマートフォンのマイクスタンド等への固定・対応デバイスサイズ(対角線):約152mm (6インチ) ~ 約381mm (15インチ) (例: iPad Pro 12.9インチにも対応)・取り付け方法:マイクスタンドネジ径への直接取り付け、または付属クランプによるパイプ/支柱への取り付け (対応径:最大38mm)・角度調整:360度回転 (縦横表示対応)、ティルト調整・耐荷重:約2.27kg (5ポンド)・寸法 (クランプ装着時、長さ x 幅 x 高さ):約330mm x 203mm x 203mm・重量:約0.64kg (1.4ポンド)・カラー:ブラック・UPCコード:0716408551876
演奏中やレコーディング、配信時に必要なピック、カポ、ドリンク、スマートフォンなどの小物をスマートに整理し、手の届く範囲にキープできる便利なマイクスタンド用アクセサリートレイです。ドリンクホルダーやピックホルダーも備え、パフォーマンスの向上をサポートします。・マイクスタンドやシンバルスタンドなど、最大35mm径までのパイプに取り付け可能なアクセサリートレイです。・軽量かつ耐久性のある素材で作られており、ステージやスタジオでのハードな使用にも耐えられます。・トレイ表面は約307mm x 180mmと十分なスペースがあり、チューナー、カポタスト、スライドバー、スマートフォン、タブレット(小型のもの)などを置くのに便利です。・専用のドリンクホルダー(深さ約77mm)が付いており、ペットボトルや缶、カップなどを安定して置くことができます。演奏中に誤って倒してしまう心配を軽減します。・トレイの側面にはギターピックを最大5枚程度ホールドできるピックタブが付属しており、演奏中でも素早くピック交換が可能です。・調整可能なクランプにより、工具を使わずに簡単にスタンドへ取り付け・取り外しができます。・ライブ、リハーサル、レコーディング、ポッドキャスト収録、ライブ配信など、様々なシチュエーションで手元を整理し、作業効率を高めます。・ミュージシャンだけでなく、講師やプレゼンターなど、マイクスタンドを使用するあらゆる方におすすめです。・製品名:GFW-MICACCTRAY マイクスタンド用アクセサリートレイ・材質:高耐久性プラスチック等・用途:マイクスタンド等に取り付ける小物置きトレイ・対応スタンド径:最大35mm (1.38インチ) まで・トレイ寸法 (長さ x 幅):約307mm x 180mm (12インチ x 7インチ)・ドリンクホルダー深さ:約77mm (3インチ)・ピックホルダー:あり (最大5枚程度)・取り付け方法:調節式クランプ・耐荷重:メーカーの定める範囲内 (一般的な小物を想定)・重量:約1.36kg (3ポンド) ・カラー:ブラック・UPCコード:0716408538167
ステージやスタジオのケーブルをスマートに整理整頓!Gator Frameworks GFW-CABLEHANGERは、マイクスタンドやデスク、アンプなどに簡単に取り付けられるケーブルハンガーです。散らかりがちなケーブル類をまとめて吊るし、足元の安全を確保しながら、プロフェッショナルな環境を演出します。耐久性のあるスチール製で、大切なケーブルを保護します。・マイクスタンドやドラムハードウェア、デスクなどにクランプで簡単取り付け・最大12本のオーディオケーブル(XLR、TRS、インストゥルメントケーブルなど)を保持可能・ケーブルの絡まりや散らかりを防ぎ、作業スペースを整理整頓・頑丈なスチール構造とブラックパウダーコーティング仕上げで耐久性抜群・大切なケーブルの寿命を延ばし、足元の安全を確保・スタジオ、ライブ会場、ホームレコーディングなど様々なシーンで活躍・外形寸法:約 長さ4.6インチ x 幅2.6インチ x 高さ3.5インチ(約11.7 x 6.6 x 8.9 cm)・本体重量:約0.6ポンド(約272g)・耐荷重:約5ポンド(約2.27 kg)・対応パイプ径:最大1.6インチ(約40mm)・素材:スチール・カラー:ブラック
もうピックを探し回る必要はありません!Gator Frameworks GFW-GTR-PICKCLIPは、マイクスタンドや楽器スタンドに簡単に取り付けられるピックホルダーです。演奏中にピックを素早く交換でき、パフォーマンスを中断させません。最大3枚のピックを収納でき、柔らかいゴム素材がピックをしっかりホールドしながら、傷から守ります。・マイクスタンドや楽器スタンドに簡単取り付け・最大3枚のギターピックを収納可能・ピックの素早い交換を可能にし、演奏をスムーズに・柔軟なゴム素材がピックを傷つけずにしっかりホールド・軽量でコンパクトなデザイン・ステージや練習、レコーディングなど、あらゆる場面で活躍・外形寸法:約 長さ2.0インチ x 幅1.0インチ x 高さ1.0インチ(約5.1 x 2.5 x 2.5 cm)・本体重量:約0.05ポンド(約23g)・対応パイプ径:最大1.5インチ(約3.8 cm)・素材:ゴム・カラー:ブラック
デスク周りをすっきり整理!Gator Frameworks GFW-HP-HANGERDESKは、ヘッドホンやケーブルをスマートに収納できるデスククランプ式ハンガーです。デスクに穴を開けることなく簡単に設置でき、ヘッドホンを安全に保管しながら、作業スペースを最大限に活用。頑丈なスチール製で、大切なギアを保護し、見た目もプロフェッショナルに保ちます。・デスクやテーブルにクランプで簡単取り付け・ヘッドホンを安全に吊るして保管できるフック部・追加フックでケーブルやその他のアクセサリーも収納可能・デスクの表面を傷つけない保護パッド付き・頑丈なスチール構造とブラックパウダーコーティング仕上げで耐久性抜群・デスク下のスペースを有効活用し、作業環境を整理整頓・スタジオ、ゲーミングセットアップ、オフィスなど様々な場所で活躍・外形寸法:約 長さ4.7インチ x 幅2.6インチ x 高さ4.3インチ(約11.9 x 6.6 x 10.9 cm)・本体重量:約0.7ポンド(約318g)・耐荷重:約2ポンド(約0.9 kg)・対応デスク厚さ:最大2.0インチ(約5.1 cm)・素材:スチール・カラー:ブラック
ステージやスタジオで活躍する、マイクスタンドに手軽に追加できる頼れる相棒。必要なアクセサリーを手の届くところにまとめて、あなたのパフォーマンスを次のレベルへ引き上げます。演奏中のピックの持ち替えやドリンクの置き場所に困ることはもうありません。プロフェッショナルな環境から自宅での練習まで、あらゆるシーンであなたのニーズに応えます。・パフォーマンスを妨げないスマートな設計で、鍵、スマートフォン、ドリンク、ピック、カポ、スライドなど、様々な小物をすっきりと収納できます。・マイクスタンドや譜面台、ドラムハードウェアなど、直径35mmまでのポールに簡単に取り付け可能。シンプルな調整クランプで誰でもスムーズに設置できます。・トレイの側面にはギターピックをクリップできるホルダーがあり、素早いピック交換をサポート。演奏中にピックを探すストレスから解放されます。・深さ77mmのドリンクホルダーを搭載し、ペットボトルや缶などを安定して置くことができ、演奏中の転倒リスクを軽減します。・軽量でありながら丈夫な設計で、持ち運びも容易。最大約4.5kg(10ポンド)の重量に対応し、安心して使用できます。・トレイの縁には高さがあり、置いたものが滑り落ちるのを防ぎます。・寸法:約355mm x 228mm(14インチ x 9インチ)・耐荷重:約4.5kg(10ポンド)・対応ポール径:最大35mm(1.38インチ)・材質:スチール製、黒色粉体塗装仕上げ・JANコード:0716408546582・モデル名:GFW-MICACCTRAYXL