絞り込み
ブランド
- センチュリー
- モノタロウ(5,931)
- ホンダ(548,486)
- MAZDA(マツダ)(216,718)
- 三菱ふそう(209,513)
- SMC(201,288)
- トヨタ(140,213)
- ミツビシ(138,135)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,808)
- ニッサン(87,734)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,606)
- スズキ(68,625)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,836)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,860)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,787)
- Panasonic(パナソニック)(32,599)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: センチュリーのすべての商品

スマホ防水ケース オーロラ
センチュリー¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷IPX8の防水性能で水や砂、ホコリなどからスマホをガードするスマホケースです。プールや海等アウトドアの携帯用はもちろん、お風呂で動画視聴などにも便利。長さの調節可能なショルダーストラップ付。※お手持ちのスマートフォンの実寸を確認の上ご購入ください。色オーロラ質量(g)112タイプポーチ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×300×15対応機種汎用ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)内寸:85×18×175ストラップ長さ(cm)全長:140防水保護等級IPX8タッチパネル方式操作:可通話方式可
スマートフォンイヤホンマイク
センチュリー¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷あらゆるデバイスにフィットするシンプルなデザイン。音漏れや周囲のノイズを軽減するカナル式を採用、音楽再生や通話をクリアな音質でご利用いただけます。マイク内蔵リモコンを搭載し、使用しながら音量の調節が可能です。もちろんリモコンで通話応答も可能です。色ホワイトコード長さ(m)約1.2接続方式3.5mmステレオミニプラグインピーダンス(Ω)16イヤホン形状カナル型プラグ径(Φmm)3.5
充電&転送Type-Cケーブル
センチュリー¥999税込¥1,0991本4日以内出荷許容電流3A対応Type-Cケーブルです。Type-Cni適合したあらゆるデバイスへの充電やデータ転送が可能です。色ブラックケーブル長(m)1.2インターフェイスUSB-A to Type-C適合用途充電&転送
BaumCableコードリール式ケーブル
センチュリー¥1,398税込¥1,5381台4日以内出荷持ち運びに便利なコードリール式ケーブル(Type-C to Type-C)です。バームクーヘンをイメージした可愛いデザインとカラーです。PD60W出力に対応し、PD対応の充電器と組み合わせて使用することで急速充電可能。Type-C充電ポート搭載のノートPC(60W以下)の充電にもご使用いただけます。仕様PD対応ケーブル長(cm)75インターフェイスType-C toType-C
microUSB&Type-C 2Way変換式USBタフケーブル1.2m
センチュリー¥1,880税込¥2,0681台4日以内出荷断線しにくいナイロンメッシュ素材を採用したタフな充電&データ転送用ケーブルです。ヘッドを差し替えることでtype-C/microUSBコネクタを持つ製品にご使用いただける2Way仕様。これ1本で様々なデバイスへ充電&データ転送ができ、便利です。許容電流3A、素早い充電が可能です。色ブラックケーブル長(m)1.2対応コネクタmicroUSB/type-CインターフェースType-C/microUSB to USB-A保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応使用充電器USB適合用途充電/データ転送用
microUSBケーブル1m
センチュリー¥519税込¥5711台5日以内出荷USBポートを搭載したパソコン/USB充電器に接続することによりスマートフォン・タブレット端末の充電&データ転送ができます。microUSBコネクタ部のスイッチをスライドさせて充電⇔データ転送の機能を切り替えてご使用ください。色ホワイト質量(g)17.8ケーブル長(m)1対応コネクタmicroUSB保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応使用充電器USB適合用途充電/データ転送用
Bluetoothオーディオトランスミッター/レシーバー どれで~もBluetooth Ver.2 CBTTR-AV2
センチュリー¥5,898税込¥6,4881個6日以内出荷一台二役!音声の送信/受信を切り替えて使える、Bluetoothオーディオアダプター。 2台で使用すれば、Bluetooth非対応のオーディオ機器同士でもワイヤレス接続が可能。 高音質コーデック「aptX」対応で、aptX対応機器の音声を高音質、低遅延で聴く事が可能です。 Bluetooth対応スマートフォン、Bluetooth対応スピーカー、Bluetooth対応ヘッドフォンなど、用途は様々。![CM2NVSDBU32C SSDケース USB-C+USB-A接続 どっち~もBOX M.2 SATA / NVMe [1台 /M.2対応] センチュリー](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77573634-220602-02.jpg)
CM2NVSDBU32C SSDケース USB-C+USB-A接続 どっち~もBOX M.2 SATA / NVMe [1台 /M.2対応]
センチュリー¥7,898税込¥8,6881個6日以内出荷SATA / NVMeどっち~も対応!工具不要でカンタンにSSDを組み込めるコンパクトなM.2 SSDケース色ブラック
学習機能付きアダプタ IRKEY2(アイアールキー2) CT-IRKEY2
センチュリー¥5,398税込¥5,9381個6日以内出荷お手持ちのリモコンでパソコンを操作できる学習機能付きアダプタ質量(g)約60対応OSWindows 10、8、7(Windows XP、Vista、Mac OSでは動作しません)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×26×60(突起部含まず)対応機種USB2.0インターフェースを持つPC及びTV、ゲーム機等(※USBキーボードが使用できる機器に限ります(一部使用できない機器があります)TVやゲーム機等で使用する場合、別途PCにて設定が必要です。)
USB 3.1 Gen2 Type-A ×1 Type-C ×1
センチュリー¥5,598税込¥6,1581個6日以内出荷USB 3.1 Type-Aコネクタ ×1、USB 3.1 Type-Cコネクタ ×1を増設するインターフェイスカード仕様超高速!転送速度10Gbps(理論値)のUSB 3.1 Gen2に対応!従来のUSB3.0 / 2.0デバイスも接続可能。USB 3.1 Type-Aコネクタ ×1、USB 3.1 Type-Cコネクタ ×1を搭載。USB3.1コントローラーはasmedia製 ASM3142を採用。
USB 3.1 Gen2 PCI Express Type-A ×2
センチュリー¥5,498税込¥6,0481個6日以内出荷USB 3.1 Type-Aコネクタ ×2を増設するインターフェイスカード仕様超高速!転送速度10Gbps(理論値)のUSB 3.1 Gen2に対応!従来のUSB3.0 / 2.0デバイスも接続可能。USB 3.1 Type-Aコネクタ ×2を搭載。USB3.1コントローラーはasmedia製 ASM3142を採用。
裸族の弁当箱M.2
センチュリー¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷剥き出しのM.2 SSD[type2280]を2台保管、整理可能な収納ケース仕様幅22mm×長さ80mmのM.2 SSDを2枚収納可能、剥き出しのM.2 SSD[type2280]の収納、保管、整理にとっても便利!持ち運びに便利なコンパクトサイズ
裸族の弁当箱 3.5インチHD用(スケルトンブラック)CRB35-BK
センチュリー¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷簡易収納ケースとして最適!持ち運びにも便利!!お手軽なHDD収納プラケース。(スケルトンブラック)仕様クローン機能:非対応付属品ゴム足(4個)本体質量(g)約80本体サイズ(mm)43×117×159接続台数1台RAID機能非対応
iStarUSA 1ベイリムーバブルラック 薄型HDD対応モデル BPN-DE110SSR-BK
センチュリー¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷サーバー用リムーバブルラックとなります仕様製品内容:BPN-DE110SSR-BK 本体、ベイ固定用ネジ ×4、ロックキー ×2、SATAケーブル ×1、取扱説明書/保証書対応機種:SATAホストインターフェイスを搭載したPC/AT互換機※設置には5.25インチ1ベイ分の空きが必要です。※本製品は奥行きが約198mmありますので、お手持ちのPCケースに設置可能かご確認ください。※5.25インチベイへの固定方法が特殊なPCケースや、べイの間隔があいているものなど、PCケースの形状によっては、設置できない場合があります。予めご注意ください。※本製品は、横向きおよび上下逆向きでのご使用はできません。※本製品の取り付け場所によっては、PC側の電源やSATAホストコネクタとの距離が長くなり、付属のSATAケーブルではコネクタに接続できない場合があります。 その際は、市販の電源延長ケーブルや、長めのSATAケーブルを別途ご購入して接続を行ってください。
USB3.0対応 SATA2.5HDD/SSD用HDDケース MOBILE BOX(ブルー&ホワイト) CMB25U3BL6G
センチュリー¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷携帯に便利なUSBケーブル収納式タイプの2.5インチHDD/SSDケース。(ブルー&ホワイト)仕様USBケーブル長:約40mm(USBコネクタ除く)付属品製品内容:CMB25U36G本体、7mm厚HDD/SSD固定用クッション、取扱説明書/保証書 ※本製品にはHDD/SSDは含まれておりません。本体質量(g)86(ドライブ含まず)インターフェースデバイス側:SATA I、II、3.0、1.5Gbps、3.0Gbps、6Gbps、ホスト側:USB3.0本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)133×16×80(突起部含まず)
USB3.0&eSATA対応 SATA2.5HDD/SSDケース シンプルBOX2.5 USB3.0+eSATA SATA6G (ブラック) CSS25EU3BK6G
センチュリー¥3,798税込¥4,1781個6日以内出荷工具不要の簡単組込HDDケース「シンプルBOX」シリーズに、USB3.0とeSATAのコンボインターフェイスを搭載した2.5インチHDDケースが登場です!(ブラック)
USB3.0&eSATA対応 SATA3.5HDDケース 1分BOX USB3.0 & eSATA SATA6G COM35EU3B6G
センチュリー¥5,498税込¥6,0481個6日以内出荷工具不要の簡単HDD組み込み!1分でHDDの組み込みが可能な「1分BOX」にeSATA対応モデルが新登場!
USB3.1接続 HDD/SSDケース シンプルBOX2.5 CSS25U31CBK
センチュリー¥4,698税込¥5,1681個6日以内出荷USB3.1規格搭載! 従来より更に高速データ転送可能になりType-C接続可能な2.5インチHDD/SSDケースです仕様製品内容:CSS25U31C-BK 本体、専用USBケーブル(Type-A to Type-C)、7mm厚HDD/SSD用スペーサーパッド、取扱説明書/保証書※本製品にHDDは含まれておりません対応OS【Windows】Windows 10、Windows 8 (8.1)、Windows 7※Windows RT、Starter Edition、Embeddedは動作対象外となります。 ※Windows Updateにて最新の状態(ServicePack含む)にしてご使用ください。最新ではない環境での動作はサポート対象外となります。※UASPでの動作には、UASPに対応したUSBホストインターフェイスとWindows 8以降のOSが必要となります。【Mac】MacOS 10.10.5、MacOS 10.9.5※UASPでの動作には、UASPに対応したUSBホストインターフェイスとMac OS 10.9.5以降のOSが必要となります。
USB3.1対応 7mm厚2.5インチSATA SSD専用ケース シンプルBOX2.5 CSS25U31C-BK-7MM
センチュリー¥4,698税込¥5,1681個6日以内出荷転送速度10GbpsのUSB新規格「USB3.1」を搭載した、Type-C接続の2.5インチSATA SSDケースです仕様製品内容・CSS25U31C-BK-7MM 本体・専用USBケーブル(Type-A to Type-C)・取扱説明書/保証書※本製品にSSDは含まれておりません
MOBILE BOX USB3.0接続 SATA6G 2.5インチHDD/SSDケース (CMB25U3GD6G)
センチュリー¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷携携帯に便利なUSBケーブル収納式 2.5インチHDDケース、新色ゴールド&ホワイトが発売!![CMB25U3SV6G HDDケース シルバー×ブラック [SATA /1台 /2.5インチ対応] センチュリー](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57412137-200828-02.jpg)
CMB25U3SV6G HDDケース シルバー×ブラック [SATA /1台 /2.5インチ対応]
センチュリー¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷携帯に便利なUSBケーブル収納式 2.5インチHDDケース新商品『MOBILE BOX』付属品取扱説明書、保証書、7mm厚HDD/SSD用固定クッション本体質量(g)86対応OSWindows 10 / Windows 8.1(8) / Windows 7 / Windows Vista / Windows XP(32bit SP3)、Mac OS 10.13.3 / 10.12.6 / 10.11.6 / 10.10.5 / 10.9.5 / 10.8.5 / 10.7.5 / 10.6.8対応ドライブ:2.5インチ対応機能クローン:非対応インターフェースデバイス側:SATA I / II / 3.0 / 1.5Gbps / 3.0Gbps / 6Gbps、ホスト側:USB3.0本体サイズ(mm)16×133×80通信速度最大:6Gbps接続台数1台RAID機能非対応
3.5インチHDD用セパレートタイプシリコンカバー「裸族のボディコン」 CRBC35-BK(ブラック)
センチュリー¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷3.5インチHDD用のセパレートタイプシリコンカバー。リアカバーのみ取り外して、そのまま『裸族のお立ち台シリーズ』に差し込むことが可能!材質シリコンシリーズ「裸族のお立ち台」シリーズ用本体質量(g)91本体サイズ(mm)31×108×154











![CM2NVSDBU32C SSDケース USB-C+USB-A接続 どっち~もBOX M.2 SATA / NVMe [1台 /M.2対応] センチュリー](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77573634-220602-02.jpg)












![CMB25U3SV6G HDDケース シルバー×ブラック [SATA /1台 /2.5インチ対応] センチュリー](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57412137-200828-02.jpg)