カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(20)
    • 外付けHDD(2)
    • 内蔵HDD(13)
絞り込み
ブランド
  • センチュリー
  • モノタロウ(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(135)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(151)
  • エレコム(67)
  • SEAGATE(シーゲイト)(21)
  • トランセンド(2)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(35)
  • ロジテック(14)
  • シリコンパワー(Silicon Power)(2)
  • サンワサプライ(98)
  • 変換名人(28)
  • ブロードウォッチ(313)
  • StarTech.com(175)
  • 塚本無線(108)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(84)
  • SecuSTATION(77)
  • メディアカバーマーケット(74)
  • 渡辺電機工業(67)
  • 富士通(49)
  • NEC(46)
インターフェイス
  • Serial ATA(1)
  • USB 3.2 Gen2(USB 3.1 Gen2/USB 3.1)(2)
  • その他(1)
  • 色ブラック(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「HDD」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
裸族の村 3.5インチHDD専用収納BOX CRM35-H705 センチュリー裸族の村 3.5インチHDD専用収納BOX CRM35-H705センチュリー
1,398税込1,538
1個
当日出荷
バルクHDの活用を助ける裸族シリーズ!! 3.5バルクHDを最大5台、ピッタリ収納可能です!
仕様クローン機能:非対応付属品棚板×4、保護シート×1材質ダンボール接続台数5台RAID機能非対応
USB3.0対応 SATA2.5HDD/SSD用HDDケース MOBILE BOX(ブルー&ホワイト) CMB25U3BL6G センチュリーUSB3.0対応 SATA2.5HDD/SSD用HDDケース MOBILE BOX(ブルー&ホワイト) CMB25U3BL6Gセンチュリー
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
携帯に便利なUSBケーブル収納式タイプの2.5インチHDD/SSDケース。(ブルー&ホワイト)
仕様USBケーブル長:約40mm(USBコネクタ除く)付属品製品内容:CMB25U36G本体、7mm厚HDD/SSD固定用クッション、取扱説明書/保証書 ※本製品にはHDD/SSDは含まれておりません。本体質量(g)86(ドライブ含まず)インターフェースデバイス側:SATA I、II、3.0、1.5Gbps、3.0Gbps、6Gbps、ホスト側:USB3.0本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)133×16×80(突起部含まず)
iStarUSA 1ベイリムーバブルラック 薄型HDD対応モデル BPN-DE110SSR-BK センチュリーiStarUSA 1ベイリムーバブルラック 薄型HDD対応モデル BPN-DE110SSR-BKセンチュリー
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
サーバー用リムーバブルラックとなります
仕様製品内容:BPN-DE110SSR-BK 本体、ベイ固定用ネジ ×4、ロックキー ×2、SATAケーブル ×1、取扱説明書/保証書対応機種:SATAホストインターフェイスを搭載したPC/AT互換機※設置には5.25インチ1ベイ分の空きが必要です。※本製品は奥行きが約198mmありますので、お手持ちのPCケースに設置可能かご確認ください。※5.25インチベイへの固定方法が特殊なPCケースや、べイの間隔があいているものなど、PCケースの形状によっては、設置できない場合があります。予めご注意ください。※本製品は、横向きおよび上下逆向きでのご使用はできません。※本製品の取り付け場所によっては、PC側の電源やSATAホストコネクタとの距離が長くなり、付属のSATAケーブルではコネクタに接続できない場合があります。 その際は、市販の電源延長ケーブルや、長めのSATAケーブルを別途ご購入して接続を行ってください。
USB3.1接続 HDD/SSDケース シンプルBOX2.5 CSS25U31CBK センチュリーUSB3.1接続 HDD/SSDケース シンプルBOX2.5 CSS25U31CBKセンチュリー
4,698税込5,168
1個
6日以内出荷
USB3.1規格搭載! 従来より更に高速データ転送可能になりType-C接続可能な2.5インチHDD/SSDケースです
仕様製品内容:CSS25U31C-BK 本体、専用USBケーブル(Type-A to Type-C)、7mm厚HDD/SSD用スペーサーパッド、取扱説明書/保証書※本製品にHDDは含まれておりません対応OS【Windows】Windows 10、Windows 8 (8.1)、Windows 7※Windows RT、Starter Edition、Embeddedは動作対象外となります。 ※Windows Updateにて最新の状態(ServicePack含む)にしてご使用ください。最新ではない環境での動作はサポート対象外となります。※UASPでの動作には、UASPに対応したUSBホストインターフェイスとWindows 8以降のOSが必要となります。【Mac】MacOS 10.10.5、MacOS 10.9.5※UASPでの動作には、UASPに対応したUSBホストインターフェイスとMac OS 10.9.5以降のOSが必要となります。
3.5インチHDD用セパレートタイプシリコンカバー「裸族のボディコン」 CRBC35-BK(ブラック) センチュリー3.5インチHDD用セパレートタイプシリコンカバー「裸族のボディコン」 CRBC35-BK(ブラック)センチュリー
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
3.5インチHDD用のセパレートタイプシリコンカバー。リアカバーのみ取り外して、そのまま『裸族のお立ち台シリーズ』に差し込むことが可能!
材質シリコンシリーズ「裸族のお立ち台」シリーズ用本体質量(g)91本体サイズ(mm)31×108×154
CMB25U3SV6G HDDケース シルバー×ブラック [SATA /1台 /2.5インチ対応] センチュリーCMB25U3SV6G HDDケース シルバー×ブラック [SATA /1台 /2.5インチ対応]センチュリー
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
携帯に便利なUSBケーブル収納式 2.5インチHDDケース新商品『MOBILE BOX』
付属品取扱説明書、保証書、7mm厚HDD/SSD用固定クッション本体質量(g)86対応OSWindows 10 / Windows 8.1(8) / Windows 7 / Windows Vista / Windows XP(32bit SP3)、Mac OS 10.13.3 / 10.12.6 / 10.11.6 / 10.10.5 / 10.9.5 / 10.8.5 / 10.7.5 / 10.6.8対応ドライブ:2.5インチ対応機能クローン:非対応インターフェースデバイス側:SATA I / II / 3.0 / 1.5Gbps / 3.0Gbps / 6Gbps、ホスト側:USB3.0本体サイズ(mm)16×133×80通信速度最大:6Gbps接続台数1台RAID機能非対応
MOBILE BOX USB3.0接続 SATA6G 2.5インチHDD/SSDケース (CMB25U3GD6G) センチュリーMOBILE BOX USB3.0接続 SATA6G 2.5インチHDD/SSDケース (CMB25U3GD6G)センチュリー
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
携携帯に便利なUSBケーブル収納式 2.5インチHDDケース、新色ゴールド&ホワイトが発売!
USB3.0&eSATA対応 SATA3.5HDDケース 1分BOX USB3.0 & eSATA SATA6G COM35EU3B6G センチュリーUSB3.0&eSATA対応 SATA3.5HDDケース 1分BOX USB3.0 & eSATA SATA6G COM35EU3B6Gセンチュリー
5,498税込6,048
1個
6日以内出荷
工具不要の簡単HDD組み込み!1分でHDDの組み込みが可能な「1分BOX」にeSATA対応モデルが新登場!
USB3.0&eSATA対応 SATA2.5HDD/SSDケース シンプルBOX2.5 USB3.0+eSATA SATA6G (ブラック) CSS25EU3BK6G センチュリーUSB3.0&eSATA対応 SATA2.5HDD/SSDケース シンプルBOX2.5 USB3.0+eSATA SATA6G (ブラック) CSS25EU3BK6Gセンチュリー
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
工具不要の簡単組込HDDケース「シンプルBOX」シリーズに、USB3.0とeSATAのコンボインターフェイスを搭載した2.5インチHDDケースが登場です!(ブラック)
裸族のお立ち台TWIN CROS2U3CP6G センチュリー裸族のお立ち台TWIN CROS2U3CP6Gセンチュリー
7,998税込8,798
1個
当日出荷
2台は便利。HDD/SSDを2台まで気軽に増設できるクローン機能搭載クレードルが新登場!!
M.2(NGFF)SSD→7mm厚2.5インチSATA 変換アダプター 裸族のインナー for M.2 CRIN25M2 センチュリーM.2(NGFF)SSD→7mm厚2.5インチSATA 変換アダプター 裸族のインナー for M.2 CRIN25M2センチュリー
3,500税込3,850
1個
当日出荷
M.2(NGFF)SSDを7mm厚2.5インチSATA HDDサイズに変換可能なアダプターです。
仕様インターフェイス【デバイス側】M.2(NGFF) 【ホスト側】SATA 6Gbps対応M.2(NGFF)SSD:22mm幅のM.2(NGFF B-key)規格SSD(NGFF2230/NGFF2242/NGFF2260/NGFF2280)※NGFF M-KeyのM.2 SSDには対応しておりません。重量:約30g (M.2 SSD 含まず)サイズ:幅 149mm × 高さ 34mm × 奥行 210mm(各所トップサイズ)対応機種:7mm厚HDD/SSD対応のノートPC全般、センチュリー製、2.5インチHDD/SSDケース全般、「裸族のお立ち台」「裸族の頭」「これdo台」各シリーズ温度、湿度 温度5~35℃、湿度20~80%(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)保証期間:6ヶ月付属品:CRIN25M2 本体、M.2 SSD取付用ネジ × 1、M.2 SSD取付用ナット × 2、取付ガイド/保証書※本製品をPCやHDDケースに固定するネジは付属しません。 取り付けに必要な場合は別途お買い求めください。
CRCBM2NV2U32CP SSDケース USB-C+USB-A接続 裸族のクローンベース NVMe  [M.2対応 /NVMe /2台] センチュリーCRCBM2NV2U32CP SSDケース USB-C+USB-A接続 裸族のクローンベース NVMe [M.2対応 /NVMe /2台]センチュリー
22,980税込25,278
1個
当日出荷
ボタンひとつの簡単操作。PC不要でM.2 NVMe SSDをクローン可能な外付けクレードル
インターフェイスM.2 NVMe SSD ×2スロット、USB3.2 Gen2 Type-C ×1ポートブラックセット内容CRCBM2NV2U32CP 本体・ヒートシンクカバー(本体に取り付け済み)・専用ACアダプター・プラスドライバー・取扱説明書/保証書・専用USBケーブル[Type-A(Type-C変換コネクタ付)→Type-C)]・M.2 SSD固定ネジ(本体内部に取り付け済み)・M.2 SSD受けネジ(本体内部に取り付け済み)質量(g)約275(付属品含まず)電源DC出力 12V / 3.0A温度(℃)10~35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×49.5×75(底面ゴム足、ヒートシンクカバー含む)冷却器[サイズ]5cm角 3000rpm ±10%、[ノイズ]21.5dBA(冷却ファン単体での測定値)ケーブル長(cm)約45(コネクタ部除く)湿度(%)20~80
CAM2NSU32RGB SSDケース USB-C+USB-A接続  ブラック [M.2対応 /NVMe /1台] センチュリーCAM2NSU32RGB SSDケース USB-C+USB-A接続 ブラック [M.2対応 /NVMe /1台]センチュリー
6,298税込6,928
1個
当日出荷
NVMe / SATA両対応!筐体が色鮮やかに発光し放熱性にも優れたM.2 ケース「Aluminum Enclosure RGB for M.2 SSD」
インターフェイス【デバイス側】M.2 NVMe / SATA SSD、【ホスト側】USB 3.2 Gen2ブラックセット内容CAM2NSU32RGB 本体、専用USBケーブル×2 Type-A → Type-C ×1・Type-C → Type-C ×1、SSD固定ゴムピン ×3、カバー固定ネジ ×4、放熱シート ×1、放熱プレート ×1、プラスドライバー、取扱説明書/保証書質量(g)95(放熱シート、放熱プレート除く)温度(℃)5~35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104.8×14.4×39.6ケーブル長(cm)約25(コネクタ除く)湿度(%)20~80
2.5インチ SATA ⇒ 3.5インチ SATA変換マウンタ 裸族のインナー for PC CRIN2535PC センチュリー2.5インチ SATA ⇒ 3.5インチ SATA変換マウンタ 裸族のインナー for PC CRIN2535PCセンチュリー
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
2.5インチSATA HDD/SSDを3.5インチHDDと同じサイズにする変換マウンタ。サイズはもちろん、ネジ穴位置、SATAコネクタ位置も3.5インチHDDと完全互換!
裸族の弁当箱 3.5インチHD用(スケルトンブラック)CRB35-BK センチュリー裸族の弁当箱 3.5インチHD用(スケルトンブラック)CRB35-BKセンチュリー
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
簡易収納ケースとして最適!持ち運びにも便利!!お手軽なHDD収納プラケース。(スケルトンブラック)
仕様クローン機能:非対応付属品ゴム足(4個)本体質量(g)約80本体サイズ(mm)43×117×159接続台数1台RAID機能非対応
裸族の頭 NVMe/SATA センチュリー裸族の頭 NVMe/SATAセンチュリー
8,198税込9,018
1個
当日出荷
M.2 SSD、SATA HDD/SSD対応、工具不要でカンタン接続! ヒートシンク付きのM.2 SSDもそのまま組み込める変換アダプター裸のM.2 SSDやHDD、SSDをUSB接続でPCに外付けできる変換アダプターM.2 SSD、SATA HDD/SSDに対応、これ1台で多彩な接続が可能本体上部が空いているのでヒートシンク付きのM.2 SSDもそのまま取り付けできますケーブルを抜かなくてもSSDやHDDの交換ができる電源スイッチを搭載USB10Gbps接続対応の高速データ転送
セット内容CRANSU10G 本体、専用USBケーブル ×2(Type-A→Type-C ×1、Type-C→Type-C ×1)、専用ACアダプター、ゴムピン ×2(うち1本は予備)、取扱説明書/保証書※本製品にM.2 SSD、SATA HDD/SSDは含まれておりません。質量(g)約45電流(A)ACアダプター:3.0電圧(V)ACアダプター:DC12V温度(℃)5~35対応機種Windows 11 / 10が動作するUSB10Gbps(USB3.2 Gen2)~USB2.0ポートを搭載したWindows PC、USB4~USB2.0ポートを搭載したMac保証期間6ヶ月USBケーブル長(cm)専用:約30色(本体)インターフェイスM.2 SSD接続側…NVMe/SATA、HDD/SSD接続側…SATA3.0~1.0 (6G~1.5Gbps)、PC接続側…USB10Gbps (USB3.2 Gen2)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約55×115×15湿度(%)20~80(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)デバイス対応:2.5インチまたは3.5インチのSATA HDD[SATA Revision3.0~1.0(6G~1.5Gbps)]、NVMe/SATA規格(M-Key/B&M-Key)
裸族の頭 IDE+SATA USB3.2 Gen1 センチュリー裸族の頭 IDE+SATA USB3.2 Gen1センチュリー
5,798税込6,378
1台
6日以内出荷
2.5インチ&3.5インチのHDD/SSDを裸のままPCと接続ができる変換アダプターSATA、IDE両対応で多くのHDD/SSDに接続可能USB3.2 Gen1接続SATA 6Gbps対応大容量24TBまでのHDDで動作確認済み(2024年2月現在)
仕様ACアダプター:[入力] AC100~240V、[出力] DC12V 2A質量(g)約100(付属品含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76 × 21 × 77(突起部含まず)保証期間1年使用環境条件温度5℃~35℃・湿度20%~80% (結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)色(本体)黒 / グリーンインターフェイスHDD/SSD接続:[SATA] 3.0~1.0(6G~1.5Gbps)、[IDE] Ultra ATA~133、PC接続:USB3.2 Gen1~USB2.0(端子形状Standard A)
裸族の頭 IDE+SATA Ver.4 センチュリー裸族の頭 IDE+SATA Ver.4センチュリー
4,398税込4,838
1台
6日以内出荷
SATA接続のHDDやSSD、光学ドライブを裸のままPCと接続ができる変換アダプターデバイスを取り付けて、PCのUSBに接続するだけ!2.5インチHDD/SSDはUSBバスパワーでも駆動可能大容量24TBまでのHDDで動作確認済み(2024年2月現在)
仕様ACアダプター:[入力] AC100~240V 0.5A、[出力] DC12V/2A質量(g)約100(付属品含まず)対応OS【Windows】Windows 11 / 10※Enterprise等の特定用途向けOSに起因するトラブルはサポート対象外となります。※Windows Updateにて最新の状態(Service Pack含む)にしてご使用ください。最新ではない環境での動作はサポート対象外となります。【Mac】Mac OS 13.3.1 / 12.6.5 / 11.7.6 / 10.15.7 / 10.14.6 / 10.13.6コネクタ形状USB:tandard Aタイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76 × 21 × 77(突起部・ケーブル含まず)対応機種【Windows】USB3.2 Gen2~USB2.0インターフェイスポートを搭載したWindows PC※Intel製USBホスト推奨。ドライバは最新のものをご使用ください。【Mac】USB4~USB2.0インターフェイスポートを搭載したMac※増設インターフェイスカード経由での動作は保証対象外となります。保証期間1年使用環境条件温度5℃~35℃・湿度20%~80% (結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)色(本体)黒 / オレンジインターフェイスHDD/SSD接続:[SATA] SATA Revision2.0~1.0(3G~1.5Gbps)、[IDE] Ultra ATA/133、PC接続:USB2.0
SSDケース 裸族のM.2 NVMe SSD 引越キット [NVMe /1台 /M.2対応] センチュリーSSDケース 裸族のM.2 NVMe SSD 引越キット [NVMe /1台 /M.2対応]センチュリー
7,998税込8,798
1個
欠品中
外付けケースとしても使える!システムドライブをまるごとM.2 NVMe SSDへコピー可能な引越キット
仕様付属の専用ソフトでシステムドライブをまるごとM.2 NVMe SSDへコピー可能、SATA HDD/SSDからM.2 NVMe SSDへデータをコピーして高速化&簡単容量アップ、コピー後はM.2 NVMe専用外付けケースとして使用可能対応ドライブ:M.2対応機能クローン:対応インターフェースNVMe通信速度最大:10GbpsUSBポートUSB3.2 Gen2接続台数1台RAID機能非対応
裸族の頭 USB 3.1 Gen2 アダプター センチュリー裸族の頭 USB 3.1 Gen2 アダプターセンチュリー
5,098税込5,608特価
1個
当日出荷
SATA機器を裸のまま接続可能に! 裸族の頭シリーズにUSB3.1 Gen2接続対応の変換アダプター
仕様2.5&3.5のSATA HDD/SSDや、SATA接続のBD、DVD、CD-ROM等の光学ドライブを裸のまま簡単に接続、専用Type-C変換コネクタ付属でUSB Type-A、Type-C両対応、大容量16TBまでのHDDに対応
関連キーワード
hdd 保管特集