カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • センチュリー
  • イチネンTASCO(1)
  • コガネイ(334)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cs11ta」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SSDケース USB-C接続 SmallBOX NVMe2230 USB20G(Mac/Windows11対応) ブラック CSBNV30U20G [M.2対応 /NVMe /1台] センチュリー

    SSDケース USB-C接続 SmallBOX NVMe2230 USB20G(Mac/Windows11対応) ブラック CSBNV30U20G [M.2対応 /NVMe /1台]

    センチュリー
    ¥6,898税込¥7,588
    1式
    7日以内出荷
    M.2 NVMe SSD(Type-2230)がUSBで接続できる外付けケース。手の平に収まる小型&軽量設計。アルミボディでしっかり放熱。USB 20Gbps(USB3.2Gen2x2)対応の高速データ転送
    セット内容CSBNV30U20G 本体、専用USBケーブル ×1(Type-C⇔Type-C)、固定用ネジ ×1、プラスドライバー、取扱説明書/保証書寸法(mm)幅45×奥行45×高さ12質量(g)(約)32対応機種Windows 11 / 10が動作するUSB 20Gbps(USB3.2 Gen2×2) ~USB 5Gbps(USB3.2 Gen1) Type-Cポートを搭載したWindows PC、USB4~USB 5Gbps(USB3.2 Gen1) Type-Cポートを搭載したMac Mac OS : 14.5 / 13.6.7 / 12.7.5 / 11.7.10 / 10.15.7 / 10.14.6対応(M.2 SSD)NVMe(M-Key/B&M-Key) [Type 2230]使用温湿度範囲温度5℃~35℃・湿度20%~80%(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)保証期間1年色(本体)ブラックケーブル長(cm)専用USB:(約)20インターフェイス[M.2 SSD接続側] M.2 NVMe SSD ×1スロット、[PC接続側] USB20Gbps(USB3.2 Gen2x2) Type-Cポート ×1スロット
関連キーワード
hh11113特集