曜日別特売

SSDケース USB-C接続 SmallBOX NVMe2230 USB20G(Mac/Windows11対応) ブラック CSBNV30U20G [M.2対応 /NVMe /1台]

SSDケース USB-C接続 SmallBOX NVMe2230 USB20G(Mac/Windows11対応) ブラック CSBNV30U20G [M.2対応 /NVMe /1台] - センチュリー

M.2 NVMe SSD(Type-2230)がUSBで接続できる外付けケース
手の平に収まる小型&軽量設計
アルミボディでしっかり放熱
USB 20Gbps(USB3.2Gen2x2)対応の高速データ転送

セット内容
CSBNV30U20G 本体、専用USBケーブル ×1(Type-C⇔Type-C)、固定用ネジ ×1、プラスドライバー、取扱説明書/保証書
寸法(mm)
幅45×奥行45×高さ12
質量(g)
(約)32
対応機種
Windows 11 / 10が動作するUSB 20Gbps(USB3.2 Gen2×2) ~USB 5Gbps(USB3.2 Gen1) Type-Cポートを搭載したWindows PC、USB4~USB 5Gbps(USB3.2 Gen1) Type-Cポートを搭載したMac Mac OS : 14.5 / 13.6.7 / 12.7.5 / 11.7.10 / 10.15.7 / 10.14.6
対応
(M.2 SSD)NVMe(M-Key/B&M-Key) [Type 2230]
使用温湿度範囲
温度5℃~35℃・湿度20%~80%(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)
保証期間
1年
色(本体)
ブラック
ケーブル長(cm)
専用USB:(約)20
インターフェイス
[M.2 SSD接続側] M.2 NVMe SSD ×1スロット、[PC接続側] USB20Gbps(USB3.2 Gen2x2) Type-Cポート ×1スロット
内容量
1式
注意
※ヒートシンク搭載モデルのSSDは取付できません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05327276CSBNV30U20G
オープン
¥6,898
¥7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする