カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- センチュリー
- StarTech.com(14)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(11)
- ASUS(エイスース)(10)
- 変換名人(10)
- ラムマウント(7)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(7)
- サンワサプライ(3)
- タイムリー(3)
- エレコム(2)
- QNAP(2)
- ITPROTECH(2)
- UGREEN(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1)
- ロジテック(1)
- 山崎実業(1)
- 昭和測器(1)
- コミネ(1)
- ブランドをもっと見る
「ide sata」の検索結果
特価

裸族の頭 IDE+SATA USB3.2 Gen1
センチュリー¥5,798税込¥6,3781台当日出荷2.5インチ&3.5インチのHDD/SSDを裸のままPCと接続ができる変換アダプター。SATA、IDE両対応で多くのHDD/SSDに接続可能。USB3.2 Gen1接続。SATA 6Gbps対応。大容量24TBまでのHDDで動作確認済み(2024年2月現在)仕様ACアダプター:[入力] AC100~240V、[出力] DC12V 2A質量(g)約100(付属品含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76 × 21 × 77(突起部含まず)保証期間1年使用環境条件温度5℃~35℃・湿度20%~80% (結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)色(本体)黒 / グリーンインターフェイスHDD/SSD接続:[SATA] 3.0~1.0(6G~1.5Gbps)、[IDE] Ultra ATA~133、PC接続:USB3.2 Gen1~USB2.0(端子形状Standard A)
裸族の頭 IDE+SATA Ver.4
センチュリー¥4,398税込¥4,8381台6日以内出荷SATA接続のHDDやSSD、光学ドライブを裸のままPCと接続ができる変換アダプター。デバイスを取り付けて、PCのUSBに接続するだけ!。2.5インチHDD/SSDはUSBバスパワーでも駆動可能。大容量24TBまでのHDDで動作確認済み(2024年2月現在)仕様ACアダプター:[入力] AC100~240V 0.5A、[出力] DC12V/2A質量(g)約100(付属品含まず)対応OS【Windows】Windows 11 / 10※Enterprise等の特定用途向けOSに起因するトラブルはサポート対象外となります。※Windows Updateにて最新の状態(Service Pack含む)にしてご使用ください。最新ではない環境での動作はサポート対象外となります。【Mac】Mac OS 13.3.1 / 12.6.5 / 11.7.6 / 10.15.7 / 10.14.6 / 10.13.6コネクタ形状USB:tandard Aタイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76 × 21 × 77(突起部・ケーブル含まず)対応機種【Windows】USB3.2 Gen2~USB2.0インターフェイスポートを搭載したWindows PC※Intel製USBホスト推奨。ドライバは最新のものをご使用ください。【Mac】USB4~USB2.0インターフェイスポートを搭載したMac※増設インターフェイスカード経由での動作は保証対象外となります。保証期間1年使用環境条件温度5℃~35℃・湿度20%~80% (結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)色(本体)黒 / オレンジインターフェイスHDD/SSD接続:[SATA] SATA Revision2.0~1.0(3G~1.5Gbps)、[IDE] Ultra ATA/133、PC接続:USB2.0
〔スタンドキット〕3.5インチ&2.5インチSATA・IDE HDD用 裸族のビキニ ブラック
センチュリー¥859税込¥9451式6日以内出荷裸のHDDに取り付けて収納&設置。8個入りで3.5インチHDDなら2台、2.5インチHDDなら4台まで装着可能。スタック構造だから積み重ねが楽々!。付属のネジで簡単装着!
〔データコピー&イレースマシン〕SAS HDD/SSD、SATA HDD/SSD 「これdo台SAS V2」 ブラック
センチュリー¥199,800税込¥219,7801式7日以内出荷SAS HDD/SSD、SATA HDD/SSDに対応したデータコピー&消去マシン。最大2台のHDD/SSDを同時に消去。消去が終わった順からHDD/SSDを交換し、新たに消去できる非同期消去機能を搭載。6種類の消去アルゴリズムを搭載、用途に応じて消去方法を選択可能。SAS HDD/SSD、SATA HDD/SSDのデータをコピー。これdo台シリーズ定番のHDD/SSDコピー機能搭載。付属の専用アダプター(IDE→SATA変換アダプター)を使うことでIDE HDDも接続可能。作業ログの出力機能を搭載。別売りの専用プリンターでデータ消去内容を印刷可能