曜日別特売

〔データコピー&イレースマシン〕SAS HDD/SSD、SATA HDD/SSD 「これdo台SAS V2」 ブラック

〔データコピー&イレースマシン〕SAS HDD/SSD、SATA HDD/SSD 「これdo台SAS V2」 ブラック - センチュリー

SAS HDD/SSD、SATA HDD/SSDに対応したデータコピー&消去マシン
最大2台のHDD/SSDを同時に消去
消去が終わった順からHDD/SSDを交換し、新たに消去できる非同期消去機能を搭載
6種類の消去アルゴリズムを搭載、用途に応じて消去方法を選択可能
SAS HDD/SSD、SATA HDD/SSDのデータをコピー
これdo台シリーズ定番のHDD/SSDコピー機能搭載
付属の専用アダプター(IDE→SATA変換アダプター)を使うことでIDE HDDも接続可能
作業ログの出力機能を搭載
別売りの専用プリンターでデータ消去内容を印刷可能

セット内容
KD25/35SASV2本体、IDE-SATA変換アダプター×1、専用ACアダプター、専用ACケーブル、専用SATA/SASケーブル×2、HDD設置用パッド×2、取扱説明書/保証書
寸法(mm)
幅195×奥行93×高さ37(突起部含まず)
質量(g)
(約)730(付属品含まず)
対応
(SAS HDD/SSD)SASインターフェイスを搭載した2.5インチ/3.5インチHDD、またはSSD【SAS 4.0 / 3.0 / 2.1 / 2.0 / 1.0】、(SATA HDD/SSD)SATAインターフェイスを搭載した2.5インチ/3.5インチHDD、またはSSD【SATA 3.0~1.0(6Gbps~1.5Gbps)】、2TB超HDDに対応(SATA HDDにて32TB HDDまで動作確認済み)、(IDE HDD/SSD(付属のSATA-IDE変換アダプター使用時))IDE(PATA)インターフェイスを搭載した2.5インチ/3.5インチHDDまたはSSD、Ultra DMA2以上で動作するHDD(Ultra DMA0~1、PIOのHDDは動作しません)
ディスプレイ
液晶:20キャラクター×2行 バックライト付き
使用温湿度範囲
温度 5~35℃、湿度 20~80%(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること。)
保証期間
1年
色(本体)
黒
インターフェイス
PC接続側:SATA 3.0~1.0(6G~1.5Gbps)、SAS 2.1/2.0/ 1.0、ログ出力側:USB Type-Aポート、プリンター接続側:専用シリアルポート
アダプタタイプ
(AC)DC 12V 7A
内容量
1式
注意
※IDE HDD/SSDを2台同時に接続する場合は、別途変換アダプターを1個お買い求めください。(型番:KDA-IDE)
※光学ドライブやMO、その他HDD以外のIDE機器を接続することはできません。
※変換アダプター1つに2.5インチHDDと3.5インチHDDを同時に接続することはできません。
※本製品にHDD/SSDは付属しておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05327222KD25/35SASV2
オープン
¥199,800
¥219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする