カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
  • センチュリー
  • New-Era(ニューエラー)(27)
  • StarTech.com(23)
  • CKD(22)
  • BUFFALO(バッファロー)(15)
  • EPSON(10)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(10)
  • NEC(9)
  • NEC三菱(5)
  • トランセンド(5)
  • QNAP(5)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(5)
  • 大阪魂(5)
  • サンワサプライ(4)
  • ポップリベット・ファスナー(4)
  • AOTECH(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • レッツノート(4)
  • オーム電機(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ssd-6」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MOBILE BOX USB3.0接続 SATA6G 2.5インチHDD/SSDケース (CMB25U3GD6G) センチュリーMOBILE BOX USB3.0接続 SATA6G 2.5インチHDD/SSDケース (CMB25U3GD6G)センチュリー
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
携携帯に便利なUSBケーブル収納式 2.5インチHDDケース、新色ゴールド&ホワイトが発売!
USB3.0&eSATA対応 SATA2.5HDD/SSDケース シンプルBOX2.5 USB3.0+eSATA SATA6G (ブラック) CSS25EU3BK6G センチュリーUSB3.0&eSATA対応 SATA2.5HDD/SSDケース シンプルBOX2.5 USB3.0+eSATA SATA6G (ブラック) CSS25EU3BK6Gセンチュリー
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
工具不要の簡単組込HDDケース「シンプルBOX」シリーズに、USB3.0とeSATAのコンボインターフェイスを搭載した2.5インチHDDケースが登場です!(ブラック)
USB3.0対応 SATA2.5HDD/SSD用HDDケース MOBILE BOX(ブルー&ホワイト) CMB25U3BL6G センチュリーUSB3.0対応 SATA2.5HDD/SSD用HDDケース MOBILE BOX(ブルー&ホワイト) CMB25U3BL6Gセンチュリー
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
携帯に便利なUSBケーブル収納式タイプの2.5インチHDD/SSDケース。(ブルー&ホワイト)
仕様USBケーブル長:約40mm(USBコネクタ除く)付属品製品内容:CMB25U36G本体、7mm厚HDD/SSD固定用クッション、取扱説明書/保証書 ※本製品にはHDD/SSDは含まれておりません。本体質量(g)86(ドライブ含まず)インターフェースデバイス側:SATA I、II、3.0、1.5Gbps、3.0Gbps、6Gbps、ホスト側:USB3.0本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)133×16×80(突起部含まず)
M.2(NGFF)SSD→7mm厚2.5インチSATA 変換アダプター 裸族のインナー for M.2 CRIN25M2 センチュリーM.2(NGFF)SSD→7mm厚2.5インチSATA 変換アダプター 裸族のインナー for M.2 CRIN25M2センチュリー
3,500税込3,850
1個
当日出荷
M.2(NGFF)SSDを7mm厚2.5インチSATA HDDサイズに変換可能なアダプターです。
仕様インターフェイス【デバイス側】M.2(NGFF) 【ホスト側】SATA 6Gbps対応M.2(NGFF)SSD:22mm幅のM.2(NGFF B-key)規格SSD(NGFF2230/NGFF2242/NGFF2260/NGFF2280)※NGFF M-KeyのM.2 SSDには対応しておりません。重量:約30g (M.2 SSD 含まず)サイズ:幅 149mm × 高さ 34mm × 奥行 210mm(各所トップサイズ)対応機種:7mm厚HDD/SSD対応のノートPC全般、センチュリー製、2.5インチHDD/SSDケース全般、「裸族のお立ち台」「裸族の頭」「これdo台」各シリーズ温度、湿度 温度5~35℃、湿度20~80%(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)保証期間:6ヶ月付属品:CRIN25M2 本体、M.2 SSD取付用ネジ × 1、M.2 SSD取付用ナット × 2、取付ガイド/保証書※本製品をPCやHDDケースに固定するネジは付属しません。 取り付けに必要な場合は別途お買い求めください。
裸族の頭 NVMe/SATA センチュリー裸族の頭 NVMe/SATAセンチュリー
8,198税込9,018
1個
当日出荷
M.2 SSD、SATA HDD/SSD対応、工具不要でカンタン接続! ヒートシンク付きのM.2 SSDもそのまま組み込める変換アダプター裸のM.2 SSDやHDD、SSDをUSB接続でPCに外付けできる変換アダプターM.2 SSD、SATA HDD/SSDに対応、これ1台で多彩な接続が可能本体上部が空いているのでヒートシンク付きのM.2 SSDもそのまま取り付けできますケーブルを抜かなくてもSSDやHDDの交換ができる電源スイッチを搭載USB10Gbps接続対応の高速データ転送
セット内容CRANSU10G 本体、専用USBケーブル ×2(Type-A→Type-C ×1、Type-C→Type-C ×1)、専用ACアダプター、ゴムピン ×2(うち1本は予備)、取扱説明書/保証書※本製品にM.2 SSD、SATA HDD/SSDは含まれておりません。質量(g)約45電流(A)ACアダプター:3.0電圧(V)ACアダプター:DC12V温度(℃)5~35対応機種Windows 11 / 10が動作するUSB10Gbps(USB3.2 Gen2)~USB2.0ポートを搭載したWindows PC、USB4~USB2.0ポートを搭載したMac保証期間6ヶ月USBケーブル長(cm)専用:約30色(本体)インターフェイスM.2 SSD接続側…NVMe/SATA、HDD/SSD接続側…SATA3.0~1.0 (6G~1.5Gbps)、PC接続側…USB10Gbps (USB3.2 Gen2)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約55×115×15湿度(%)20~80(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)デバイス対応:2.5インチまたは3.5インチのSATA HDD[SATA Revision3.0~1.0(6G~1.5Gbps)]、NVMe/SATA規格(M-Key/B&M-Key)
裸族の頭 IDE+SATA USB3.2 Gen1 センチュリー裸族の頭 IDE+SATA USB3.2 Gen1センチュリー
5,798税込6,378
1台
6日以内出荷
2.5インチ&3.5インチのHDD/SSDを裸のままPCと接続ができる変換アダプターSATA、IDE両対応で多くのHDD/SSDに接続可能USB3.2 Gen1接続SATA 6Gbps対応大容量24TBまでのHDDで動作確認済み(2024年2月現在)
仕様ACアダプター:[入力] AC100~240V、[出力] DC12V 2A質量(g)約100(付属品含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76 × 21 × 77(突起部含まず)保証期間1年使用環境条件温度5℃~35℃・湿度20%~80% (結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)色(本体)黒 / グリーンインターフェイスHDD/SSD接続:[SATA] 3.0~1.0(6G~1.5Gbps)、[IDE] Ultra ATA~133、PC接続:USB3.2 Gen1~USB2.0(端子形状Standard A)
PCパーツカテゴリ
関連カテゴリ