カテゴリ
- 自動車補修部品(22)
- バッテリー・電装(6)
絞り込み
ブランド
- HKT
- ダイヤトレンド(42)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(13)
- フジワーク(11)
- ELPA(6)
- DNライティング(5)
- 京セラ(4)
- 日本緑十字社(4)
- サンワサプライ(3)
- マイト工業株式会社(3)
- ラドンナ(3)
- PROST's(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- SHOWA(ショーワグローブ)(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- セキスイ(2)
- ネグロス電工(2)
- KOITO(小糸製作所)(2)
- 旭産業(2)
- ブランドをもっと見る
「hkt」の検索結果

ラジエターキャップ
HKT(321件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 ステンレスのスプリングは錆の発生を抑え、ヘタリが少ないため、圧力バルブの作動を長期間安定させます。 高度で精密なプレスの金型設計が、高強度でキズ、バリ、シワのない製品を可能にしました。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 蓋の部分がスチール製です。
サーモスタット
HKT(247件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷から6日以内出荷エンジンの冷却システムに重要な役割を担う部品です。 エンジン内を循環する冷却水の量とラジエターに送る冷却水の量を調節することにより、冷却水の温度をエンジンにとって最適な温度に保ちます。また、暖機運転の時間を短縮する効果や燃費の向上に不可欠な役割を果たしています。
グラファイトワイパーブレード GCシリーズ
HKT(20件のレビュー)¥589~税込¥648~1本当日出荷から翌々日出荷撥水ガラス、撥水コートガラスに最適 ノーマルワイパーゴムにグラファイトコートを施した上級ワイパー 拭き取りノイズを大幅に減少し、スムーズな払拭性能取り付け形状Uクリップ(9×3)商品タイプグラファイト
グロープラグ
HKT¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から3日以内出荷HKTでは、発熱素子に耐熱合金を採用したメタルタイプと、 窒化ケイ素を材料としたセラミックタイプのグロープラグを製造しております。
グロープラグ
HKT¥829~税込¥912~1本当日出荷から10日以内出荷HKTでは、発熱素子に耐熱合金を採用したメタルタイプと、 窒化ケイ素を材料としたセラミックタイプのグロープラグを製造しております。
サーモスタット
HKT¥3,598~税込¥3,958~1個翌日出荷から翌々日出荷サーモスタットは、エンジン冷却水を適温に保つために機能します。 冷却水が規定の温度に達するとワックスエレメントの膨張・収縮により弁が開閉します。 弁の開閉によりエンジンとラジエター間の冷却水の流れが制御され、エンジン内部の適温調整に貢献します。 エンジン温度が適正に保たれることで、燃費の向上に役立ちます。
ヤンキータンクセット
HKT¥25,980税込¥28,5781セット当日出荷から翌々日出荷旧社名を冠した「キタハラホーン」として、日本全国のトラック愛好家の皆様に長きに渡りご愛顧頂いております用途自動車用ホーンセット周波数(Hz)HIGH:570/LOW:430電圧(V)12/24
グラファイトリアワイパーブレード
HKT¥1,298税込¥1,4281本翌日出荷リア用ワイパーブレードです。 ゴムはグラファイトコーティング仕様で、代表的な2種の取付形状には同梱のアダプターの使用で対応可能です。用途自動車の交換用ワイパーとして
ヤンキークローム
HKT¥13,980税込¥15,3781個翌日出荷から3日以内出荷旧社名を冠した「キタハラホーン」として、日本全国のトラック愛好家の皆様に長きに渡りご愛顧頂いております用途自動車用ホーン周波数(Hz)HIGH:570/LOW:430
ビッグホーン
HKT¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷から3日以内出荷旧社名を冠した「キタハラホーン」として、日本全国のトラック愛好家の皆様に長きに渡りご愛顧頂いております用途自動車用ホーン周波数(Hz)185寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×650×155
グラファイトリフィル(替えゴム)
HKT¥419~税込¥461~1本翌日出荷簡単取り付けの純正ワイパー対応の替えゴムです。グラファイトコーティング仕様で不快音をシャットアウト。金具(バーティブラ)付き。用途自動車用の交換用ワイパーとして
AIR HORN 極
HKT¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷旧社名を冠した「キタハラホーン」として、日本全国のトラック愛好家の皆様に長きに渡りご愛顧頂いております用途自動車用ホーン周波数(Hz)HIGH:500/LOW:440電圧(V)24
SUPER BIG 匠
HKT¥45,980~税込¥50,578~1個3日以内出荷旧社名を冠した「キタハラホーン」として、日本全国のトラック愛好家の皆様に長きに渡りご愛顧頂いております用途自動車用ホーン寸法(mm)850電圧(V)24