カテゴリ

  • 機構部品(4)
絞り込み
ブランド
  • アガトン
  • THK(2)
  • KANA(片山チエン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bl16bd」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密ガイドブッシュ(ストレート) アガトン精密ガイドブッシュ(ストレート)アガトン
5,198税込5,718
1本
6日以内出荷から32日以内出荷
標準的なストレートガイドブッシュです。接着溝はらせん状で接着剤が均一に付着します。
用途プレス金型メイン/サブガイド、射出成形金型ガイド、機工部品など。材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)固定方法はめあい用接着剤許容差【はめあい穴】ISO H5/JS4硬度HRC62~64溝の形【接着溝】らせん状RoHS指令(10物質対応)対応
精密ガイドブッシュ(フランジ付・ネジ止め) アガトン精密ガイドブッシュ(フランジ付・ネジ止め)アガトン
13,980税込15,378
1本
14日以内出荷から32日以内出荷
プレートから突き出す部分が肉厚で、ネジ止めで固定できます。
用途プレス金型メインガイド、射出成形金型ガイドなど。材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)固定方法はめあい用接着剤/ネジ止め許容差【はめあい穴】ISO H5硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応
ストリッパプレート用抜け止めブッシュ アガトンストリッパプレート用抜け止めブッシュアガトン
19,980税込21,978
1本
14日以内出荷から32日以内出荷
用途3枚構造の射出成形金型。付属品軸用サークリップリング1個材質(本体)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)固定方法軽圧入または中間ばめ許容差【はめあい穴】ISO JS4硬度HRC【ブッシュ】62~64RoHS指令(10物質対応)対応
精密ガイドブッシュ(ストレート・サークリップ付) アガトン精密ガイドブッシュ(ストレート・サークリップ付)アガトン
12,980税込14,278
1本
32日以内出荷
ガイドブッシュ内側にサークリップが付属しているため、リテーナの上昇や落下を防止します。
用途プレス金型メイン/サブガイド、射出成形金型ガイド。付属品サークリップ材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)固定方法はめあい用接着剤許容差【はめあい穴】ISO H5/JS4硬度HRC62~64溝の形【接着溝】らせん状RoHS指令(10物質対応)対応