カテゴリ
- 機構部品(6)
絞り込み
ブランド
- アガトン
- BIGM(丸山製作所)(432)
- SMC(22)
- YAMAHA(ヤマハ)(13)
- セコ・ツールズ・ジャパン(11)
- メイキコウ(9)
- ダイキン工業(6)
- ネグロス電工(6)
- オカムラ(岡村製作所)(6)
- ジョプラックス(5)
- STEADY(5)
- カツイチ(5)
- VISHAY(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- オンダ製作所(3)
- 日本理化学器械(NRK)(3)
- New-Era(ニューエラー)(3)
- 廣杉計器(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「js-04」の検索結果

精密ガイドブッシュ(ストレート)
アガトン¥3,598~税込¥3,958~1本6日以内出荷から32日以内出荷標準的なストレートガイドブッシュです。接着溝はらせん状で接着剤が均一に付着します。用途プレス金型メイン/サブガイド、射出成形金型ガイド、機工部品など。材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)固定方法はめあい用接着剤許容差【はめあい穴】ISO H5/JS4硬度HRC62~64溝の形【接着溝】らせん状RoHS指令(10物質対応)対応
射出成形金型用入れ子専用高精度位置決め治具MiniCentering(ブッシュ無)
アガトン¥22,980~税込¥25,278~1本6日以内出荷から14日以内出荷ゼロクリアランスの位置決めを実現し、金型加工の簡易化とコスト削減、モールド台数削減、段取り時間短縮による生産性向上 に貢献します。フローティング構造の入れ子の位置決めやスライドコアの位置決めにも対応します。用途入れ子(カセット)向けのノックピン等に代わるボールベアリング型位置決め治具。カセット構造金型、少量多品種生産、スライドコアの位置決め。付属品M4x16 1個材質(本体)16MnCr5寸法L1(mm)29方式【かしめ】アガトン方式材質(ボール)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)寸法L4(mm)34.5耐熱温度(℃)170許容差【はめあい穴】ISO JS4/H5寸法L6(mm)15寸法L5(mm)~12材質(リテーナー)真鍮(C3603相当)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(本体)61~63(HRC)硬度(ボール)62~64(HRC)
射出成形金型用入れ子専用高精度位置決め治具MiniCentering用ブッシュ
アガトン¥7,898~税込¥8,688~1本14日以内出荷ゼロクリアランスの位置決めを実現し、金型加工の簡易化とコスト削減、モールド台数削減、段取り時間短縮による生産性向上 に貢献します。フローティング構造の入れ子の位置決めやスライドコアの位置決めにも対応します。用途入れ子(カセット)向けのノックピン等に代わるボールベアリング型位置決め治具。カセット構造金型、少量多品種生産、スライドコアの位置決め。付属品M4x8 2個寸法L2(mm)16許容差【はめあい穴】ISO JS4/H5硬度HRC【ブッシュ】62~64材質(ブッシュ)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)RoHS指令(10物質対応)対応
ストリッパプレート用抜け止めブッシュ
アガトン¥19,980~税込¥21,978~1本14日以内出荷から32日以内出荷用途3枚構造の射出成形金型。付属品軸用サークリップリング1個材質(本体)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)固定方法軽圧入または中間ばめ許容差【はめあい穴】ISO JS4硬度HRC【ブッシュ】62~64RoHS指令(10物質対応)対応
射出成形金型用入れ子専用高精度位置決め治具MiniCentering(ブッシュ有)
アガトン¥28,980~税込¥31,878~1本14日以内出荷から15日以内出荷ゼロクリアランスの位置決めを実現し、金型加工の簡易化とコスト削減、モールド台数削減、段取り時間短縮による生産性向上 に貢献します。フローティング構造の入れ子の位置決めやスライドコアの位置決めにも対応します。用途入れ子(カセット)向けのノックピン等に代わるボールベアリング型位置決め治具。カセット構造金型、少量多品種生産、スライドコアの位置決め。付属品M4x16 1個、M4x8 2個材質(本体)16MnCr5寸法L1(mm)29方式【かしめ】アガトン方式寸法L2(mm)16材質(ボール)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)寸法L4(mm)34.5耐熱温度(℃)170許容差【はめあい穴】ISO JS4/H5硬度HRC【ブッシュ】62~64寸法L6(mm)15寸法L5(mm)~11材質(ブッシュ)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)材質(リテーナー)真鍮(C3603相当)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(本体)61~63(HRC)硬度(ボール)62~64(HRC)
精密ガイドブッシュ(ストレート・サークリップ付)
アガトン¥12,980~税込¥14,278~1本32日以内出荷ガイドブッシュ内側にサークリップが付属しているため、リテーナの上昇や落下を防止します。用途プレス金型メイン/サブガイド、射出成形金型ガイド。付属品サークリップ材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)固定方法はめあい用接着剤許容差【はめあい穴】ISO H5/JS4硬度HRC62~64溝の形【接着溝】らせん状RoHS指令(10物質対応)対応