絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

日本メディックス

日本メディックスのページです。日本メディックスは、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在6件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コマンダーエコー アルゴメーター センサー 日本メディックスコマンダーエコー アルゴメーター センサー日本メディックス
289,800税込318,780
1個
11日以内出荷
痛みの評価を数値化するのは難しいとされてきましたが、アルゴメータでは圧痛閾値および耐性を数値化することに成功しました。トリガーポイント、もしくは線維筋痛症における圧痛を評価するのに威力を発揮します。非常に小さい圧に対する知覚の変化を読み取ることが可能です。
質量(g)160電源リチウムポリマー電池(内蔵充電池)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×46×73充電時間4時間測定範囲(kg)0.1~11アズワン品番66-0037-39伝送距離(m)3
コマンダーエコー ゴニオメーター センサー 日本メディックスコマンダーエコー ゴニオメーター センサー日本メディックス
289,800税込318,780
1個
11日以内出荷
大きな四肢の関節と小さな指の関節の両方を評価することができるように設計されています。手元の入力ボタンを押すだけでデータが記録されるため、数字を読む時間を省くことができ、患者さまの負担も軽減されます。
質量(g)140電源リチウムポリマー電池(内蔵充電池)角度の測定範囲(°)最大225充電時間4時間寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)274×41×36アズワン品番66-0037-40伝送距離(m)3
コマンダーエコー インクリノメーター センサー 日本メディックスコマンダーエコー インクリノメーター センサー日本メディックス
289,800税込318,780
1個
11日以内出荷
頚椎、胸椎、腰椎は動きが複雑なため従来の角度計や傾斜計による正確な測定は困難でした。本製品は傾斜計を2つ使用することで、複雑な動きを極めて簡単にデータ化する新しいタイプの傾斜計です。静的のみだけでなく動的な動きの最大可動域を連続で測定することできます。患者さまの負担をかけずに素早く測定することが可能です。
質量(g)【センサ】90電源リチウムポリマー電池(内蔵充電池)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【センサ】72×27×66充電時間4時間アズワン品番66-0037-42伝送距離(m)3
コマンダーエコー コンソール 本体 日本メディックスコマンダーエコー コンソール 本体日本メディックス
209,800税込230,780
1個
11日以内出荷
コマンダーエコーは無線タイプの携帯型評価システムです。各モジュールによって「脊柱の可動域評価」「手の評価「痛みの評価」「筋力評価」を行う事ができます。後から必要なセンサを追加購入できるモジュラータイプです。コンソール(本体)×各種センサーの組み合わせで多岐にわたる測定が可能(測定にはセンサーが必要です。)コンソールはあらかじめ設定された反復回数に合わせて、各テストが終了すると次のテスト待機画面に移行します。
充電時間4時間(ACアダプター)保存環境20テストアズワン品番66-0037-36伝送距離(m)3
コマンダーエコー グリップ センサー 日本メディックスコマンダーエコー グリップ センサー日本メディックス
289,800税込318,780
1個
11日以内出荷
より早く簡単にかつ多機能に評価できるポータブル握力評価機器です。5ポジションテストが行えるジャマー型を採用、わずか5分で5ポジションテストのプロトコルを完了することが可能です。
質量(g)420電源リチウムポリマー電池(内蔵充電池)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)207×41×102充電時間4時間測定範囲(kg)1.4~90アズワン品番66-0037-38伝送距離(m)3
コマンダーエコー MMT センサー 日本メディックスコマンダーエコー MMT センサー日本メディックス
289,800税込318,780
1個
11日以内出荷
コマンダーエコーMMTは、徒手筋力測定法(MMT)を用いることにより、客観的かつ定量的な結果を得ることができます。
質量(g)200電源リチウムポリマー電池(内蔵充電池)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×61×53充電時間4時間測定範囲(kg)0.5~68アズワン品番66-0037-37伝送距離(m)3